カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • オフィス家具(8)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業機械(4)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-1240」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から13日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(トヨタ)武蔵オイルシール工業(25件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド W2 (SUS430) Gemiステンレスバンド W2 (SUS430)Gemi(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ドイツ工業規格(DIN3017)に基づいて作られた。ホースバンドです。 バンド及びハウジングはEN100088-1にもとづく1.4016(ASi430) または同等のステンレス鋼。スクリューは被覆加工(BN176にもとづき8μ亜鉛めっきし不動態化してシーリング処理)
材質本体:ステンレスSUS430 スクリュ:炭素鋼・亜鉛メッキ
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)ツボサン(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)TACT(タクト)
10,980税込12,078特価
1箱(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)6タイプステンレス用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
豊稔両刃造林鎌 豊稔企販豊稔両刃造林鎌豊稔企販(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。刃研ぎもOKです。
用途山の下刈りや雑木など。林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業に。刃長(mm)240刃幅(mm)50全長(mm)1350トラスコ品番367-9012質量(g)約890柄長さ(mm)1200材質(柄部)刃の種別鋼付材質(刃)高炭素刃物鋼(白鋼)
スマートQCアンカー 大阪魂スマートQCアンカー大阪魂
974税込1,071
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポイントフィット(ノズル) 日機ポイントフィット(ノズル)日機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
ステンレスバンド W4 (SUS304) Gemiステンレスバンド W4 (SUS304)Gemi(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS-304
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションFT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー取付部おねじ
ヤットコ (丸型) 盛光ヤットコ (丸型)盛光
3,698税込4,068
1個
当日出荷
針金、ピアノ線などの丸め加工などに。
SUSスマートQCアンカー 大阪魂SUSスマートQCアンカー大阪魂
4,774税込5,251
1個
翌々日出荷
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400ツボサン
11,980税込13,178
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
旋回ノズル ねじ固定形 IKO(日本トムソン)旋回ノズル ねじ固定形IKO(日本トムソン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボディタオル(マット袋入) 三和[店舗什器・備品]ボディタオル(マット袋入)三和[店舗什器・備品]
2,598税込2,858
1箱(50個)
4日以内出荷
用途宿泊施設アメニティ材質ポリエステル寸法(mm)120×400タイプやわらかめ
SHシンプルテーブル ナチュラルA アール・エフ・ヤマカワSHシンプルテーブル ナチュラルAアール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
バリエーション豊富なSHシンプルテーブル。どんな空間にもマッチするシンプルデザインです。豊富なサイズバリエーションを組み合わせて、多様なレイアウトでご利用いただけます。W1200×D400タイプはデスクのヨコに並べてサイドテーブルとしてもご利用いただけます。天板厚は18mmです。組み立て式
高さ(mm)700付属品六角レンチ材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/ 脚部:スチールナチュラルA形式お客様組立商品耐荷重(kg)40キャスターなし材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ生産国中国組立時間2人以上で約15分総耐荷重(kg)40アジャスターPP
RFシンプルテーブル W1200×D400 アール・エフ・ヤマカワRFシンプルテーブル W1200×D400アール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
置き場所を選ばないシンプルなサイドテーブル。細身の脚部ですっきりしたデザインですが、天板裏のフレーム構造により安定感があります。他のサイズと組み合わせて脇机として使ったり、省スペースの作業台など多目的にご使用いただけます。天板は丸角なので医療施設や教育施設にも適しています。4台を島型にレイアウトすれば中央に配線コードが通せます。W1200×D400タイプ。
幅(mm)1200高さ(mm)700奥行(mm)400材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール質量(kg)13.5有効内寸(mm)(脚部)W1058×D308×H642耐荷重(kg)40キャスターなし外寸(mm)1200×400×700天板厚さ(mm)18本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×400×700総耐荷重(kg)40
スタッド(とがり先) ナベヤスタッド(とがり先)ナベヤ
219税込241
1個
3日以内出荷
JISB1177に基づきます。
表面処理黒染め材質SCM435熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST ギケンゼロバリXマルチスタブ GK-ZMSTギケン
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケンゼロバリXアルミスタブ GK-ZASTギケン
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
紙包材入り ボディタオル 三和[店舗什器・備品]紙包材入り ボディタオル三和[店舗什器・備品]
36,980税込40,678
1ケース(500個)ほか
4日以内出荷
材質包材:紙(紙使用量51%以上)寸法(mm)約120×400材質(本体)コットン60%、ポリエステル30%、コーム10%タイプやわらかめ
紙包材入り ボディタオル 三和[店舗什器・備品]紙包材入り ボディタオル三和[店舗什器・備品]
36,980税込40,678
1個(25個)ほか
4日以内出荷
材質コットン60%、ポリエステル30%、コーム10%
ST-N 安全テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションST-N 安全テンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)SUM22L
ボディタオル 500個入 BT-1240シリーズ 三和[店舗什器・備品]ボディタオル 500個入 BT-1240シリーズ三和[店舗什器・備品]
26,980税込29,678
1箱(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
ソフトな肌触りが心地よいボディタオルです。、ホテル・旅館などの宿泊施設のアメニティなどにおすすめです。
仕様●サイズ:約120×400mm●素材:ポリエステル●内袋:25個×20袋
三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)ホーザン
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:36|カメラ:36ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
紙帯巻ボディタオル 1箱 500個入 三和[店舗什器・備品]紙帯巻ボディタオル 1箱 500個入三和[店舗什器・備品]
39,998税込43,998
1箱(500個)
5日以内出荷
アズワン品番60-2362-79
ボディタオル 黒 三和[店舗什器・備品]ボディタオル 黒三和[店舗什器・備品]
19,980税込21,978
1箱(25個×20袋)
4日以内出荷
アメニティ
材質ポリエステル寸法(mm)120×400硬さやわらかめ
FKRT クランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションFKRT クランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
ギヤ アウトプツト4TH 31T 13262-1240 Kawasakiギヤ アウトプツト4TH 31T 13262-1240Kawasaki
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
代表車種ZR900BHF主な適合純正品番13262-1240主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ステップ(R)リヤーバンパー (U0) MAZDA(マツダ)ステップ(R)リヤーバンパー (U0)MAZDA(マツダ)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
ピンゲージ(±0.3μ/L=30) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=30)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から18日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
enステーション(太陽光発電対応) EN6T 河村電器産業enステーション(太陽光発電対応) EN6T河村電器産業
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
太陽光発電(1次送り)対応
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
RFシンプルテーブル W1200×D400 アール・エフ・ヤマカワRFシンプルテーブル W1200×D400アール・エフ・ヤマカワ
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
置き場所を選ばないラディーシリーズのシンプルテーブル。丸角天板と細身の脚部ですっきりしたデザイン、天板裏はフレーム構造で安定感があります。デスク、ワークテーブル、会議テーブルなど多目的にご利用いただけます。4台を島型にレイアウトすれば中央に配線コードが通せます。天板裏のフレームに脚部をビスで固定するだけの簡単組み立て。組み立て後はアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP幅(mm)1200高さ(mm)700奥行(mm)400シリーズRadii(ラディ)角度(°)天板角:R30天板厚さ(mm)T18均等耐荷重(kg)天板:約40組立時間2人以上で約15分内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)有効脚内寸:1058×307×642脚径(mm)Φ32
SHシンプルテーブル ホワイト アール・エフ・ヤマカワSHシンプルテーブル ホワイトアール・エフ・ヤマカワ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
ホワイト天板、ホワイト脚、ホワイトエッジでどんな空間にもマッチするシンプルテーブル。豊富なサイズバリエーションを組み合わせて、多様なレイアウトでご利用いただけます。W1200×D400タイプはデスクのヨコに並べてサイドテーブルとしてもご利用いただけます。組み立て式
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚部:スチール幅(mm)1200高さ(mm)700奥行(mm)400外寸(mm)W1200×D400×H700
分電盤 enステーション ENTシリーズ 河村電器産業分電盤 enステーション ENTシリーズ河村電器産業
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
タングスロット チップ LNET 12-TN-MM イスカルタングスロット チップ LNET 12-TN-MMイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
4コーナー使い縦置きチップです。
用途鋼の深溝加工、長溝加工用。材種IC928RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤 enステーション EL3T・EN3Tシリーズ 河村電器産業分電盤 enステーション EL3T・EN3Tシリーズ河村電器産業
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
タングスロット チップ LNET 12-TN イスカルタングスロット チップ LNET 12-TNイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
4コーナー使い縦置きインサートです。
用途スロッター用。
ct-1250特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ct-1250