カテゴリ

  • 農業機械(270)
  • パソコン/周辺機器(247)
  • メカニカル部品(207)
  • 配管・水廻り設備部材(160)
  • 自動車純正部品(118)
  • 制御機器(93)
  • 切削工具(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 自動車補修部品(22)
  • バイク部品(21)
  • 作業工具(16)
  • 住設機器(14)
  • バイク純正部品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 物流用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 機構部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-13a」の検索結果

1,352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製角ムッフ T-13A テラオカ(ANEX)

    ステンレス製角ムッフ T-13A

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。
    適合6~13mmパイプ用トラスコ品番413-9348材質ステンレス(SUS304)質量(g)128
  • ステンレス角ムッフ T-13A TGK(東京硝子器械)

    ステンレス角ムッフ T-13A

    TGK(東京硝子器械)
    3,890税込4,279
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。
    仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通)TGK品番561-54-73-08型式T-13A締付範囲(Φmm)5~13使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 交換銅チップ goot(太洋電機産業)

    交換銅チップ

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換こて先(銅チップ)です。
  • ステンレス角ムッフ アズワン

    ステンレス角ムッフ

    アズワン
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐食性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 溶接用遮光プレート NT

    溶接用遮光プレート

    NT(3件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    DIN規格の遮光ガラス 溶接面に取付て溶接中のアーク光やスパッタなどから目を保護するための遮光ガラスです。
  • 10キー防滴タイマー オーム電機

    10キー防滴タイマー

    オーム電機(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    使いやすい人気の10キーデジタルタイマーです♪濡れた手でも扱える防滴機能(JIS防滴I型)カウントアップ&カウントダウン機能。リピートメモリー機能付き。
    寸法(mm)縦7.7×横7.5×厚み1.5表示形式デジタル使用電池CR2032(動作確認用電池付き)メモリー機能防水性防滴型カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能ボタン仕様テンキー
  • トグルスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(Wシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    トグルスイッチ(Wシリーズ) バウンス防止機構 レバー下降防止機構 一体成形のパネル取付け部 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 EU-RoHS指令対応
    用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-30~70シリーズWパネル取付孔(Φmm)12.5操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】10A 125V AC【2】6A 250V AC【3】10A 30V DC
  • パネルマウンティングシステム PCシリーズ LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステム PCシリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PCシリーズのオスクリップ用治具です。
  • チーズジョイント 未来工業

    チーズジョイント

    未来工業
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    RMモール付属品に組込み、樹脂管の接続に使用します。 Jスペックはスーパーエンジニアリングプラスチック製のWタイプ継手です。 Sタイプは工具不要のワンタッチ接続です。
    形状チーズタイプWタイプ継手 Jスペック使用工具エキスパンダー2、スライダー
  • チーズジョイント 未来工業

    チーズジョイント

    未来工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    形状チーズ
  • チーズジョイント 未来工業

    チーズジョイント

    未来工業
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    形状チーズ
  • 樹脂管両サドル 未来工業

    樹脂管両サドル

    未来工業
    1,998税込2,198
    1箱(50個)
    翌日出荷
    適合ミラペックス用、ポリブデン管用材質PE
  • 本革ショルダー 日本紐釦貿易

    本革ショルダー

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • LEDヘッドライト 明るさ400lm ENERGIZER(エナジャイザー)

    LEDヘッドライト 明るさ400lm

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    ヘッド部分角度調節可能です。ストラップは洗濯、着脱、長さ調節可能です。
    トラスコ品番708-6736幅(mm)60高さ(mm)47奥行(mm)37保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(テスト用付属)明るさ(Lm)400照射距離(m)80最大点灯時間40時間
  • 冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光ハイパーサテライト 視泉堂

    冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光ハイパーサテライト

    視泉堂
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。
    用途大人気の調光偏光サテライトシリーズの、スーパースポーツバージョンが新登場!あらゆる年代層から支持をうけているアスリート系デザインと、最高機能の調光偏光レンズの組み合わせにより、究極のスポーツ偏光グラスが誕生しました。
  • ハイテナーA(直進仕様) TRUSCO

    ハイテナーA(直進仕様)

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
    用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚均等荷重(kg)500床面高さ(mm)241キャスター金具スチール
  • 樹脂管両サドル ペア用 未来工業

    樹脂管両サドル ペア用

    未来工業
    889税込978
    1箱(20個)
    翌日出荷
    寸法B(mm)20
  • M.2ヒートシンク用放熱シリコーンパッド アイネックス

    M.2ヒートシンク用放熱シリコーンパッド

    アイネックス
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    M.2 SSD用ヒートシンクのための放熱シリコーンパッドです。 高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。 付属のシリコーンゴムリングでM.2 SSDとヒートシンクを固定します。 両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。 M.2 SSD用ヒートシンク (HM-21) と組み合わせて使用するのに最適です。 信越化学工業株式会社製 TC-100CAF-40
    温度(℃)シリコーンゴムリング:-30~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×66×1リング外径(Φmm)16リング内径(Φmm)12難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)5.2絶縁破壊電圧(kV/mm)20RoHS指令(10物質対応)対応リング厚(mm)2.5
  • アルミ耐熱ステッカー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    アルミ耐熱ステッカー

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    タイプアルミ耐熱ステッカー
  • ステンレス製角ムッフ 三商

    ステンレス製角ムッフ

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、実験用組立スタンドなどには最適です。
    仕様蝶ねじタイプ適合パイプ径(Φmm)6~13
  • アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アルミ複合架橋ポリエチレン管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    62,980税込69,278
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    材質架橋ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)100外径(Φmm)17適合パイプ呼び径13A呼び径(A)13A最高使用温度(℃)95管厚2.7mm
  • 低床作業台(伸縮/連結式) エスコ

    低床作業台(伸縮/連結式)

    エスコ
    59,800税込65,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    段数1材質(天板)アルミ最大使用荷重(kg)100
  • ハイテナー TRUSCO

    ハイテナー

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
    用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様棚板取付可能枚数2枚アイボリー均等荷重(kg)500床面高さ(mm)241キャスター金具スチール
  • 工具・治具 CT-13A LAMP(スガツネ工業)

    工具・治具 CT-13A

    LAMP(スガツネ工業)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番223-6178
  • ユニオン継手(MD用) イワキ

    ユニオン継手(MD用)

    イワキ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    材質(Oリング)FKM
  • タイネツサイレンサー ステッカー P-HST13AL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    タイネツサイレンサー ステッカー P-HST13AL

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HST13AL。販売備考:YZF-R25用。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-15。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック、レッド、イエロー。サイズ:60x55mm。材質[素材]:アルミ
    材質アルミ寸法(mm)60×55ブラック、レッド、イエロータイプ耐熱
  • プロテクター(R) ルーフ ラック (G4) MAZDA(マツダ)

    プロテクター(R) ルーフ ラック (G4)

    MAZDA(マツダ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • ベルト荷締機 (両端フック型) エスコ

    ベルト荷締機 (両端フック型)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
    材質バックル:スチール(クロムメッキ)材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
  • ステー(R) ルーフ ラック (L0) MAZDA(マツダ)

    ステー(R) ルーフ ラック (L0)

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • ステー ルーフ ラック (B2) MAZDA(マツダ)

    ステー ルーフ ラック (B2)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • Aruba AP-587 (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba AP-587 (JP) Unified AP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    339,800税込373,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可質量(g)4510タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz)規格11ax接続同時接続サポート:Dual Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×300×174機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)-40~65インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE位置屋外(IP66/67)アンテナ方式指向性内蔵アンテナ 90°×90°給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V)周波数帯域(GHz)2.4/5コンソールUSB-CソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
  • 業務用ガスコンロ(一口) リンナイ

    業務用ガスコンロ(一口)

    リンナイ
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    業務用ガスコンロ(一口)
    用途都市ガス用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)質量(kg)5.6電源(V)AV100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×439×159点火方式連続スパーク点火ガス消費量(kW)最大4.2
  • L Series(LVA40) SMC

    L Series(LVA40)

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷から90日以内出荷
  • 給油器用取替容器 エスコ

    給油器用取替容器

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    4日以内出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。容器へのグリース充填には別途EA991CT-16Aが必要です。お好みのグリース・オイル(NLGI No.000~No.2)を容器に入れ充填できます。ガスジェネレーター付属。
    仕様(吐出期間設定)1~12ヶ月材質PET材容量(mL)250質量(g)335接続ねじ(inch)G1/4種類(グリース)空容器使用温度範囲(℃)(容器)-20~55方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力寸法(Φ×mm)52×198最大圧力(bar)(作動)5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし危険物の類別非危険物
  • スク-プ&ガイドエア 2 B9T-XF13A-10-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    スク-プ&;ガイドエア 2 B9T-XF13A-10-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
  • スク-プ&ガイドエア 2 B9T-XF13A-10-P5 YAMAHA(ヤマハ)

    スク-プ&;ガイドエア 2 B9T-XF13A-10-P5

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
  • スク-プ&ガイドエア 2 B9T-XF13A-10-P2 YAMAHA(ヤマハ)

    スク-プ&;ガイドエア 2 B9T-XF13A-10-P2

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
  • スク-プ&ガイドエア 2 B9T-XF13A-00-P5 YAMAHA(ヤマハ)

    スク-プ&;ガイドエア 2 B9T-XF13A-00-P5

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
  • スク-プ&ガイドエア 2 B9T-XF13A-30-3E YAMAHA(ヤマハ)

    スク-プ&;ガイドエア 2 B9T-XF13A-30-3E

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • スク-プ&ガイドエア 2 B9T-XF13A-10-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    スク-プ&;ガイドエア 2 B9T-XF13A-10-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
...