カテゴリ
- 農業機械(270)
- パソコン/周辺機器(247)
- 配管・水廻り設備部材(131)
- 制御機器(61)
- 切削工具(41)
- バイク部品(20)
- 自動車補修部品(20)
- 作業工具(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- メカニカル部品(9)
- 科学研究・開発用品(6)
- 安全標識(5)
- 機構部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- オフィス家具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(270)
- メディアカバーマーケット(244)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(117)
- サンドビック(29)
- 渡辺電機工業(26)
- IDEC(和泉電気)(24)
- TRUSCO(9)
- 椿本チエイン(7)
- オーム電機(6)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- イスカル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(4)
- イーグルクランプ(3)
- CKD(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t-13a」の検索結果

ステンレス製角ムッフ T-13A
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。適合6~13mmパイプ用トラスコ品番413-9348材質ステンレス(SUS304)質量(g)128
ステンレス角ムッフ T-13A
TGK(東京硝子器械)¥3,890税込¥4,2791個当日出荷ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通)TGK品番561-54-73-08型式T-13A締付範囲(Φmm)5~13使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
10キー防滴タイマー
オーム電機(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷使いやすい人気の10キーデジタルタイマーです♪濡れた手でも扱える防滴機能(JIS防滴I型)カウントアップ&カウントダウン機能。リピートメモリー機能付き。寸法(mm)縦7.7×横7.5×厚み1.5表示形式デジタル使用電池CR2032(動作確認用電池付き)メモリー機能○防水性防滴型カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○ボタン仕様テンキー
トグルスイッチ(Wシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から11日以内出荷トグルスイッチ(Wシリーズ) バウンス防止機構 レバー下降防止機構 一体成形のパネル取付け部 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 EU-RoHS指令対応用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-30~70シリーズWパネル取付孔(Φmm)12.5操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】10A 125V AC【2】6A 250V AC【3】10A 30V DC
LEDヘッドライト 明るさ400lm
ENERGIZER(エナジャイザー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷ヘッド部分角度調節可能です。ストラップは洗濯、着脱、長さ調節可能です。トラスコ品番708-6736幅(mm)60高さ(mm)47奥行(mm)37保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(テスト用付属)明るさ(Lm)400照射距離(m)80最大点灯時間40時間
冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光ハイパーサテライト
視泉堂¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。用途大人気の調光偏光サテライトシリーズの、スーパースポーツバージョンが新登場!あらゆる年代層から支持をうけているアスリート系デザインと、最高機能の調光偏光レンズの組み合わせにより、究極のスポーツ偏光グラスが誕生しました。
M.2ヒートシンク用放熱シリコーンパッド
アイネックス¥699税込¥7691個4日以内出荷M.2 SSD用ヒートシンクのための放熱シリコーンパッドです。 高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。 付属のシリコーンゴムリングでM.2 SSDとヒートシンクを固定します。 両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。 M.2 SSD用ヒートシンク (HM-21) と組み合わせて使用するのに最適です。 信越化学工業株式会社製 TC-100CAF-40温度(℃)シリコーンゴムリング:-30~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×66×1リング外径(Φmm)16リング内径(Φmm)12難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)5.2絶縁破壊電圧(kV/mm)20RoHS指令(10物質対応)対応リング厚(mm)2.5
ステンレス製角ムッフ
三商¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、実験用組立スタンドなどには最適です。仕様蝶ねじタイプ適合パイプ径(Φmm)6~13
アルミ複合架橋ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥62,980税込¥69,2781巻(100m)翌々日出荷材質架橋ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)100外径(Φmm)17適合パイプ呼び径13A呼び径(A)13A最高使用温度(℃)95管厚2.7mm
タイネツサイレンサー ステッカー P-HST13AL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HST13AL。販売備考:YZF-R25用。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-15。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック、レッド、イエロー。サイズ:60x55mm。材質[素材]:アルミ材質アルミ寸法(mm)60×55色ブラック、レッド、イエロータイプ耐熱
Aruba AP-587 (JP) Unified AP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可質量(g)4510タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz)規格11ax接続同時接続サポート:Dual Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×300×174機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)-40~65インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE位置屋外(IP66/67)アンテナ方式指向性内蔵アンテナ 90°×90°給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V)周波数帯域(GHz)2.4/5コンソールUSB-CソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes![住友ウォール製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827146-260220-02.jpg)
住友ウォール製戸車相当品
中西金属工業[戸車]¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷住友ウォール製 掃出戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。材質枠(ステンレス)、車(樹脂)車径(mm)29枠幅(mm)12.8
クイックテント スチール・アルミ複合タイプ フレーム+天幕セット
Mr Quick¥119,800税込¥131,7801セット11日以内出荷パーツ一体式ミスタークイックテント 部品の紛失も無く天幕を付けたまま保管が可能 SGマークの認証を受けた安全性の高い製品です。他社製品との違い SGマークの安全基準をクリア フレームの支柱は定番の弾力あるスチール 桁フレームはリブ入りアルミ 白粉体焼付塗装で表面に傷が付きにくい 天幕生地は有害な紫外線は99%以上カット 防水加工は1500mm以上用途日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テントタイプスチール・アルミ複合タイプ
トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac 10 A @ 30 V dc
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,298税込¥1,4281個欠品中材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-30~70コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプネジコンタクト定格電流(A)10(125 V ac)、10(30 V dc)パネルのカットアウトサイズ(mm)【直径】12.5IP評価IP67
レザーダッシュマット ブラック
BMS(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット10日以内出荷から17日以内出荷太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。付属品補助用マジックテープ:10個厚さ(mm)約5色生地:ブラック、糸:ブラック
三角形ポジチップ T-Max H13A
サンドビック¥34,980税込¥38,4781箱(10個)翌々日出荷優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材PMKNS切刃長さ(mm)21.597勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
紳士卓上システムトルソ アイボリー塗装
サンクリエイト¥36,980税込¥40,6781個15日以内出荷SEXYにして繊細なシルエットでスタイリングの妙が映えるサイズMウエスト(cm)76肩幅(cm)45パイプ径(Φmm)19チェスト(cm)92最高高さ(cm)89最低高さ(cm)58本体寸法(cm)51ベース寸法(cm)Φ30
三角形ネガチップ T-Max P H13A
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種H13A内接円径(mm)9.525
正方形ネガチップ T-Max P H13A
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種H13A内接円径(mm)15.875
35°菱形ネガチップ T-Max P H13A
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)翌々日出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)9.525
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ)
KITZ(キッツ)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から5日以内出荷材質青銅形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PEX、PE接続形状PE×PE×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
55°菱形ネガチップ T-Max P H13A
サンドビック¥20,980~税込¥23,078~1箱(10個)9日以内出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)6.4勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
...






















![住友ウォール製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827146-260220-02.jpg)