カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,598)
- 物流用品(1,235)
- 切削工具(1,192)
- 作業工具(1,000)
- 建築金物(753)
- 農業機械(598)
- バイク部品(499)
- 配管・水廻り設備部材(448)
- メカニカル部品(414)
- 制御機器(413)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(397)
- 機構部品(375)
- 測定用品(181)
- 電気材料(179)
- 空調・照明・電設資材(175)
- 事務用品(120)
- 自動車補修部品(103)
- 科学研究・開発用品(100)
- 自転車部品(85)
- ねじ・ボルト・釘(84)
- 油圧機器・油圧ホース(71)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(70)
- 研磨材(65)
- 学童・教育用品(54)
- 船舶用品・漁業資材(44)
- 溶接用品(41)
- 電動工具(40)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- カー用品(37)
- 卓上消耗品(36)
- 建材・エクステリア(34)
- テープ(33)
- 清掃用品(33)
- オフィス家具(32)
- 作業服(31)
- 農業・園芸資材(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
- 安全標識(27)
- 店舗什器・備品(25)
- 梱包用品(23)
- 整備工具・収納(23)
- フォークリフト・産機・建機用品(23)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 安全保護具(19)
- 家電(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- 厨房用品(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
- タイヤ・足回り(18)
- 縫製用品(18)
- バッテリー・電装(16)
- 保管用品(15)
- 安全用品(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 手袋(14)
- トラック輸送・安全用品(14)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 防災用品(9)
- 医療(9)
- 鈑金・塗装(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- エンジン工具(9)
- 防犯用品(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 空圧工具(8)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- 日用品(6)
- 洗車・清掃(6)
- 接着剤・補修材(4)
- 住設機器(4)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- バイク純正部品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- ヘルスケア(3)
- マスク(3)
- 塗料(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 農具(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(35)
- メディアカバーマーケット(1,465)
- KITO(キトー)(1,128)
- BIGM(丸山製作所)(553)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(552)
- 住友電工ハードメタル(285)
- モートーン(165)
- CKD(161)
- TRUSCO(158)
- イスカル(151)
- SUS(エスユーエス)(141)
- エスコ(121)
- ParkerTAIYO(115)
- AFAM(アファム)(109)
- 三菱マテリアル(98)
- ニッセイ(97)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(96)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(91)
- 三菱電機(90)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(70)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「t-15」の検索結果

ターミナル T-15
サトーパーツ(3件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷色クローム材質(本体)黄銅適合規格RoHS対応材質(絶縁体)-絶縁抵抗(MΩ)-ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
T-15-A シアゲ カッター
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷仕上げカッタ。管内壁に付着した異物や繊維状の細い木の根の最終除去に使用。適合管径(Φmm)100~150適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード62970モデル番号:T-15A
Power1 4T 15W-50
カストロール(38件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281缶(1L)当日出荷から8日以内出荷スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
業務用 ドライクリーナー T 15/1
ケルヒャー¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷50dB(A)の静音設計により営業時間中でも稼働音を気にすることなく使用できます。15Lの大容量タンクを採用し、廃棄頻度を抑え、作業効率の向上に貢献します。電源コードはリール巻取り式を採用。後片付け作業を容易にします。また着脱式であるため、万一の断線時にはコードの交換のみで対応可能です。別売りで排気部HEPAフィルターあり。用途ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適 ・フローリング ・カーペットフロア ・日中清掃付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(帯電防止、風量調整弁付き)、伸縮式サクションパイプ(615 mm, 1007 mm)、フロアノズル、ハンドノズル、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(1個)、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット仕様真空度 (mbar/kPa):174 / 17.4材質コンテナ:再生プラスチック質量(kg)(アクセサリーを含まない) 6.9容量(L)コンテナ:15電源(V)100 / 50 - 60Hz定格性能 :500W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×410電源コード(m)10騒音レベル(dB(A))50吸引風量(L/s)37
MOTO RACING 4T 15W-50 1L
REPSOL¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷RACING 4T(レーシングレンジ4輪用オイル) 過酷な運転条件において最大限保護と信頼性を提供 高性能モーターサイクル向けに特別に開発されたレプソル・テクノロジーの最前線にある最高品質のオイルレンジです。テクノロジーラボのスペシャリティによって設計されており、最も過酷なライディングでも最大限の保護と信頼性を提供します。これらの製品は、優れた製品に満足しているだけでなく、開発に伴うハイテクを高く評価している情熱的で要求の厳しいユーザーに焦点を当てています。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
モチュール(Motul) 5100 4T 15W50 1L 112811
MOTUL¥2,198税込¥2,4181個(1L)欠品中用途バイク用分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード色カーボン
カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー適合CAMPAGNOLO SUPER RECORD、RECORD、CHORUS材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード色カーボン(ロゴ:ブラック)
カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー適合CAMPAGNOLO SUPER RECORD、RECORD、CHORUS材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード色カーボン
カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー適合SRAM RED、FORCE、RIVAL材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード色カーボン(ロゴ:ブラック)
カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード色カーボン(ロゴ:ブラック)
カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー適合SHIMANO DURAACE 7900/9000/9070、ULTEGRA 6700/6800/6870材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード色カーボン(ロゴ:ブラック)
コンテナカバー, T 7, T 10, T 15, T 17
ケルヒャー¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐコンテナカバーです。マシンを守り安定して掃除機が動作します。ナイロン製。T 10/1,T 7/1 Plusに対応。適合機種T 10/1、T 7/1 Plus質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×280×85入数1
カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー適合SRAM RED、FORCE、RIVAL材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:アルミニウム歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード色カーボン
カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード色カーボン(ロゴ:ブラック)
カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー適合SRAM RED、FORCE、RIVAL材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード色カーボン
カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー適合SRAM RED、FORCE、RIVAL材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード色カーボン(ロゴ:ブラック)
組立端子台 T15S
国際電業¥2,198~税込¥2,418~1個ほか4日以内出荷から76日以内出荷材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)15端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M3.5×8適合電線(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~40
カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー適合CAMPAGNOLO SUPER RECORD、RECORD、CHORUS材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード色カーボン(ロゴ:ブラック)
カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー適合CAMPAGNOLO SUPER RECORD、RECORD、CHORUS材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:アルミニウム歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード色カーボン
カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
2個入りTORXビット T15
BAHCO(バーコ)¥8,498税込¥9,3481パック(2個)当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3768材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズT15両頭機能片頭
ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。質量(g)40仕上光沢バレル研磨主材質ステンレス鋼(SUS430)トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
...






















![T15x100mm [Torx]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090888-180226-02.jpg)