カテゴリ

  • メカニカル部品(12,473)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,143)
  • 制御機器(5,510)
  • 自動車純正部品(4,586)
  • バイク純正部品(3,710)
  • オフィス家具(3,440)
  • 農業機械(3,209)
  • 物流用品(3,051)
  • 測定用品(2,793)
  • 切削工具(2,653)
  • ねじ・ボルト・釘(2,145)
  • 作業工具(1,973)
  • パソコン/周辺機器(1,594)
  • 配管・水廻り設備部材(1,573)
  • バイク部品(1,486)
  • 建築金物(1,378)
  • 科学研究・開発用品(1,239)
  • 電気材料(1,164)
  • 機構部品(1,156)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,084)
  • 空調・照明・電設資材(1,022)
  • FA担当者のオススメ新商品(882)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(535)
  • 建材・エクステリア(529)
  • トラック用品・パーツ(466)
  • 店舗什器・備品(386)
  • 事務用品(375)
  • 溶接用品(372)
  • 学童・教育用品(341)
  • 自動車補修部品(327)
  • 家電(327)
  • 作業服(292)
  • 防犯用品(283)
  • 医療(278)
  • 自転車部品(270)
  • 安全標識(269)
  • 保管用品(267)
  • トラック純正部品(253)
  • 電動工具(222)
  • 卓上消耗品(221)
  • 清掃用品(216)
  • 船舶用品・漁業資材(216)
  • 厨房用品(204)
  • 塗装・養生・内装用品(186)
  • 研磨材(180)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(177)
  • 整備工具・収納(177)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(175)
  • 安全用品(169)
  • はんだ関連・静電気対策用品(152)
  • フォークリフト・産機・建機用品(150)
  • 安全靴・作業靴(149)
  • 住設機器(148)
  • 農業・園芸資材(148)
  • 梱包用品(146)
  • 介護用品(140)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(131)
  • カー用品(130)
  • トラック輸送・安全用品(124)
  • 防災用品(111)
  • テープ(101)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(99)
  • 安全保護具(98)
  • ガレージ機器・整備設備(96)
  • 空圧工具(81)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(78)
  • マスク(74)
  • バッテリー・電装(73)
  • 縫製用品(70)
  • 鈑金・塗装(60)
  • クリーンルーム用品(58)
  • 日用品(52)
  • 救急・衛生(51)
  • 農具(51)
  • 測量用品(土木/建設)(47)
  • 接着剤・補修材(42)
  • スプレー・オイル・グリス(40)
  • 完成車(38)
  • 測定関連サービス(37)
  • 手袋(37)
  • タイヤ・足回り(35)
  • ヘルスケア(30)
  • 自動車用オイル・ケミカル(27)
  • エンジン工具(26)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
  • 塗料(16)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • 食品・飲料(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 洗車・清掃(7)
  • 理美容(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「t-2」の検索結果

75,994件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタ T2 重松製作所

    フィルタ T2

    重松製作所(32件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
  • 角ムッフ T-2 TGK(東京硝子器械)

    角ムッフ T-2

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。
    締付範囲(Φmm)6~17TGK品番561-54-66-01材質特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ型式T-2寸法(mm)本体□23×76(ねじ部除く)
  • 角ムッフ T-2 テラオカ(ANEX)

    角ムッフ T-2

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
    材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上適合6~17mmパイプ用トラスコ品番413-9356質量(g)171
  • ターミナル T-2 サトーパーツ

    ターミナル T-2

    サトーパーツ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
  • ブルロンT-2 CONDOR(山崎産業)

    ブルロンT-2

    CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    腰が強く段差面や溝に威力を発揮。 天然+化学繊維の混合毛で、細かいゴミから粗ゴミまで取れます。
    質量(g)約400毛丈(mm)約90材質(毛)アレンファイバー・ポリ塩化ビニル(PVC)材質(ハンドル)スチールパイプ材質(ヘッド)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
  • T-2型RC1/4 アズワン

    T-2型RC1/4

    アズワン
    7,990税込8,789
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別メネジ接続ねじR1/4
  • T-2型R1/4 アズワン

    T-2型R1/4

    アズワン
    6,090税込6,699
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別オネジ接続ねじR1/4
  • ラワンカットベニヤT2 ノーブランド

    ラワンカットベニヤT2

    ノーブランド(3件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    3日以内出荷
    3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
    長さ(mm)900規格T2G2
  • 耐熱・溶接安全靴 T-2 ドンケル

    耐熱・溶接安全靴 T-2

    ドンケル
    8,798税込9,678
    1足
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴 高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します
    用途土木建築・造船・トラック整備等で溶接作業が必要な作業者向け形状ミドルカット質量(g)1140(26.0cm1足)材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)機能耐熱標準質量(g)1060(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H足幅3E材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
  • T-2型RC3/8 アズワン

    T-2型RC3/8

    アズワン
    9,190税込10,109
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別メネジ接続ねじR3/8
  • チップ T-2NU-DNGA 住友電工ハードメタル

    チップ T-2NU-DNGA

    住友電工ハードメタル
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • T-2型AFHJT210R3/8 アズワン

    T-2型AFHJT210R3/8

    アズワン
    7,090税込7,799
    1個
    当日出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別オネジ適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番2-774-03
  • Rキャスター 1.5t・2t用 マサダ製作所

    Rキャスター 1.5t・2t用

    マサダ製作所(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-適合型式SJ-15H-3,SJ-20S-3,ASJ-18M-2S,ASJ-20ML
  • チップ T-2NU-CNGA 住友電工ハードメタル

    チップ T-2NU-CNGA

    住友電工ハードメタル
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様 ノーブランド

    【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様

    ノーブランド(3件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    翌々日出荷
    厚さ(mm)12長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • サンテナーB#23T-2 サンコー(三甲)

    サンテナーB#23T-2

    サンコー(三甲)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKB23T2BL材質PP有効内寸(mm)493×348×94外寸(mm)545×390×105内寸(mm)500×355×100フタなし底形状その他 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])25.0(2550)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B23T-3
  • T-2 ストレート オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-2 ストレート オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用。ヘビーデューティストレートオーガー。
    適合サイズ(Φmm)56適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-2
  • 前車輪 1.5t・2t用 マサダ製作所

    前車輪 1.5t・2t用

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    用途マサダ製作所補修用前車輪幅(mm)30穴径(Φmm)20.1外径(Φmm)90適合型式SJ-15H-3、SJ-20S-3、SJ-20LL-2、ASJ-18M-2S、ASJ-20ML
  • チップ T-2NU-VNGA 住友電工ハードメタル

    チップ T-2NU-VNGA

    住友電工ハードメタル
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ T-2NU-SNGA 住友電工ハードメタル

    チップ T-2NU-SNGA

    住友電工ハードメタル
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BN2000形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 単管シート 危険開口部注意! T-002 昭和商会

    単管シート 危険開口部注意! T-002

    昭和商会
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    マジックテープで取付らくちん。
    用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容危険開口部注意取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
  • NSタイルセメントT-2 日本化成

    NSタイルセメントT-2

    日本化成
    3,998税込4,398
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    工場生産による均一配合のため、現場では水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。 保水性と適度な粘性を有しており、各種工法(密着張り工法、改良圧着張り工法、マスク 張り工法、モザイクタイル張り工法等)に適しています。 タイル張付材として、安定した接着性が得られます。 タイル張付材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製 調合モルタル(タイル工事用)の品質を有しています。
    適合(タイル)モザイクタイル、小口平タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床危険物の類別非危険物適応下地モルタル施工面積(m2)(4mm厚)約4塗布厚さ(mm)4~5
  • M6t=2UNVカラーセット POSH Faith

    M6t=2UNVカラーセット

    POSH Faith
    649税込714
    1袋(2個)
    当日出荷
  • SS-106-T-2-N SAMTEC

    SS-106-T-2-N

    SAMTEC
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
  • スロープ台10t(2個1セット) REX(レックス)[自動車用品]

    スロープ台10t(2個1セット)

    REX(レックス)[自動車用品](1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    材質ポリプロピレン・ポリエチレン質量(kg)18(2個)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1200×170耐荷重(t)10(2個)
  • SS-130-T-2-N SAMTEC

    SS-130-T-2-N

    SAMTEC
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS-105-T-2-N SAMTEC

    SS-105-T-2-N

    SAMTEC
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
  • ミニモ ホルダー t=2mm ミニター

    ミニモ ホルダー t=2mm

    ミニター
    3,898税込4,288
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    ねじ径(mm)6有効長(mm)18トラスコ品番852-9483質量(g)26
  • M8 t=2UNVカラーセット POSH Faith

    M8 t=2UNVカラーセット

    POSH Faith(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(2個)
    当日出荷
  • (29264)シム,T:2.00 スズキ

    (29264)シム,T:2.00

    スズキ
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
  • (27453)シム T:2.00 スズキ

    (27453)シム T:2.00

    スズキ
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
  • タイヤカバー T-2 4枚セット シーズファクトリー

    タイヤカバー T-2 4枚セット

    シーズファクトリー
    28,980税込31,878
    1組(4枚)
    当日出荷
    品質保護の為に布製で床を傷つけにくいのでお客様も安心です。 袋タイプの為、脱着が簡単で時間短縮になり効率がアップします。 丈夫な素材なので手洗いすることにより再利用が可能になります。
    トラスコ品番346-9222
  • SNコンテナーC#20T-2 サンコー(三甲)

    SNコンテナーC#20T-2

    サンコー(三甲)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    材質PPブルー/ライトブルー容量(L)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×459×108ネスティング高さ(mm)56内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)509×419×98有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×86RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし
  • M8t=2UNVカラーセット POSH Faith

    M8t=2UNVカラーセット

    POSH Faith
    719税込791
    1袋(2個)
    当日出荷
  • M10t=2UNVカラーセット POSH Faith

    M10t=2UNVカラーセット

    POSH Faith
    519税込571
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • シム T=2.00 12037-001 Kawasaki

    シム T=2.00 12037-001

    Kawasaki(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    代表車種KL600-B1
  • メカニックM6t=2カラーセット POSH Faith

    メカニックM6t=2カラーセット

    POSH Faith
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
  • (94901)WASHER T=02 三菱ふそう

    (94901)WASHER T=02

    三菱ふそう
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • 【オーダー】普通合板 18mm T2G2仕様 ノーブランド

    【オーダー】普通合板 18mm T2G2仕様

    ノーブランド
    189税込208
    1枚
    翌々日出荷
    厚さ(mm)18長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • マンホールカバー(T-2仕様) 第一機材

    マンホールカバー(T-2仕様)

    第一機材(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
...