カテゴリ
- 農業機械(3,020)
- 制御機器(2,629)
- 測定用品(2,433)
- 切削工具(2,409)
- 物流用品(2,229)
- ねじ・ボルト・釘(2,055)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,821)
- バイク部品(1,477)
- 作業工具(1,471)
- パソコン/周辺機器(1,338)
- 配管・水廻り設備部材(1,255)
- メカニカル部品(1,196)
- 空調・照明・電設資材(829)
- 油圧機器・油圧ホース(807)
- 機構部品(791)
- 建築金物(726)
- 電気材料(645)
- FA担当者のオススメ新商品(619)
- オフィス家具(435)
- トラック用品・パーツ(402)
- 科学研究・開発用品(353)
- 溶接用品(342)
- 事務用品(316)
- 自動車補修部品(300)
- 店舗什器・備品(260)
- 自転車部品(247)
- 印刷用紙/インク/印刷機(244)
- 安全標識(217)
- 作業服(215)
- 学童・教育用品(211)
- 家電(205)
- 船舶用品・漁業資材(201)
- 防犯用品(198)
- 卓上消耗品(182)
- 電動工具(177)
- 自動車純正部品(172)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(167)
- 建材・エクステリア(162)
- 厨房用品(158)
- 研磨材(155)
- 整備工具・収納(150)
- 安全靴・作業靴(142)
- 安全用品(135)
- はんだ関連・静電気対策用品(133)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(131)
- カー用品(128)
- 清掃用品(121)
- 塗装・養生・内装用品(118)
- フォークリフト・産機・建機用品(109)
- 住設機器(96)
- 医療(95)
- 安全保護具(83)
- 保管用品(81)
- 介護用品(81)
- トラック輸送・安全用品(81)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(80)
- 農業・園芸資材(77)
- テープ(76)
- 梱包用品(75)
- 縫製用品(68)
- 自転車整備工具・アクセサリー(66)
- バッテリー・電装(60)
- 鈑金・塗装(60)
- 防災用品(57)
- ポンプ・送風機・電熱機器(55)
- マスク(53)
- ガレージ機器・整備設備(52)
- 空圧工具(49)
- 農具(47)
- 日用品(42)
- 接着剤・補修材(37)
- 測量用品(土木/建設)(34)
- スプレー・オイル・グリス(33)
- タイヤ・足回り(28)
- 手袋(24)
- 救急・衛生(22)
- 自動車用オイル・ケミカル(20)
- クリーンルーム用品(18)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
- ヘルスケア(16)
- 塗料(9)
- 食品・飲料(9)
- 洗剤・除去剤(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- バイク純正部品(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- 洗車・清掃(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
- 理美容(5)
- エンジン工具(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 完成車(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(79)
- BIGM(丸山製作所)(2,385)
- 理研計器(1,883)
- 大阪魂(1,630)
- KITO(キトー)(1,146)
- CKD(680)
- ホンダ(655)
- TRUSCO(482)
- コガネイ(477)
- メディアカバーマーケット(449)
- エスコ(378)
- omron(オムロン)(369)
- MAD MAX(マッドマックス)(333)
- 清水製作所[継手](289)
- オカムラ(岡村製作所)(283)
- 住友電工ハードメタル(252)
- SUS(エスユーエス)(251)
- イスカル(248)
- NTN(エヌティーエヌ)(245)
- 三菱電機(230)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「t-2」の検索結果

フィルタ T2
重松製作所(32件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
T-2型RC1/4
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1個当日出荷から6日以内出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別メネジ接続ねじR1/4
T-2型R1/4
アズワン¥6,090~税込¥6,699~1個当日出荷から7日以内出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別オネジ接続ねじR1/4
耐熱・溶接安全靴 T-2
ドンケル¥8,798~税込¥9,678~1足3日以内出荷から4日以内出荷耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴 高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します用途土木建築・造船・トラック整備等で溶接作業が必要な作業者向け形状ミドルカット色黒質量(g)1140(26.0cm1足)材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)機能耐熱標準質量(g)1060(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H足幅3E材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
T-2型RC3/8
アズワン¥9,190~税込¥10,109~1個当日出荷から7日以内出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別メネジ接続ねじR3/8
チップ T-2NU-DNGA
住友電工ハードメタル¥42,980税込¥47,2781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
T-2型AFHJT210R3/8
アズワン¥7,090税込¥7,7991個当日出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別オネジ適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番2-774-03
Rキャスター 1.5t・2t用
マサダ製作所(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-適合型式SJ-15H-3,SJ-20S-3,ASJ-18M-2S,ASJ-20ML
チップ T-2NU-CNGA
住友電工ハードメタル¥42,980税込¥47,2781箱(10個)3日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
T-2 ストレート オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用。ヘビーデューティストレートオーガー。適合サイズ(Φmm)56適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-2
前車輪 1.5t・2t用
マサダ製作所(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷用途マサダ製作所補修用前車輪幅(mm)30穴径(Φmm)20.1外径(Φmm)90適合型式SJ-15H-3、SJ-20S-3、SJ-20LL-2、ASJ-18M-2S、ASJ-20ML
チップ T-2NU-VNGA
住友電工ハードメタル¥42,980税込¥47,2781箱(10個)3日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ T-2NU-SNGA
住友電工ハードメタル¥42,980税込¥47,2781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BN2000形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
単管シート 危険開口部注意! T-002
昭和商会¥769税込¥8461枚当日出荷マジックテープで取付らくちん。用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容危険開口部注意取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
NSタイルセメントT-2
日本化成¥3,998税込¥4,3981袋(25kg)4日以内出荷工場生産による均一配合のため、現場では水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。 保水性と適度な粘性を有しており、各種工法(密着張り工法、改良圧着張り工法、マスク 張り工法、モザイクタイル張り工法等)に適しています。 タイル張付材として、安定した接着性が得られます。 タイル張付材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製 調合モルタル(タイル工事用)の品質を有しています。適合(タイル)モザイクタイル、小口平タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床危険物の類別非危険物適応下地モルタル施工面積(m2)(4mm厚)約4塗布厚さ(mm)4~5
タイヤカバー T-2 4枚セット
シーズファクトリー¥28,980税込¥31,8781組(4枚)当日出荷品質保護の為に布製で床を傷つけにくいのでお客様も安心です。 袋タイプの為、脱着が簡単で時間短縮になり効率がアップします。 丈夫な素材なので手洗いすることにより再利用が可能になります。トラスコ品番346-9222
マンホールカバー(T-2仕様)
第一機材(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
ポータブルゲーム機用ドライバー T-2
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥899税込¥9891本当日出荷材質(グリップ)樹脂トラスコ品番853-2597軸径(Φmm)-全長(mm)115質量(g)12種類精密ドライバー軸径(inch)-材質(軸)-本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
マンホールふた KHMB 500kg(T=2相当) ふたのみ
小島製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚翌々日出荷小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。 KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。用途排水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ねずみ鋳鉄耐荷重T=2相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
発熱確認実験器 T-02
ナリカ¥4,398税込¥4,8381セット4日以内出荷東京書籍対応。小学校6年生「電気の利用」で、コンデンサにためた電気をいろいろな器具につなぐ実験で使用します。電気による電熱線の発熱は、温まると色が変わる専用の示温シールで確認します。示温シールは繰り返し使えます。付属品専用示温シール(70×38mm)3枚型式T-02寸法(mm)80×60(ベース)、電熱線:ニクロム線、Φ0.2
T-2型AFHJT212R3/8
アズワン¥7,290税込¥8,0191個7日以内出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別オネジ適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじR3/8アズワン品番2-774-04
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-2RMO-4
特殊電極¥61,980~税込¥68,178~1箱(5kg)5日以内出荷から14日以内出荷用途水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS410NiMoAWS規格A5.9 ER410NiMoRoHS指令(10物質対応)対応
クル-ネツクTシヤツ2枚組
BODYWILD¥1,590税込¥1,7491組4日以内出荷から8日以内出荷【BODY WILD】かっこいい世界観を表現したトータルアンダーウェアブランド。<ブランドコンセプト> 『Beautiful Body Wild Heart、美しい肉体と精神、あるがまま、強い志』そんな言葉を根幹に、アンダーウェアの世界から人々の生活=ライフスタイルをより快適で心地よく好奇心溢れる世界観を提案。インナーとしても、おうちでちょっとくつろぎたいTシャツとしても、年間通して快適に着られるTシャツです。混率(%)綿100
...