カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • メカニカル部品(100)
  • 制御機器(86)
  • 切削工具(78)
  • バイク純正部品(76)
  • 自動車純正部品(59)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 農業機械(35)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 自動車補修部品(31)
  • 防災用品(30)
  • オフィス家具(26)
  • 作業工具(24)
  • 測定用品(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 作業服(22)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 機構部品(19)
  • バイク部品(15)
  • 建築金物(14)
  • 自転車部品(14)
  • 安全用品(13)
  • 物流用品(12)
  • 医療(11)
  • 梱包用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 電気材料(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 家電(7)
  • 事務用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • カー用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 保管用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 介護用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 安全保護具(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 農具(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「t-210」の検索結果

1,070件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルト式中間車型変速機 T-□ T-210 三木プーリ

    ベルト式中間車型変速機 T-□ T-210

    三木プーリ
    70,166税込77,183
    1個
    翌々日出荷
    ・変速方法が自在・機械に組み込み、装置の一部として使用できます。・この装置には移動装置が必要です。
    軸径(Φmm)26質量(kg)9.3全幅(mm)215ベルトB伝達容量(kW)0.75プーリ外径(mm)212
  • フライス 金型用インサート LPKT05T210TR セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート LPKT05T210TR

    セコ・ツールズ・ジャパン
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    仕様AN(deg):11寸法S(mm)2.54寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 金型用インサート LPHW05T210TR セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート LPHW05T210TR

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    仕様AN(deg):11トラスコ品番434-6533寸法S(mm)2.54材種MH1000寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 金型用インサート LPKW05T210TR セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート LPKW05T210TR

    セコ・ツールズ・ジャパン
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    仕様AN(deg):11寸法S(mm)2.54寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 金型用インサート LPHT05T210TR セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート LPHT05T210TR

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    仕様AN(deg):11トラスコ品番430-2719寸法S(mm)2.54材種F40M寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • BX-T210 Ubuntu/SSD 32GB(iSLC) CONTEC(コンテック)

    BX-T210 Ubuntu/SSD 32GB(iSLC)

    CONTEC(コンテック)
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
    小型省スペースPC。 -20~70℃での動作保証。 Atom x5-E3940。 動作確認用 Ubuntu Linuxインストール済み。
    動作温度範囲(℃)-20~70
  • BX-T210 無線あり/SSD 512GB(TLC) CONTEC(コンテック)

    BX-T210 無線あり/SSD 512GB(TLC)

    CONTEC(コンテック)
    519,800税込571,780
    1個
    5日以内出荷
    小型省スペースPC。 無線LAN・Bluetooth。 SSD 512GB(TLC)。 Atom x5-E3940。
  • BX-T210 Win10IoT2019/SSD 512GB(TLC) CONTEC(コンテック)

    BX-T210 Win10IoT2019/SSD 512GB(TLC)

    CONTEC(コンテック)
    499,800税込549,780
    1個
    欠品中
    小型省スペースPC。 -20~70℃での動作保証。 SSD 512GB(TLC)。 Atom x5-E3940。
    動作温度範囲(℃)-20~70
  • Lenovo 16インチ トップロードケース T210(黒) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo 16インチ トップロードケース T210(黒)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    769税込846
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

    メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX

    アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
    用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
  • T-2型AFHJT210R3/8 アズワン

    T-2型AFHJT210R3/8

    アズワン
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番2-774-03
  • マグネットツールトレイ SK11

    マグネットツールトレイ

    SK11(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
  • グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造

    グリセリン入り圧力計Φ60

    右下精器製造(34件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
    用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。ケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29精度(%)±1.6FS寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(12件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • マジックケーブルタイ TRUSCO

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
  • 貼って剥がせる両面耐震ジェルテープ ハインズワーク

    貼って剥がせる両面耐震ジェルテープ

    ハインズワーク
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • メタルエフモール マサル工業

    メタルエフモール

    マサル工業(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
    用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(トヨタ)

    アイシン精機(77件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (44000)T/MT210CD 三菱ふそう

    (44000)T/MT210CD

    三菱ふそう
    999,800税込1,099,780
    1個
    5日以内出荷
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • ラシャ切りハサミ TRUSCO

    ラシャ切りハサミ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。 ギザ刃付きで対象物を逃しません。 1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
    トラスコ品番478-9911材質(刃部)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、(ハンドル)ガラス繊維入り66ナイロン、(鋲)ガラス繊維入り66ナイロン全長(mm)210質量(g)119刃長(mm)85刃厚(mm)3材質(刃)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)
  • 4mm水やりホース10m タカギ

    4mm水やりホース10m

    タカギ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 吐水パーツを接続するためのホースです。 9mm水やりホースから分岐して使用します。
    用途散水用トラスコ品番758-2676材質塩化ビニール樹脂(PVC)内径(Φmm)4外径(Φmm)7ホース長さ(m)10適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
  • テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き 旭精工

    テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き

    旭精工(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形
    形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFT2型 ステンレスチーズ オンダ製作所

    SFT2型 ステンレスチーズ

    オンダ製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • フューエルフィルター MICRO(マイクロ)

    フューエルフィルター

    MICRO(マイクロ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    テークアップ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
  • プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プルタイトシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
  • ステンレス鋏・裁鋏 左きき用 ペナント

    ステンレス鋏・裁鋏 左きき用

    ペナント
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級ステンレス・事務・洋裁ばさみ。保管に便利なキャップ付。フッ素コーテイング。左利き用。製造元:義春刃物
    用途事務・家庭用に最適長さ(mm)210質量(g)85PP樹脂材質(刃)ステンレススチール
  • SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所

    SMT2型 ステンレスチーズ SUS316

    オンダ製作所
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes
    649税込714
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカートヨタ
  • トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    仕様印刷文字厚さ(mm)0.5寸法(mm)10×18×5直径(Φmm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスロート TRUSCO

    ステンレスロート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
    足径(Φmm)×足長(mm)15×45
  • ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(2.35mm軸)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)粒度140全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
  • (44000)T/M 210 三菱ふそう

    (44000)T/M 210

    三菱ふそう
    879,800税込967,780
    1個
    5日以内出荷
  • サクションクリーナー SK11

    サクションクリーナー

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強力な吸引力でドレンホース内のつまりを解消します。エアコン本体からの水漏れの原因であるドレンホース内のつまりを解消することができます。
    用途エアコンのドレンホース用つまり取り。適合ホース内径(Φmm)14・16
  • よしはるステンレスハサミ 義春刃物

    よしはるステンレスハサミ

    義春刃物
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    事務・洋裁ハサミとして大活躍
    用途事務・洋裁全長(mm)210質量(g)100材質(刃)ステンレス
  • ファクシミリ感熱記録紙 コクヨ

    ファクシミリ感熱記録紙

    コクヨ(17件のレビュー)
    749税込824
    1巻
    当日出荷
    ファクシミリの機種により、適合する感熱記録紙のサイズ(幅・長さ)が異なります。使用前にご確認ください。 芯に品番を明記していますので再発注される際便利です。
    坪量(g/m2)50素材感熱紙
...