カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,598)
  • 自動車純正部品(1,108)
  • 農業機械(800)
  • 制御機器(792)
  • メカニカル部品(266)
  • パソコン/周辺機器(165)
  • 配管・水廻り設備部材(107)
  • バイク部品(97)
  • 安全標識(81)
  • 家電(76)
  • 自動車補修部品(72)
  • オフィス家具(67)
  • 電気材料(65)
  • バイク純正部品(60)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • 切削工具(56)
  • フォークリフト・産機・建機用品(51)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 建築金物(45)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(42)
  • 物流用品(39)
  • 測定用品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 店舗什器・備品(36)
  • トラック純正部品(36)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 機構部品(26)
  • カー用品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 溶接用品(21)
  • 作業工具(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 保管用品(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 住設機器(10)
  • 電動工具(10)
  • マスク(8)
  • 事務用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 防犯用品(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「t-2a」の検索結果

7,120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L Series(LQ3T2A) SMC

    L Series(LQ3T2A)

    SMC
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ポリテナー 矢崎化工

    ポリテナー

    矢崎化工(19件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
    材質ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目
  • LQ1T - ユニオンティ(LQ1T2A) SMC

    LQ1T - ユニオンティ(LQ1T2A)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1/4 x 5/32
  • バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY2

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
  • L Series(LQ2T2A) SMC

    L Series(LQ2T2A)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
  • チルトフロート ノーケン

    チルトフロート

    ノーケン(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適。
    最大使用電流(A)0.1使用温度(℃)-10~+50材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×110ケーブルΦ8.1(VCFT2×0.75mm2)ケーブル長(m)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • LQ1T - ユニオンティ(LQ1T2A21) SMC

    LQ1T - ユニオンティ(LQ1T2A21)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(21) ミリ:6 x 4
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2A2B SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2A2B

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2A2C SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2A2C

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2A2B SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2A2B

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
  • HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)22光源LED
  • 取りつけ金具 omron(オムロン)

    取りつけ金具

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT]

    TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • 2分配エアーターミナル固定式 WTB

    2分配エアーターミナル固定式

    WTB
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。
    用途主配管からの分岐使用が出来ます。トラスコ品番332-2318材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄使用流体空気相手側取付サイズG1/4分岐数2最高使用圧力(kPa)1.5
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2A22 SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2A22

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
  • 駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研

    駐車場用ラインテープ ブーブーライン

    グラス・ファイバー工研(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)。駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。
    用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。使用場所屋外特性耐候性
  • バイパワーリレー LY1 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY1

    omron(オムロン)(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • モールテープ(吸着タイプ) 未来工業

    モールテープ(吸着タイプ)

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    幅(mm)20長さ(m)10
  • PEEK(ピーク)タイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    PEEK(ピーク)タイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    29,980税込32,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    240℃までの超耐熱性を持ったプラスチック製のインシュロックです。金属性バンドの利用が不可能で、高い耐環境特性が求められる場合にご使用いただけます。また、プラスチック樹脂の特性を生かした、絶縁性に優れ、かつ柔軟な結束が可能です。ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
    用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。薄ベージュ材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)使用温度範囲(℃)-55~+240難燃性UL94V-0特性耐熱、難燃、耐薬品、耐酸性
  • 食事用テーブル 継ぎ足タイプ ナビス(アズワン)

    食事用テーブル 継ぎ足タイプ

    ナビス(アズワン)
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    食事される方同士が正面に向き合うことなく、リラックスして食事ができる着座位置です。テーブルは3段階に高さ調整ができます。継ぎ足がテーブル天板の裏面に固定できますので、テーブルとセットで保管できます。テーブルの表面も裏面も清掃がしやすい材質です。介助者の手が届きやすいユニークな形状です。
    材質天板/メラミン化粧合板、脚/スチール(PVCシート貼り)
  • KYOCERA AVX MLCC 100nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C104K4T2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 100nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C104K4T2A

    KYOCERA AVX
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)100dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
  • (51306)ブッシュ ホンダ

    (51306)ブッシュ

    ホンダ(51件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F104K4T2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F104K4T2A

    KYOCERA AVX
    77,980税込85,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 0805車載用MLCCコンデンサ. AVXの車載用MLCCは、最高150 ℃の用途向けです。X8R及びXL8誘電体が採用されています。信頼性が高く、低損失で、静電容量が温度範囲にわたって安定しています。フードに付けたセンサを使用する車載用途や各種産業用途に最適です。AEC-Q200認定です。. 特長. 優れた信頼性 低ESR / ESL X8R及びX8LはどちらもAEC-Q200認定 最高150 ℃の用途での使用向け. 用途. 自動車のエンジン搭載用途 石油探査用途 ハイブリッド商用寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25規格自動車:AEC-Q200電圧(V)50dc許容差±10%静電容量100nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)150
  • け書きペン 未来工業

    け書きペン

    未来工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    芯がヘタッても大丈夫!鉛筆のように削って使えます。 コンクリート壁、ボード等への使用に最適です。 芯は引き出して削れる長芯です。(KPT-2□は5回分の目盛り付) トルエン・キシレンは使用していません。
    商品タイプ使い切り本体
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型

    azbil(旧:山武)
    8,888税込9,777
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C103K4T2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C103K4T2A

    KYOCERA AVX
    2,398税込2,638
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
  • 真空パッド (ZPT2-~) SMC

    真空パッド (ZPT2-~)

    SMC
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
  • 高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置 富士電機

    高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置

    富士電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類コンデンサ引き外し電源装置
  • (MC039)PIPE,AIR (12) A/T.2-A/M.S 三菱ふそう

    (MC039)PIPE,AIR (12) A/T.2-A/M.S

    三菱ふそう
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • PC-6用 テンションF エナジーサポート

    PC-6用 テンションF

    エナジーサポート
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています
    仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性速動形爪部
  • (MC016)PIPE,AIR (12) A/T.2-A/M.S 三菱ふそう

    (MC016)PIPE,AIR (12) A/T.2-A/M.S

    三菱ふそう
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MC051)PIPE,AIR 12 A/T.2-A/M.S 三菱ふそう

    (MC051)PIPE,AIR 12 A/T.2-A/M.S

    三菱ふそう
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • 鉄製アルミ2・3ピースホイール用打ち込みウェイト TECH

    鉄製アルミ2・3ピースホイール用打ち込みウェイト

    TECH
    268税込295
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    主に純正アルミホイールフランジ(極薄リム)適合形状となっています。
    材質最大隙間(mm)3.4
  • パイプ製足場 ベース付き PST-AB型 ピカコーポレイション

    パイプ製足場 ベース付き PST-AB型

    ピカコーポレイション
    989,800税込1,088,780
    1式
    翌日出荷
    独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 ベース板にはアンカー用穴(Φ12)付き。
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200天板寸法・幅(mm)1090天板寸法・奥行(mm)663
  • コットン(透明マット袋入) 三和[店舗什器・備品]

    コットン(透明マット袋入)

    三和[店舗什器・備品]
    39,980税込43,978
    1箱(1000個×5袋)
    4日以内出荷
    材質コットン寸法(mm)約50×60ホワイト
  • (17643)PIPE,AIR;1ST A/T-2ND A/T 三菱ふそう

    (17643)PIPE,AIR;1ST A/T-2ND A/T

    三菱ふそう
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
...