カテゴリ

  • メカニカル部品(1,075)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(994)
  • 物流用品(484)
  • FA担当者のオススメ新商品(176)
  • 建材・エクステリア(137)
  • 自動車純正部品(129)
  • 作業工具(107)
  • 農業機械(91)
  • 制御機器(88)
  • トラック用品・パーツ(88)
  • パソコン/周辺機器(69)
  • オフィス家具(66)
  • 建築金物(63)
  • 切削工具(58)
  • 空調・照明・電設資材(56)
  • 自動車補修部品(55)
  • 安全靴・作業靴(44)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • バイク部品(24)
  • 作業服(22)
  • バイク純正部品(21)
  • カー用品(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 電気材料(20)
  • 家電(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 安全保護具(18)
  • 測定用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 防犯用品(15)
  • 住設機器(14)
  • 医療(12)
  • 機構部品(11)
  • 日用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 保管用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 事務用品(8)
  • 縫製用品(7)
  • 電動工具(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「t-2h」の検索結果

関連キーワード
4,051件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SNコンテナーC#29T-2H サンコー(三甲)

    SNコンテナーC#29T-2H

    サンコー(三甲)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様(カード差し取付面)片長辺適合(嵌合)SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2材質PPブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)13有効内寸(mm)400×210×126外寸(mm)459×277×156内寸(mm)419×229×146機構フランジ上面にラベル剥離用シボ面、4辺ラベル剥離用リブ有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])15.98(1630)ネスティング高さ(mm)80.5適合カード差し12M型(ワンタッチ式)、85型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング嵌合商品SNコンテナー C#29T-2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)459×277×156有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×210×126
  • センターポール伸縮式 三脚 T2H Goocong(グーコン)

    センターポール伸縮式 三脚 T2H

    Goocong(グーコン)
    4,398税込4,838
    1台
    4日以内出荷
    センターポールは伸縮式で、高さ調節が簡単です。雲台のプレートは、カメラ用とスマホ用の2種類に対応しており、幅広い機器に使用できます。1/4インチのネジ穴が2つあり、機材の拡張が可能です。
    幅(mm)使用可能スマートフォン:56~95高さ(mm)全伸:383、格納:220質量(g)(約)200耐荷重(kg)(約)1
  • 消しール 六角軸6.35 SK11

    消しール 六角軸6.35

    SK11(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。 インパクトドライバーにワンタッチでセットでき回転させるだけです。
    用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼軸径(Φmm)6.35(六角)
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ 未来工業

    モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ

    未来工業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)0.8長さ(m)10
  • 子機 JT-2H-T アイホン

    子機 JT-2H-T

    アイホン(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    モニター付きで映像の確認が可能です。
    材質難燃性樹脂電源(V)AC100設置方法壁取付型モニタ3.5型TFTカラー
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(50個)
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T2H~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T2H~)

    CKD
    3,284税込3,612
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    種別部品作動方式複動
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2H3~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2H3~)

    CKD
    3,288税込3,617
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • 変換アダプタ USB Type C-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ USB Type C-HDMI

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2、※3 。2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2 。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 ※1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。 ※2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。 ※3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。
    仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応、出力機器/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×2HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIタイプA(19pin)変換タイプオス - メスHDR対応対応
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
  • たてといカット 1350mm Panasonic(パナソニック)

    たてといカット 1350mm

    Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)1350種類たてとい
  • 単管用ジョイント金具 Zタイプ グリーンクロス

    単管用ジョイント金具 Zタイプ

    グリーンクロス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。M8ビスには緩み止め処理を施しており、組付け準備が不要ですぐに使用できます。締付後にビスの突起が目立たない構造で、意匠性に優れています。溶融亜鉛メッキ仕上げにより耐候性耐久性に優れ、場所を問わず安定して使用できます。取付幅が小さく、省スペースでの製作にも適しています。単管パイプを用いた幅広い構造物に対応し、柔軟に活用できます。
    用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。表面処理溶融亜鉛めっき包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式

    CKD
    2,535税込2,789
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
  • プルスタッドボルト BIG DAISHOWA

    プルスタッドボルト

    BIG DAISHOWA
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハンドル 竹村製作所

    ハンドル

    竹村製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    用途水抜き栓の交換用ハンドルです。
  • トランジスタ(シンク)出力 三菱電機

    トランジスタ(シンク)出力

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ保護等級IP2X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)サージキラーツェナーダイオード絶縁耐圧(V/1分間)AC510
  • 両足同長フッ素樹脂押え(13mm幅) ニッポー(日邦ミシン)

    両足同長フッ素樹脂押え(13mm幅)

    ニッポー(日邦ミシン)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    押さえ幅(mm)13
  • 軒とい(PC50)カット 1800mm Panasonic(パナソニック)

    軒とい(PC50)カット 1800mm

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)1800サイズ(軒とい)PC50
  • カフェオレ ペーパーギフトトレー HEADS(ヘッズ)

    カフェオレ ペーパーギフトトレー

    HEADS(ヘッズ)
    1,998税込2,198
    1セット(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様サイズ表記の[ ]内は最小幅部分の寸法です。、組立式素材薄型ダンボール 片面印刷
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1袋(50本)
    当日出荷から95日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • 立吊クランプ(SVC-H)用部品 スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-H)用部品

    スーパーツール
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
  • 床付け戸当り UNION(ユニオン)

    床付け戸当り

    UNION(ユニオン)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
  • 協約寸法SPD クラスⅡ 音羽電機工業

    協約寸法SPD クラスⅡ

    音羽電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    仕様盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護使用温度範囲(℃)-25~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)5.5~14JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応
  • 横吊クランプ(HLC-H)用カムセット スーパーツール

    横吊クランプ(HLC-H)用カムセット

    スーパーツール
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
  • ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
  • ペーパートレー HEADS(ヘッズ)

    ペーパートレー

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様サイズ表記の[ ]内は最小幅部分の寸法です。、組立式素材薄型ダンボール 片面印刷
  • ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    36,980税込40,678
    1袋(500本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
    用途ケーブル、電線の結束。
  • (01121)ボルト ニッサン

    (01121)ボルト

    ニッサン(4件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレスバンド 手動式結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレスバンド 手動式結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    239,800税込263,780
    1丁
    当日出荷
    ラチェット式で締め付けトルクの調整ができます。
    用途屋内・屋外用。トラスコ品番403-8002質量(g)1134適合バンド幅(mm)12.7・15.9幅×長さ(mm)180×178
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 形鋼クランプ(H)用部品 スーパーツール

    形鋼クランプ(H)用部品

    スーパーツール
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0684
  • ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T2H~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T2H~)

    CKD
    3,000税込3,300
    1個
    23日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • エスロン VUツギテ LT 200 セキスイ

    エスロン VUツギテ LT 200

    セキスイ
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6726材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
  • CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T2H~) CKD

    CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T2H~)

    CKD
    3,288税込3,617
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品作動方式複動
  • スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1袋(500本)
    当日出荷から30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン66使用場所屋内
  • プルスタッドボルト BIG DAISHOWA

    プルスタッドボルト

    BIG DAISHOWA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • テンション保持型ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    テンション保持型ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,798税込10,778
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
    用途過酷な環境、硬いものへの結束。材質SUS304
...