カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(526)
  • 物流用品(327)
  • FA担当者のオススメ新商品(221)
  • 機構部品(91)
  • 作業工具(79)
  • メカニカル部品(77)
  • 切削工具(38)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 制御機器(27)
  • バイク部品(26)
  • オフィス家具(17)
  • 自動車補修部品(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 測定用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 手袋(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-3-150」の検索結果

1,345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター MICRO(マイクロ)オイルフィルターMICRO(マイクロ)(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉄フレキ フジフレキT フジモリ産業鉄フレキ フジフレキTフジモリ産業(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から9日以内出荷
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。長さ(m)3
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)SMC(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から16日以内出荷
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
ヘックスソケットロング(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)ヘックスソケットロング(パワータイプ)ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)150
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロイヤルストーン 東リロイヤルストーン東リ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(14枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質表層透明ビニル層(0.3mm)品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
ツーリングラック VERTEX(バーテックス)ツーリングラックVERTEX(バーテックス)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
卓上でのツーリングの保管に最適です。
材質
A1プラス大判インクジェット複合機/SureColor/4色/スタンド無しモデル EPSONA1プラス大判インクジェット複合機/SureColor/4色/スタンド無しモデルEPSON
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
プリンタースキャナー一体型のコンパクト大判複合機。CAD用途に適した線画品質を実現。スキャナー一体型でクラス最小(※)設置面積0.49m2の省スペース設計だから、狭い設計事務所や建築などにも設置可能。スタンドなしのデスクトップタイプなので、組立不要で簡単に設置できます。原稿を簡単セット、書き込んだ大判図面のスキャンのほか、拡大コピーで現場掲示物の作成まで何でも簡単。あらかじめ設定したネットワーク上のフォルダーやメールアドレスにスキャンデータを送ることができます。また、USBメモリーにスキャンデータを直接保存が可能。セキュリティに配慮した暗号化PDFの作成も可能です。※国内A1プラスインクジェット大判複合機として、スタンドなしでの設置した場合 2020年9月現在 エプソン調べ(=新製品 発表時)
エコマーク認定認定プリント方式インクジェットエコマーク認定番号20 155 025
カーペットタイル NT350 ドロップチェック サンゲツカーペットタイル NT350 ドロップチェックサンゲツ
589税込648
1枚
3日以内出荷
縦横の細かいラインが重なった、布地をイメージしたデザインです。
その他カタログ名:2023-2026 NT 350 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)7.5機能防炎/制電/中歩行縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)5~2.5
A1プラスインクジェットプロッター/SureColor/4色/エントリーシリーズ/スタンド無しモデル EPSONA1プラスインクジェットプロッター/SureColor/4色/エントリーシリーズ/スタンド無しモデルEPSON(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式使用可能用紙サイズA1プラス商品タイププロッター色数4仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ)質量(kg)27(インクカートリッジ含まず)長さ(m)印刷可能最大:18規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時)エコマーク認定認定外径(Φmm)ロール紙:110以内精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×505×230電源電圧(V)AC100(50/60Hz)用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mmインターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n解像度2400dpi×1200dpi印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒内部メモリー1GB推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚稼動音(dB(A))動作時:約49動作温度(℃)10~35動作湿度(%)20~80(非結露)インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色)エコマーク認定番号18 155 019
3ポートソレノイドバルブ VT315 SMC3ポートソレノイドバルブ VT315SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VVT320,VVT321
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
ラバーグローブ  1P COVER WORK(カバーワーク)ラバーグローブ 1PCOVER WORK(カバーワーク)
569税込626
1双
5日以内出荷
すべりに強く、安心のグリップ力。柔らかく手に馴染み、長時間の作業でも快適な着用感。さらに強靭性・伸縮性があり耐久性に優れた天然ゴム手袋。
材質天然ゴム、綿、PVC
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
8,096税込8,906
1個
翌々日出荷
バックアップリング BRT3型 NOKバックアップリング BRT3型NOK(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)型式BRT3部品番号GNA0
ドットインパクトプリンタ 富士通アイソテックドットインパクトプリンタ富士通アイソテック
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
設置スペースを絞り込んだコンパクトモデル。ラウンド型ドットプリンター。
プリント方式ドットインパクト商品タイププリンター
ベアリングローラー (9S) MAZDA(マツダ)ベアリングローラー (9S)MAZDA(マツダ)
229税込252
1個
翌々日出荷
盤用端子台 Panasonic(パナソニック)盤用端子台Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ブレーカの端子部と端子間ピッチ・高さをそろえてリフレッシュ!。シリーズにブレーカ直結タイプをラインナップ。盤の省施工・省スペース化が可能。
取付方式プリント基板結線方式ネジ極数3P材質(本体)PBT樹脂定格絶縁電圧(V)AC600
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40許容差(μm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーグローブ  3P COVER WORK(カバーワーク)ラバーグローブ 3PCOVER WORK(カバーワーク)
1,698税込1,868
1組(3双)
5日以内出荷
すべりに強く、安心のグリップ力。柔らかく手に馴染み、長時間の作業でも快適な着用感。さらに強靭性・伸縮性があり耐久性に優れた天然ゴム手袋。
材質天然ゴム、綿、PVC
VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315) SMCVT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
サポートブレード DIJET(ダイジェット工業)サポートブレードDIJET(ダイジェット工業)
22,900税込25,190
1個
4日以内出荷から49日以内出荷
ロングドリルソケット 田倉工具ロングドリルソケット田倉工具
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ SMCVT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ)ルーチ・リミット フレックスLuci(ルーチ)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
質量(g)67/1012mm
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315 SMC3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC110(50/60Hz)リード線取出方法(T) コンジットターミナル切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付手動操作方式(M) ロック式(要工具)バルブ(-) 標準
Strata ティンパニヘッド 31-1/2" EST3150 EVANSStrata ティンパニヘッド 31-1/2" EST3150EVANS
26,980税込29,678
1枚
5日以内出荷
滑らかなカーフスキン・コーティングは、マレットの消耗をおさえ、ヘッドのサウンドを豊かにしています。 Strataシリーズ独特の暖かみのあるクリアなサウンドと正確なピッチは、どんなアンサンブルにも自然に溶け込み、Orchestral シリーズ同様、 ブラックパウダーコーティング・インサートリングの採用により、ペダルチューニング時の安定した正確なピッチを実現します。
Orchestral ティンパニヘッド 31-1/2" ET3150 EVANSOrchestral ティンパニヘッド 31-1/2" ET3150EVANS
24,980税込27,478
1枚
5日以内出荷
ブラックパウダーコーティングで強化したスチール製のインサートリングを採用し、ペダルを踏み込んだ時のチューニングの安定性と正確なピッチを実現します。 柔らかいマレットを使った繊細なピアニッシモの演奏も、フルボリュームのフォルテシモでの演奏も、確かなトーンとピッチが得られます。
プライ数1
3.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー エスコ3.0x150mm [Hexagon]T型ドライバーエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573KL-13種類六角ドライバー/T型ハンドルドライバー商品構成単品
3.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー エスコ3.0x150mm [Hexagon]T型ドライバーエスコ
895税込985
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573AC-3種類六角ドライバー/T型ハンドルドライバー商品構成単品
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
CNRゴムシート 十川ゴムCNRゴムシート十川ゴム(88件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から6日以内出荷
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ蝶番(L150×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ蝶番(L150×W60×t3)TAKIGEN(タキゲン)
2,586税込2,845
1個
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)101寸法θ°290表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード12710
ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0)TAKIGEN(タキゲン)
2,811税込3,092
1個
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)175寸法θ°320表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13004
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(8件のレビュー)
1,910税込2,101特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
3/8”x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ3/8”x150mm [Hexagon]T型レンチエスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573BN-11
プラズマクラスターイオン発生ユニット シャーププラズマクラスターイオン発生ユニットシャープ
3,598税込3,958
1式
当日出荷
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)ニチアス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
...
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
"t-3-150" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷