カテゴリ
- 切削工具(5)
- オフィス家具(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 作業工具(3)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所(4)
- イトーキ(3)
- KEIBA(2)
- ワルター(2)
- 日本ジョイント(2)
- 京セラ(1)
- KTC(1)
- 山本電機製作所(1)
- サンゲツ(1)
- MOXA(1)
- センセカ(旧グライシンガー)(1)
- TONEX(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 帝人エンジニアリング(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「t-316s」の検索結果

カーペットタイル NT350 裏面のり付
サンゲツ¥1,498税込¥1,6481セット(2枚組)当日出荷から3日以内出荷原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。その他カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2寸法(mm)500×500機能防炎/制電/中歩行パイル長(mm)3.5~
ラジオペンチスプリング付
KEIBA¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷トラスコ品番760-8845材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)130先端先細呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。適合機種WEZ11000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
チップ PVDコーティング
京セラ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)3日以内出荷低抵抗で良好な切れ味_x000D_。ヘリカル切れ刃構造で低抵抗を実現_x000D_。滑らかな加工壁面_x000D_。多段切込み時の段差が小さく、滑らかな加工壁面_x000D_。充実のレパートリー_x000D_。次世代ミーリング用PVDコーティングPR18シリーズ
白金測温抵抗体温度センサ JIS
帝人エンジニアリング¥9,098~税込¥10,008~1個5日以内出荷から7日以内出荷感温部を金属シースにて保護しているタイプです。小型感温部形状により、高応答性かつ装置組込が容易です。
Cクランプ
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷ねじのついたコの字形のクランプです。 材料等を作業台に固定する工具です。仕様●A(mm):16●B(mm):23.5●L(mm):59●T(mm):29●S(mm):26●W(mm):60●捻径:W-1/4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-3481アズワン品番67-7174-07
ステンレス Dフック SUS316 DFシリーズ
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個8日以内出荷開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。、ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。、ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用します。
ミニクリップ
水本機械製作所¥418~税込¥460~1個8日以内出荷SUS316で、耐食性に優れます。、フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。、産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT
ワルター¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
トルテUチェア ハイバック 固定肘 ビニールレザーDL ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>
イトーキ¥59,980税込¥65,9781台19日以内出荷幅(mm)540質量(kg)13.4高さ(mm)865材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1W9)奥行(mm)560グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
トルテUチェア ハイバック 固定肘 ビニールレザーDL ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>
イトーキ¥59,980税込¥65,9781台19日以内出荷幅(mm)540質量(kg)13.4高さ(mm)865材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1W9)奥行(mm)560グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
トルテUチェア ハイバック 固定肘付<配送時組立サービス付>
イトーキ¥61,980~税込¥68,178~1脚20日以内出荷オフィスチェアに求められる機能を、コンパクトにスマートに。スマートで、感性に響くデザイン。だれもが使いやすく、心地よく。幅(mm)600質量(kg)13.4高さ(mm)865-980奥行(mm)560座面高さ(mm)410-525グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
Pt1000温度計
センセカ(旧グライシンガー)¥27,980~税込¥30,778~1台47日以内出荷細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命測定範囲(℃)-70.0~+250.0※モデルにより-200.0~+250.0まで拡張可能ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit/-70~+250℃の範囲:0.2%rdg±2digit材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力固定Pt1000プローブ保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)約5000、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)