カテゴリ

  • 切削工具(109)
  • 農業機械(107)
  • メカニカル部品(48)
  • 機構部品(41)
  • トラック用品・パーツ(35)
  • 制御機器(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • バイク部品(21)
  • 事務用品(13)
  • 医療(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 作業工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 安全保護具(8)
  • 測定用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 家電(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建築金物(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 保管用品(3)
  • 手袋(3)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-320」の検索結果

599件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業

    ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    279税込307
    1袋(4個)
    当日出荷
    接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)

    被覆熱電対 T熱電対

    CHINO(チノー)(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
    仕様被覆熱電対【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル
  • T-H320用ベース T-H320-BS グレー   25-2477-12 MTセキュリティジャパン

    T-H320用ベース T-H320-BS グレー 25-2477-12

    MTセキュリティジャパン
    7,398税込8,138
    1個
    8日以内出荷
    カラー:グレー。製品サイズ:W320×D460×H90mm
  • 円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受 4T

    NTN(エヌティーエヌ)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受
  • ゴムロープ(フリーカットタイプ) ユタカメイク

    ゴムロープ(フリーカットタイプ)

    ユタカメイク(20件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ゴムロープの長尺タイプで必要な長さでカット出来ます。
    用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
  • リアフェンダーカバー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    リアフェンダーカバー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    キャビン後方サイドのアクセントに!!
    用途ボディパーツ適合いすゞ4t320/342フォワードベッド付車(H6.2~H19.6)セット内容左右セット種別4t材質スチールクロームメッキ取付方式かぶせ式メーカーいすゞ表面クロームメッキ適合車種いすゞ4t320/342フォワードベッド付車(H6.2~H19.6)
  • 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受32000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • トランク型工具箱 333X137X96.5 TRUSCO

    トランク型工具箱 333X137X96.5

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
    材質スチール質量(kg)1材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックあり外寸法・高さ(mm)96.5外寸法・奥行(mm)137有効内寸法・高さ(mm)66
  • ボタンホックナイロンストレッチセーム(マチ付)手袋 COVER WORK(カバーワーク)

    ボタンホックナイロンストレッチセーム(マチ付)手袋

    COVER WORK(カバーワーク)(2件のレビュー)
    359税込395
    1双
    当日出荷
    伸縮性が高く肌触りの良いナイロン・ポリウレタン素材を採用 立体裁断で手にピッタリフィットし軽作業に最適 ※手首のボタンホックが脱げを防止
    材質原手:ナイロン、ポリウレタン ボタン部:PVC入数(双)1機能伸縮性指マチマチあり
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(2件のレビュー)
    60税込66
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • 三方リングチーズ アソー

    三方リングチーズ

    アソー(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質C3771形状チーズ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • サドル オーム電機

    サドル

    オーム電機(4件のレビュー)
    599税込659
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト GENTOS

    GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト

    GENTOS(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
    用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。トラスコ品番115-3433セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池幅(mm)61.8全長(mm)247材質(本体)アルミ質量(g)560電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)外径(Φmm)61.8保護等級IP67光源色白色充電時間(時間)約6充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)耐久性落下:1m明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時)照射距離(m)405(Maxモード時)電球の種類LED最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
  • ヘックスローブビットソケット SK11

    ヘックスローブビットソケット

    SK11
    589税込648
    1個
    当日出荷
    T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
    用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状ヘックスローブ
  • 径違いチーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    径違いチーズ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • ステンレス長バット テーパータイプ TRUSCO

    ステンレス長バット テーパータイプ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    深型長バットと外径寸法が同じなのでフタも合わせて使用すれば使用用途が多彩に広がります。テーパーがついているので、単独で使っても重なりが良く、コンパクトに収納できます。
    トラスコ品番437-3995材質ステンレス(SUS304)肉厚0.6~0.7mm呼称320型高さ外寸(mm)60外寸法・幅(mm)323RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)187有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)59有効内寸法・幅(mm)275
  • ナポリつまみ ハイロジック

    ナポリつまみ

    ハイロジック
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
    種類つまみ
  • ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート 3M(スリーエム)

    ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート

    3M(スリーエム)
    6,998税込7,698
    1箱(50枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。
    寸法(mm)228×280
  • 長バット蓋 TRUSCO

    長バット蓋

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプフタ
  • No.1-T ショートビットツイン 大西工業

    No.1-T ショートビットツイン

    大西工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・先ネジ メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減! ・ケガキ刃 2枚刃でケガキの負荷が半減! ・スクイ刃 2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減! ・溝形状 ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減! ・6角軸(6.35mm) インパクトドライバーに装着が可能!
    用途木材の貫通穴用シャンク径d(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルパネルメータモジュール マザーツール

    デジタルパネルメータモジュール

    マザーツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    組込用デジタルパネルメータモジュールです。
    質量(g)約45電源DC3V表示3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付基板寸法(mm)80×53
  • (023)スペーサー T0.8 ES320 スバル

    (023)スペーサー T0.8 ES320

    スバル
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • (023)スペーサー T1.0 ES320 スバル

    (023)スペーサー T1.0 ES320

    スバル
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • (023)スペーサー T0.6 ES320 スバル

    (023)スペーサー T0.6 ES320

    スバル
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
  • 三方フレアーチーズ アソー

    三方フレアーチーズ

    アソー(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
  • パルスエンジンアワーメータ PET-3200R 追浜工業

    パルスエンジンアワーメータ PET-3200R

    追浜工業(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型世界最小のアワーメータです。 ダイレクトイグニッションタイプ以外のすべてのガソリンエンジンで使用できます。
    用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理。付属品アンテナリード線(0.5m)、マジックテープA・B材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×30測定時間0000:00~9999:59測定精度(r/min)±10
  • 住友 カラーソフトまな板 住ベテクノプラスチック

    住友 カラーソフトまな板

    住ベテクノプラスチック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ソフトタイプまな板Informationまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、又はたたき物などには御使用にならないでください。抗菌。従来より耐熱性に優れた素材を使用しているため、 熱湯をかけたり、食器洗い乾燥機(90℃以内)等 に入れても変形や変質がしにくくなりました。材質:ポリプロピレン
    材質ポリエチレン
  • ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)

    JUBILEE
    7,798税込8,578
    1セット(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)16締付トルク(N・m)17
  • プロビオPCRチューブ(8連) Simport

    プロビオPCRチューブ(8連)

    Simport
    28,017税込30,819
    1箱(125個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    テークアップ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • ”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業

    ”マタドール”耐水ペーパー

    ベルスター研磨材工業
    15,980税込17,578
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
    用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。寸法(横×縦)(mm)230×280
  • すべり止め付きボタンホック綿セーム(マチ付)手袋 COVER WORK(カバーワーク)

    すべり止め付きボタンホック綿セーム(マチ付)手袋

    COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
    319税込351
    1双
    当日出荷
    すべり止め付き立体縫製。綿100%のソフトな感触で手にピッタリフィットし、軽作業に最適です。手首のボタンホックが脱げを防止します。
    材質原手:綿、すべり止:PVC入数(双)1指マチマチあり
  • 高精度型 マイクロスイッチ AVTシリーズ Panasonic(パナソニック)

    高精度型 マイクロスイッチ AVTシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 抗菌カラーソフトまな板(厚さ3mm) 住ベテクノプラスチック

    抗菌カラーソフトまな板(厚さ3mm)

    住ベテクノプラスチック
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン・表面エンボス仕上げ質量(kg)0.2外寸(mm)300×200耐熱温度(℃)90
  • 円すいころ軸受 32000形 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受 32000形

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受
  • トンカチハンマー用木柄 オーエッチ工業

    トンカチハンマー用木柄

    オーエッチ工業
    879税込967
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    すべりにくいグリップ付き
    全長(mm)330種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
...