カテゴリ
- 安全保護具(6)
- 切削工具(6)
- 作業工具(4)
- 厨房用品(3)
- 電動工具(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- PETZL(5)
- アルゴファイルジャパン(3)
- ワルター(3)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- 日研工作所(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- ケージーパルテック(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- S&K(三興製作所)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- リングスター(1)
- ナベヤ(1)
- ダイワアドテック(1)
- JAPPY(1)
- KVK(1)
- TKG(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t-362」の検索結果

カーペットタイル NT350
サンゲツ¥589税込¥6481枚3日以内出荷原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。その他カタログ名:2023-2026 NT 350 カーペットタイル形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2寸法(mm)500×500機能防炎/制電/中歩行パイル長(mm)3.5~材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
ダイヤモンドバー(3mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
T型ボックス
リングスター(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷タフな使用にも耐えるスチール製の本格派タイプです。 適度なサイズなので持ち運びがし易いです。 安全性に配慮して、留め金が2ヶ所付いています。 用途に合わせて自由に収納できるフリーボックス。 スチール製品で熱に強く丈夫です。タイプ中皿なし
ステンレススチールケーブルタイ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781袋(100本)当日出荷から4日以内出荷耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
アルミカラビナ キーリング付き
DBLTACT(6件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷保持した物が絡まず使い勝手抜群! 2連・3連・4連のラインナップ材質アルミ合金形状オフセットD型RoHS指令(10物質対応)対応ロック機能なし
インパクト用ヘキサゴンビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から9日以内出荷差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
投入用ステンレスホッパー
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷から18日以内出荷材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。材質SUS304
フェルトシート 250×250
アルゴファイルジャパン¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷研磨用に厳選したきめの細かい羊毛を、高密度に圧縮しました。裏面に粘着加工を施していますので、必要なサイズにカットして各種ホルダー等に貼り付けてご利用ください。
メタルベースダイヤモンドディスク
アルゴファイルジャパン¥3,698税込¥4,0681枚翌々日出荷薄い銅のシートにダイヤを電着処理したディスクで、裏面粘着処理です。ダイヤモンドの砥粒が良く突出しており切れ味は抜群です。
ホルダー付ファイバーストーンブルー
アルゴファイルジャパン¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷セラミック素材で作られた研磨工具です。弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。特殊繊維が切り刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。金型の放電加工後の硬化層の除去に最適です。超音波と相性の良いファイバーストーンは、長さが変化しても安定した共振が得られます。薄くても丈夫なファイバーストーンは、独いリブや細穴の研磨に威力を発揮します。ファイバーストーンの、交換用チップ(CP~)も用意しています。
フラットレール AYT33・36
ケージーパルテック¥4,498~税込¥4,948~1本(2010mm)当日出荷から3日以内出荷フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。仕様加齢対応薄型、木ねじ入材質A6063S-T5穴数24
D-H 重量用(ベアリング装着)
ダイワアドテック¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から5日以内出荷重量用機械の調整に適しています。太径のボルトを使用しているため、安定性は抜群です。特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。
ルミナスライト ディバイダー
Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スチール棚用の間仕切り用パーツです。スチール棚の上下のどちらにも取り付けできます。 特に雑誌の場合は、このディバイダを上から間仕切りするとすっきり整理できます。高さ(cm)20ポール径(Φmm)19
2枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
フラットレール AMT33・36
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(2010mm)3日以内出荷仕様加齢対応薄型、木ねじ入材質A6063S-T5寸法B(mm)3穴数24
止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
帯電防止軽作業靴 EMILY
SAFETY J¥2,198税込¥2,4181足当日出荷から翌々日出荷マジックケーブル付きで調整可能です。ゴム製のソールで滑りにくいデザインです。ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。ミッドソールは軽量で、衝撃を吸収するので、疲れにくいです。吸汗速乾性に優れたクールマックス素材を使用しているので爽やかに履き続けられます。用途室内作業など。材質ソール:ゴム、ミッドソール:軽量EVA、アッパー材:ネオプレン形状ローカット種類セーフティーシューズ甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から13日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
ザ・テント
DOD(ディーオーディー)¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷ポールをクロスさせて設営する最もオーソドックスなドーム型テントです。単純な構造でシンプルに設営でき、前室が付いてるのでゆったり過ごせます。キャノピーを広げればちょっとした日陰スペースができ、さらに別売りの ビートルタープ を接続すればより広いリビングスペースを作ることができます。材質インナーテントフロア:210Dポリエステル(PUコーティング)、フライシート:150Dポリエステル(PUコーティング)色タン / カーキ材質(フレーム)アルミ合金![CORONA 石油ファンヒーター 木造10畳/コンクリート13畳 FH-ST3623BY-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45325457-230914-02.jpg)
CORONA 石油ファンヒーター 木造10畳/コンクリート13畳 FH-ST3623BY-W
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥30,900税込¥33,9901台翌々日出荷CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 見やすく、使いやすい 大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ操作しやすく、表示も見やすい。 省エネ・新ecoモード ワンタッチで省エネ運転。新ecoモードでかしこく節約。質量(kg)11.2色パールホワイト消費電力(W)低:弱燃焼時11(強燃焼時22)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。)タンク容量(L)7.2暖房の目安(コンクリート)集合:13畳まで(21.5m2)暖房の目安(木造)戸建:10畳まで(16.5m2)機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・光る延長お知らせリング・(大型)オレンジ液晶・お知らせサイン(2色)・お知らせ消音モード・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・クリーン消火(消臭制御)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)426×442×334運転音(dB)弱燃焼時21・強燃焼時36暖房出力(kW)3.60~0.59保証期間3年間待機時消費電力(W)0.8
スクエアテーブル
ケルン¥189,800税込¥208,7801個15日以内出荷スタンダードな4本脚のスクエアタイプのテーブル。シックなイメージの4色からお選びいただけます。オプションでコンセントや配線孔を追加することができます。材質天板/メラミン化粧板・ABS、脚部/鋼管
ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
O型カラビナ オグザン トライアクトロック (欧州バージョン)
PETZL¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質スチール色ゴールド質量(g)195ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン
PETZL¥7,698税込¥8,4681個当日出荷材質アルミニウム色グレー質量(g)160ロッキング方式自動ロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:10各種認証CE EN 362,CE EN 12275, XF 494: FZL-G-Q, GB/T 23469/A and T, EAC開口幅(mm)(ゲート)25
D型カラビナ ビーエムディ トライアクトロック
PETZL¥4,698税込¥5,1681個当日出荷材質アルミニウム色グレー質量(g)105ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:32、オープンゲート:10、横軸:16各種認証CE EN 362, UKCA, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, XF 494 FZL-G-Q, GB/T 23469 / B開口幅(mm)(ゲート)18
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
O型カラビナ オグザン スクリューロック
PETZL¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質スチール色ゴールド質量(g)185ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22




























![CORONA 石油ファンヒーター 木造10畳/コンクリート13畳 FH-ST3623BY-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45325457-230914-02.jpg)