1,771件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。
用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。 材質スチール(粉体塗装) キャスターあり 組立時間約10-20分 取扱説明書(1.44MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
使用圧力範囲(MPa)真空~4.9 タイプ汎用型 ポート数2 耐圧(MPa)7.35 使用流体気体/液体 クラッキング圧力(kPa)7(標準)
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

エスティーメディカル投薬ケース(固定式)
投薬トレー(PT・ST)にセット出来ます。ネームシール10枚付。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。
タイプ高圧型 ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体気体/液体 クラッキング圧力(kPa)7
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1162
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

河村電器産業接地端子盤 ET・ETO
接地抵抗値が測定できるよう、測定端子(P・C)付き
取付方式その他 結線方式ネジ
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オーム電機デスクライト
手元を明るく照らすタッチ式2段階調光明るさ約2000ルクス。JIS規格AA形準拠発光面32cmのT形ワイド発光(机全体を広く照らす)側面発光式で手元をより明るく照らす目が疲れにくい色温度約5000ケルビンを採用間接側面発光式でLEDの眩しさを軽減多重影・手元影が出にくい構造しなやかに曲がり、折れにくくて錆びないステンレス製フレキシブル手に優しく馴染むシリコンを表面素材に採用
用途学習・精密作業用 消費電力(W)約9 付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約895 定格DC18.5V、0.38A 全光束(Lm)最大900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)360×360×125 光源チップ型LED(交換不可) 色温度約5000ケルビン(昼白色) 照度(Lx)約2000(直下35cm点灯時)
1個
3,998 税込4,398
欠品中



光モール用の両サドルです。 サドル内側の爪により、ビス固定前の仮固定ができます。
寸法B(mm)15
1セット(10個)
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
369 税込406
翌日出荷

USB-Aプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー 商品タイプキャップタイプ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ3mm(厚さ:0.32mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂 アズワン品番67-0391-72
1本
239 税込263
当日出荷


USB Type-Cプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー 商品タイプキャップタイプ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いやすく誰でも簡単に、リベットかしめ治具とハンマー1つでスプロケットノーズバーのノーズ交換が可能です。(交換時にノーズやボディを傷つけません) 6種の工具がコンパクトに収納でき、使用時は速やかに取り出せ、収納時は紛失を防ぎます。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機USBポートカバー
USBポートのキズ・汚れ保護に USBポート口にはめて使用します 簡単に取付できます
材質ABS
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントを増やせます。1500ワットまで
用途補修用 電源15A-125V 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。 片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。
1箱(200個)
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)コンタクトボード
エコ商品
裏面の強力マグネットでスチール面に取り付けるボードです。(吊り下げ金具は付いていません。)
グリーン購入法適合 付属品イレーザー、マーカー小(赤 ・黒各1本)、マグネットポケット 厚さ(mm)5 板面カラー:白 繰り返し・詰め替え対応
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 厚さ(mm)3 呼び圧力10K
1枚
特価
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。
用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。 材質スチール(粉体塗装) 棚段数3 組立時間約10-20分 取扱説明書(1.52MB)
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ライトニング/マイクロUSBプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル 対応機種C810dn/830dn/MC860dn/860dn 印字枚数7000枚 保証期間18ヶ月 適合メーカーOKI
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル 対応機種C810dn/830dn/MC860dn/860dn 印字枚数7000枚 保証期間18ヶ月 適合メーカーOKI
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

ライトステップ用片側開口手摺 長谷川工業 動画あり
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
1セット
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。
用途一般正面フライス用。
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット 厚さ(mm)3 材質ノンアスジョイントシート 使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力10K
1枚
特価
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 メーカースズキ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(3kg)
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1140種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5108A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に 保護構造IP65 作動区分NC(通電時開)形 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)2.1 弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
1台
10,961 税込12,057
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6240種類の商品があります)

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル 対応機種C810dn/830dn/MC860dn/860dn 印字枚数7000枚 保証期間18ヶ月 適合メーカーOKI
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に 保護構造IP65 接続口径(Rc)1/4 作動区分NC(通電時開)形 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)2.1 弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
1台
7,725 税込8,498
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9360種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (1115種類の商品があります)