カテゴリ
- メカニカル部品(82)
- 農業機械(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 制御機器(16)
- 自転車部品(16)
- 自動車純正部品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 自動車補修部品(11)
- クリーンルーム用品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- バイク部品(8)
- 建築金物(8)
- 測定用品(5)
- 医療(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 機構部品(4)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定関連サービス(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- カー用品(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(97)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- NEC三菱(29)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- MAZDA(マツダ)(12)
- INAX(LIXIL)(9)
- CKD(7)
- KSフィルター(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- 椿本チエイン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- グラフテック(GRAPHTEC)(4)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- Vesrah(4)
- フェデポリマーブル(4)
- コガネイ(3)
- ダイヘン(3)
- ナベヤ(3)
- 近正(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t-500s」の検索結果

空調服(R) 金属フィルター
空調服(2件のレビュー)¥2,590税込¥2,8491セット(2個)当日出荷■火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます。■メッシュ状なので装着後も風量を94%*程度キープします。(※7.2V時)用途空調服オプションパーツセット内容金属フィルターS 2個材質18-8ステンレス鋼(鋼穴1MM角)質量(g)72(2個)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×20アズワン品番64-8525-08
ステンレス摘果鋏
近正¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷刃がステンレス製なのでサビにくいです。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かい作業ができるように刃先を細かくしています。用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。トラスコ品番409-4859材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング全長(mm)170質量(g)100刃長(mm)35使用目的収穫、摘果、摘花作業切断対象果樹、野菜![レーザーラベル PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31527195-260402-02.jpg)
レーザーラベル
PLUS(プラス)[文具]¥14,980税込¥16,4781箱(500シート)当日出荷から3日以内出荷トナーの定着性が良く、プリンター内の高熱にもトラブルを起こしにくい専用ラベル。DMの宛名ラベルや小包、ファイルや収納什器の分類ラベル、容器やパッケージの表示、オリジナルシールまで多用途に使えます。カラーレーザーにも対応します。スムーズな給紙と安定した走行性を実現しています。水性ペンの使用も可能。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。はく離紙(台紙)がリサイクルできるよう、樹脂ラミネート加工をしていません。ノーカットは、台紙裏面に5mmの方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。ノーカットは、ラベルを台紙からはがしやすいよう、スリットが縦に、2箇所入っています。※毎分12枚以下のプリンターに対応しております。※レーザープリンタでもお使いいただけます。※インクジェットプリンタではお使いいただけません。厚さ(mm)0.128シートサイズ(mm)297×210厚さ(μm)128、【ラベル】70白色度(%)約90坪量(g/m2)【ラベル】71ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタレーザープリンター
KURITA ツリーガンセット
栗田製作所(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷から13日以内出荷ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2
メタルタイ・パンチロックタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥21,980税込¥24,1781袋(100本)当日出荷から6日以内出荷高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
水用高性能フィルター
東海(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。方式内圧式圧力方式内圧式
クリップスタンド
よし与工房¥489税込¥5381個5日以内出荷から6日以内出荷下のリングを摘むとリングが開きPOPが楽に挟めます。プライスカードも傷めません。厚手の紙(2mm厚まで)もしっかり挟めます。斜めになったりズレたりしません。
ステンレスサポートテーブル
サカエ¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。アジャスター付でガタツキを防止できます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×685RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターW3/8棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
タオル掛け
TOTO¥3,498税込¥3,8481個当日出荷丸みのある形状とマットな質感がやさしい雰囲気を演出します。便器とのカラーコーディネートにおすすめします。寸法(mm)496×60×26色ホワイト材質(バー)アルミ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)496×60×26
ステンレスサポートテーブル(高さ調整タイプ)
サカエ¥46,980税込¥51,6781個翌日出荷クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。高さ640~840mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。アジャスター付でガタツキを防止できます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)材質(棚板)SUS430(No.4仕上げ)材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×640~840RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターM8棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
アルミグリップハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から4日以内出荷断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。材質アルミニウム合金種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)24仕上アルマイト処理取付け方法めねじ耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル蓄電池
エスケイジャパン¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷緊急時だけじゃない 普段の生活でもいざというときにあると便利!!用途キャンプ、緊急時、車中泊付属品電源コード/AC アダプター/車載用充電ケーブル/取扱説明書(保証書付き)幅(mm)200高さ(mm)146使用温度範囲(℃)0~40バッテリーリチウムイオン電池波形純正弦波保管温度範囲(℃)0~40入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/QC3.0/USB-C/シガーソケット/DC
小型薄形アルミ光学ベンチ OBTシリーズ
シグマ光機¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から9日以内出荷幅50mm、高さ25mmと薄形の利点を活かし、低光軸を保ちながら実験台などに直接固定します。
卓上型センサー式ディスペンサー
DAITO¥5,998税込¥6,5981台7日以内出荷赤外線センサーが反応し、自動でアルコール液剤が吐出します。タッチレスで衛生的です。新しい乾電池を入れてから、約3,000回吐出します仕様●製品サイズ:80×15×H196mm●タンク容量:500mL●電源:単三アルカリ乾電池4本※付属しておりません(乾電池は充電しないでください)●吐出量は約1.2mL/回または約2.4mL/回(2段階調整可能)●食品添加物アルコール使用不可●1年保証アズワン品番65-5673-33繰り返し・詰め替え対応
ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥449,800税込¥494,7801個3日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥499,800税込¥549,7801個3日以内出荷背の高いワークに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形フラット形状 全高48mm ・モータ横取付による薄形化 大きいワークでもモータ部への干渉がありません。 ・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様) ・最大ストローク:1000mm対応 ・搬送速度:1000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.1mm ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25LT)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-500)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)500駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LTシリーズ
CCS(シーシーエス)¥561,000税込¥617,1001個12日以内出荷付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)相関色温度(K)10000typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金発光色白色冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC入力コネクタメタルコネクタ(7ピン、プラグ)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-500)
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)500駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-500
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)500サイズ25駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25T)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ボディサイズ25mm駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB32T)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25T)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB32T
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB1
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)16オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25LT)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ボディサイズ25mm駆動方式ベルトモータ配置(L) 対称、上折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMHT25T
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-500
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)







![レーザーラベル PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31527195-260402-02.jpg)