遮光トリガースプレーボトル

遮光トリガースプレーボトル - 撥水道場遮光トリガースプレーボトル - 撥水道場遮光トリガースプレーボトル - 撥水道場遮光トリガースプレーボトル - 撥水道場遮光トリガースプレーボトル - 撥水道場遮光トリガースプレーボトル - 撥水道場遮光トリガースプレーボトル - 撥水道場遮光トリガースプレーボトル - 撥水道場

99%以上の高い遮光性が特徴のスプレーボトルです。極細のミストを噴霧するトリガースプレーは誤噴防止のストッパー機能付です。除菌剤や消臭剤など光の影響を受けたくない内容物に。日本製。遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/ガンスプレー

用途
液体の噴霧に
仕様
ガンスプレー
材質
HDPE
口径(Φmm)
24
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※充填・耐内容物テストを行い、ご確認下さい。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
質量(g)
全高(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
WT500S 0573903205739032WT500S【ボトル】白5006924563
オープン
¥269
¥296(税込)
11日以内出荷
NT300S 0573905005739050NT300S【ボトル】白3005421558
オープン
¥249
¥274(税込)
11日以内出荷
NT500S 0573910205739102NT500S【ボトル】白5006724563
オープン
¥269
¥296(税込)
11日以内出荷
NT300B 0573911105739111NT300B【ボトル】黒3005421558
オープン
¥249
¥274(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする