曜日別特売

遮光コンパクトトリガーボトル

遮光コンパクトトリガーボトル - 撥水道場遮光コンパクトトリガーボトル - 撥水道場遮光コンパクトトリガーボトル - 撥水道場遮光コンパクトトリガーボトル - 撥水道場遮光コンパクトトリガーボトル - 撥水道場遮光コンパクトトリガーボトル - 撥水道場遮光コンパクトトリガーボトル - 撥水道場遮光コンパクトトリガーボトル - 撥水道場

99%以上の高い遮光性が特徴のスプレーボトルです。極細のミストを噴霧するトリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。除菌剤や消臭剤など光の影響を受けたくない内容物に。日本製。遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/ガンスプレー

用途
液体の噴霧に
材質
HDPE
吐出量(mL)
0.3
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
質量(g)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CT50S 0347045603470456CT50Sボトル:白5023133
オープン
¥199
¥219(税込)
9日以内出荷
CT50B 0347050803470508CT50Bボトル:黒5023133
オープン
¥199
¥219(税込)
9日以内出荷
CT500S 0573905905739059CT500S【ボトル】白50064250
オープン
¥279
¥307(税込)
11日以内出荷
CT500B 0573906805739068CT500B【ボトル】黒50064250
オープン
¥279
¥307(税込)
11日以内出荷
CT300B 0573912005739120CT300B【ボトル】黒30045215
オープン
¥259
¥285(税込)
11日以内出荷
CT300S 0573912905739129CT300S【ボトル】白30045215
オープン
¥259
¥285(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする