カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(226)
  • 自動車純正部品(61)
  • 制御機器(51)
  • バイク部品(40)
  • 農業機械(30)
  • メカニカル部品(25)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • バイク純正部品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 家電(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 測定用品(10)
  • 切削工具(10)
  • オフィス家具(9)
  • 建築金物(7)
  • 住設機器(6)
  • 電気材料(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(3)
  • 照明(3)
  • 作業工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-7f」の検索結果

関連キーワード
622件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 200 mA, MMBT3904T-7-F DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 200 mA, MMBT3904T-7-FDiodesZetex
829税込912
1袋(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 200 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 1.7 x 0.85 x 0.8mm小信号NPNトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダクト(蓋) ネグロス電工ダクト(蓋)ネグロス電工
459税込505
1個
当日出荷から16日以内出荷
蒸気用空気抜弁 AT-7型 ベン蒸気用空気抜弁 AT-7型ベン
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
サーモワックス式を採用した安定作動で空気を排出します。 機器立ち上がり時間の短縮ができます。 「空気溜り」による加熱ムラを解消します。 ボイラー(蒸気の供給)停止後のドレン排出を補助します。
材質サーモユニット:SUS・C3604B材質(本体)CAC406形式サーモワックス式寸法L1(mm)40材質(キャップ)SUS304流体温度(℃)171以下取付姿勢縦・横取付自由適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.7以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1
スイッチングダイオード シリーズ 155mA 85V 表面実装 3-Pin DiodesZetexスイッチングダイオード シリーズ 155mA 85V 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,398税込1,538
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,898税込2,088
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
単段ベーンポンプ 油研工業単段ベーンポンプ油研工業
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油、合成作動油
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-523 (SC-89), 3-Pin 1.25V DiodesZetexDiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-523 (SC-89), 3-Pin 1.25VDiodesZetex
16,980税込18,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2パッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.7mm幅 = 0.85mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.7 x 0.85 x 0.8mm小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847AT-7-F DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847AT-7-FDiodesZetex
779税込857
1袋(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 110トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 1.7 x 0.85 x 0.8mm小信号NPNトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピンDiodesZetex
26,980税込29,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 115 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 13.5 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 150 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 0.85mm高さ = 0.8mmNチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexNPN トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,898税込2,088
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
(33300)PTO ASSY ニッサン(33300)PTO ASSYニッサン
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
(93301)ゲート アセンブリ; サイド ニッサン(93301)ゲート アセンブリ; サイドニッサン
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
(87600)バツク アセンブリ; シート ニッサン(87600)バツク アセンブリ; シートニッサン
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
(61260)パネル; フロント,サイド ニッサン(61260)パネル; フロント,サイドニッサン
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
(31036)ユニット アッセンブリー、コ ニッサン(31036)ユニット アッセンブリー、コニッサン
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
ガスケット(ヘッド)         KX250T7F 11004-0090 Kawasakiガスケット(ヘッド) KX250T7F 11004-0090Kawasaki
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
スイッチングダイオード 215mA 85V 表面実装 3-Pinエレメント数 2 DiodesZetexスイッチングダイオード 215mA 85V 表面実装 3-Pinエレメント数 2DiodesZetex
1,098税込1,208
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 200mA 30V 表面実装 3-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード コモンカソード 200mA 30V 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フルスペクトル LED照明拡大鏡 オーツカ光学フルスペクトル LED照明拡大鏡オーツカ光学
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
OLIGHT7にはオーツカ光学が培った照明拡大鏡のノウハウが全て注ぎ込まれています。照明機能は、照度をコントロールする光量調節機能は勿論の事、角形レンズ搭載製品では初めて、レンズ外周の四辺すべてにLEDを配置し影の無い照明を提供する他、上下/左右と点灯位置を切り替えて照明が点く分割点灯、更に新機能として、照明の光色を変化させる調色機能も標準装備し、あらゆる素材や形状の加工物の検査に対応しています。レンズには、OLIGHT5シリーズで評価の高い「BIG-レクタレンズ」を採用しており、2X、4Xの倍率の他、1個のフレームに3つの倍率をセットした358ARをラインナップ。更に新開発のLA-2やLA3-Sと言ったレンズアダプターを装着すれば、角形のレクタレンズは勿論の事、より倍率の高い8Xや10Xも装着して使用が可能になります。
質量(kg)2.4(レンズ含まず)電圧(V)100・50/60Hz定格消費電力(W)22レンズ交換レンズ方式(BIG-レクタレンズ)光源LED調光の可否有り(100~10% 10段階調節)
PNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexPNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
ショットキーバリアダイオード シリーズ 200mA 30V 表面実装 3-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード シリーズ 200mA 30V 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ショットキーバリアダイオード シリーズ 200mA 40V 表面実装 3-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード シリーズ 200mA 40V 表面実装 3-PinDiodesZetex
679税込747
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小信号 NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex小信号 NPN トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
779税込857
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
ローラーベアリング 内径60mm レース幅37.11mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径60mm レース幅37.11mmSKF(日本エスケイエフ)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
SKF テーパーローラーベアリングには、先細の内輪レースウェイと外輪軌道に加え、テーパーローラーが付いています。これらは、組み合わせ荷重に対応するように設計されています。内径 60 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:60mm●外径:125mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:37.11mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1533アズワン品番65-7950-32
フェンダ(リヤ) グリーン      KX250T7F 35023-0100-290 Kawasakiフェンダ(リヤ) グリーン KX250T7F 35023-0100-290Kawasaki
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
エルボ・蓋 ネグロス電工エルボ・蓋ネグロス電工
1,088税込1,197
1個
16日以内出荷
2線式用ひずみゲージ端子 T-F7S 共和電業(KYOWA)2線式用ひずみゲージ端子 T-F7S共和電業(KYOWA)
2,298税込2,528
1袋(20枚)
3日以内出荷
ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。種別2線式使用温度範囲(℃)-196~120寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:6.25×5材質(ベース)ガラスエポキシRoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,098税込3,408
1個(300g)ほか
5日以内出荷
プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
HARN ASSY,CONTL W ホンダHARN ASSY,CONTL Wホンダ
8,998税込9,898
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
STATOR ASSY ホンダSTATOR ASSYホンダ
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
フューエルコックアセンブリ 1 7T0-F4500-00 YAMAHA(ヤマハ)フューエルコックアセンブリ 1 7T0-F4500-00YAMAHA(ヤマハ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
スパナ T-15F/MB-07W 日東工器スパナ T-15F/MB-07W日東工器
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
スプロケット(ハブ) 44T     VN250C7F 42041-1536 Kawasakiスプロケット(ハブ) 44T VN250C7F 42041-1536Kawasaki
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
PWR220T-20-7R50F BOURNSPWR220T-20-7R50FBOURNS
789税込868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...