カテゴリ

  • 農業機械(445)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(361)
  • 制御機器(222)
  • 切削工具(144)
  • 空調・照明・電設資材(126)
  • パソコン/周辺機器(122)
  • 配管・水廻り設備部材(118)
  • 溶接用品(113)
  • 電気材料(107)
  • 自動車補修部品(78)
  • 作業服(53)
  • フォークリフト・産機・建機用品(50)
  • バイク部品(41)
  • 家電(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 作業工具(31)
  • 測定用品(26)
  • 物流用品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 建築金物(16)
  • 事務用品(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 機構部品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 梱包用品(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • 研磨材(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 店舗什器・備品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • カー用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 電動工具(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • オフィス家具(5)
  • 縫製用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 理美容(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全保護具(3)
  • マスク(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「t-a3」の検索結果

2,419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • チッソブロー イチネンTASCO

    チッソブロー

    イチネンTASCO
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。 コンパクトで持ち運びに便利です。
    質量(kg)9容量(L)(ボンベ)2.1ケース寸法(mm)530×240×110ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
  • TA3FX SWITCHCRAFT

    TA3FX

    SWITCHCRAFT
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    エアコン洗浄機

    イチネンTASCO
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    セット内容本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式質量(kg)13kg寸法(吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース)電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W330×D455×H385mm最高圧力(MPa)巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。電源コード(m)3ホース長さ(m)(吸水・余水ホース)1.8機構(調圧)ダイヤル調圧式6段階モーター出力(W)250圧力方式(ポンプ)ユニフロー式
  • TA3MX SWITCHCRAFT

    TA3MX

    SWITCHCRAFT
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付きOPP袋 モリヤマ化成

    テープ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷から8日以内出荷
    小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋(テープ付)テープあり
  • チッソブロー イチネンTASCO

    チッソブロー

    イチネンTASCO
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
    セット内容チッソ調整器(TA380D-1)、チッソ流動弁、テーパーノズル、ケースケース寸法(mm)385×202×140ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/ 4″~3/ 8″用
  • トイレタワー TA301 アイセン

    トイレタワー TA301

    アイセン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    トイレの省スペースを有効活用できるようトイレポットとブラシケースをスリムでスタイリッシュに機能を充実させて一体化しました。 セットのブラシも水はねしにくく洗いやすい植毛タイプ。
    使用場所トイレ材質本体:ABS樹脂/袋止め、内ケース、植毛台:ポリプロピレン/底トレイ:ポリエチレン/ブラシ柄:アルミ、ポリプロピレン/ブラシ毛:ポリプロピレン/つまみ部:アルミ高さ(mm)165縦(mm)415横(mm)80
  • ボール紙 1パック100枚入 今村紙工

    ボール紙 1パック100枚入

    今村紙工(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(100枚)
    当日出荷
    低価格を追求しコスト削減をサポート。表面は白、裏面はグレーのボール紙。
    用途郵便物などのあて紙に材質白ボール厚さ(mm)0.7表面は白、裏面はグレー坪量(g/m2)550
  • (帯電防止)ラミネートフィルム100μ アイリスオーヤマ

    (帯電防止)ラミネートフィルム100μ

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
    材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
  • オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド1kg袋

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1ケース(10袋)
    当日出荷から32日以内出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TA32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TA32N

    ParkerTAIYO
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(20本)
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20本)
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1透明使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • イレパネスタンダード シルバー アルテ

    イレパネスタンダード シルバー

    アルテ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • ライトボード MUTOH

    ライトボード

    MUTOH(3件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
    用途トレース・検査台使用温度範囲(℃)10~40出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED
  • モビロンバンド 日清紡

    モビロンバンド

    日清紡(3件のレビュー)
    429税込472
    1袋(370本)ほか
    当日出荷
    天然ゴム不使用、100%ポリウレタンで薄くても丈夫で長持ちします。サルファ―フリーで電子部品トレーや銀・銅製品等の結束に最適です。貼り付きが起こりにくく結束物を傷めません。透明なのでバーコード等の上に架けても読み取ることができます。
    仕様ナチュラルラテックス・硫黄不使用/食品衛生法・RoHS指令・欧州REACH規則適合品/マイナス20℃~+80℃で使用可能材質熱可塑性ポリウレタン100%透明質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • NTYメタルジョイント NTY(エヌティワイ)

    NTYメタルジョイント

    NTY(エヌティワイ)
    1,798税込1,978
    1セット
    翌日出荷
    ・丈夫な作りで単管パイプをがっちり固定しジョイント部分もスッキリします。・特殊な工具は不要で、六角レンチだけを使用し、組立ても難しくありません。(※六角レンチは付属してません。)。・後付け、拡張が容易なタイプで、さまざまなシーンで幅広い用途にご使用いただけます。
    用途保管棚、単管パイプを用いての小屋づくりに。材質鉄(電気亜鉛メッキ)適合径(Φmm)48.6
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA32B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA32B

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    内径(Φmm)32取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ) スーパーツール

    アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • SMB型 同軸コネクタ 圧着工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 同軸コネクタ 圧着工具

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    タイプ同軸/手動式JIS規格非適合
  • ショートランス洗浄ガン イチネンTASCO

    ショートランス洗浄ガン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    適合TA352G用
  • シムプレート アルミ 岩田製作所

    シムプレート アルミ

    岩田製作所(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
    材質アルミ(AI1050P)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(表示付) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(表示付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 超硬バー 砲弾型 TRUSCO

    超硬バー 砲弾型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状砲弾材質超硬
  • AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87T(リード線タイプ)

    omron(オムロン)(12件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    回転速度高速特性標準
  • フレアナットレンチ イチネンTASCO

    フレアナットレンチ

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
  • アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • アドバンス埋込スイッチ用絶縁取付枠 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込スイッチ用絶縁取付枠

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    仕様埋込スイッチ用絶縁取付枠
  • プラスチック境界杭 TRUSCO

    プラスチック境界杭

    TRUSCO
    209税込230
    1本
    当日出荷
    耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
    用途測量標識のポイントに。地境の表示に。材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)幅(mm)30高さ(mm)300刻印天面:田
  • ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
  • アドバンスS 埋込SW用ハンドル表示付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS 埋込SW用ハンドル表示付

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    仕様表示付・ネームなし種別シングルマットホワイト使用場所3021W
  • トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TA型

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル(表示付) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル(表示付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • レバーコック2型 イチネンTASCO

    レバーコック2型

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様連続散布、スポット散布の2way 軽量取回しが楽な樹脂タイプ
  • プラスチック境界杭 TRUSCO

    プラスチック境界杭

    TRUSCO(2件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 JIS K6932規格品です。
    用途測量標識のポイントに、地境の表示に幅(mm)30材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)キャップ色刻印(天面)田
...
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
"t-a3" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷