カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • バイク純正部品(4)
  • 切削工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「t-cap2」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,6.3V dc,7343-31,T520D337M006ATE015 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,6.3V dc,7343-31,T520D337M006ATE015KEMET
1,398税込1,538
1袋(5個)
5日以内出荷
T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,6.3V dc,3528-21,T520B107M006ATE015 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,6.3V dc,3528-21,T520B107M006ATE015KEMET
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,10V dc,7343-43,T520X337M010ATE025 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,10V dc,7343-43,T520X337M010ATE025KEMET
289,800税込318,780
1セット(500個)
7日以内出荷
T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 25mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,220μF,10V dc,7343-31,T520D227M010ATE040 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,220μF,10V dc,7343-31,T520D227M010ATE040KEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 220μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 40mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド極性あり = 極性℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,10V dc,7343-20,T520V107M010ATE025 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,10V dc,7343-20,T520V107M010ATE025KEMET
1,398税込1,538
1袋(5個)
5日以内出荷
T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-20等価直列抵抗 = 25mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 1.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 1.9mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,47μF,10V dc,3528-21,T520B476M010ATE070 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,47μF,10V dc,3528-21,T520B476M010ATE070KEMET
829税込912
1袋(5個)
7日以内出荷
T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 70mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,47μF,10V dc,3528-21,T520B476M010ATE035 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,47μF,10V dc,3528-21,T520B476M010ATE035KEMET
959税込1,055
1袋(5個)
7日以内出荷
T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 47μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 35mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 8%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,33μF,10V dc,3528-21,T520B336M010ATE035 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,33μF,10V dc,3528-21,T520B336M010ATE035KEMET
949税込1,044
1袋(10個)
7日以内出荷
T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 33μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 35mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,22μF,10V dc,3216-18,T520A226M010ATE080 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,22μF,10V dc,3216-18,T520A226M010ATE080KEMET
679税込747
1袋(5個)
7日以内出荷
T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 22μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 80mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,10μF,10V dc,3216-18,T520A106M010ATE080 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,10μF,10V dc,3216-18,T520A106M010ATE080KEMET
129,800税込142,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 10μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 80mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-Pシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-PシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
7,698税込8,468
1箱(50包)
翌々日出荷から12日以内出荷
接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 本体に英数字のラベル表示があり、セルの識別が容易です。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 包装は袋入りの個包装となっており、作業に適しています。
タンタルコンデンサ 33μF 6.3V dc 3528-21 1袋 10個入 KEMETタンタルコンデンサ 33μF 6.3V dc 3528-21 1袋 10個入KEMET
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
T520シリーズKEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:70mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7035-43
タンタルコンデンサ 15μF 6.3V dc 3528-12 1袋 5個入 KEMETタンタルコンデンサ 15μF 6.3V dc 3528-12 1袋 5個入KEMET
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
T520シリーズKEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:15μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.1mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7041-61
タンタルコンデンサ 15μF 6.3V dc 3528-12 1セット 3000個入 KEMETタンタルコンデンサ 15μF 6.3V dc 3528-12 1セット 3000個入KEMET
269,800税込296,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
T520シリーズKEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:15μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7035-40
旋削チップ TNMG-GZ 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-GZ住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
材質CVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ KEMETKEMET タンタルコンデンサKEMET
319税込351
1個ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
KEMET タンタルコンデンサ,6.3V,220μF,±20% KEMETKEMET タンタルコンデンサ,6.3V,220μF,±20%KEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 220μF電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 139 μAT520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシRoHS指令(10物質対応)対応
(MR22)CAP,M/T ミツビシ(MR22)CAP,M/Tミツビシ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
コンセントキャップ カバー 電源タップ用 2P 3P 両用 5個入り 安全 火災防止 ほこり防止 エレコムコンセントキャップ カバー 電源タップ用 2P 3P 両用 5個入り 安全 火災防止 ほこり防止エレコム(2件のレビュー)
259税込285
1セット(5個)
当日出荷
火事の原因となる差込口へのホコリ侵入や、小さなお子様が差込口にいたずらして感電することを防止するのに有効です。2ピン、3ピンどちらの差込口にも、ご使用頂けます。
用途コンセントを保護します
Y2RJ9802T BL-M9220 CAP SHIMANO(シマノ)Y2RJ9802T BL-M9220 CAPSHIMANO(シマノ)
269税込296
1個
8日以内出荷
キャップ BL-M9220
ヘリタング 組み合わせ式シェルミル延長ユニット T490 CAP-13FT イスカルヘリタング 組み合わせ式シェルミル延長ユニット T490 CAP-13FTイスカル
87,980税込96,778
1本
29日以内出荷
組み合わせ式シェルミル延長ユニットです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
CAP SCAR 50 4T E2 '02 '06 AP8224368 piaggio(ピアッジオグループ)CAP SCAR 50 4T E2 '02 '06 AP8224368piaggio(ピアッジオグループ)
429税込472
1袋(5個)
31日以内出荷
SUP CAP SCARAB April 50 2T MIN '99 AP8203710 piaggio(ピアッジオグループ)SUP CAP SCARAB April 50 2T MIN '99 AP8203710piaggio(ピアッジオグループ)
4,598税込5,058
1個
31日以内出荷
CAP C-FILTER SAS Boulev 50 2T '09 E2 848860 piaggio(ピアッジオグループ)CAP C-FILTER SAS Boulev 50 2T '09 E2 848860piaggio(ピアッジオグループ)
1,698税込1,868
1袋(2個)
31日以内出荷
CAP soundproofing DER ATLANTIS 50 2T 833700 piaggio(ピアッジオグループ)CAP soundproofing DER ATLANTIS 50 2T 833700piaggio(ピアッジオグループ)
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら