カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-k3a-2625wh」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P 雷ガード 一括スイッチ 熱に強い二重構造 スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P 雷ガード 一括スイッチ 熱に強い二重構造 スイングプラグ コンセント

    エレコム(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    一括スイッチ付きの6個口、雷ガード搭載の電源タップです。PCやテレビ周りの電源をまとめてON/OFFでき、待機電力対策に役立ちます。雷サージ対策、スイングプラグ、二重被ふくコード、絶縁キャップ付きで、白色のシンプルな電源タップを探す方におすすめです。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ集中スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×
PCアクセサリーカテゴリ
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
"t-k3a-2625wh" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷