カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 機構部品(23)
  • 農業機械(15)
  • 建築金物(12)
  • 切削工具(10)
  • 制御機器(8)
  • 電動工具(8)
  • メカニカル部品(7)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-m12d」の検索結果

134件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープカッターロータリー T-M12D 替刃 コクヨ

    テープカッターロータリー T-M12D 替刃

    コクヨ(22件のレビュー)
    ¥37税込¥41
    1個
    当日出荷
    適合本体T-M12、T-M13、T-M15、T-M16、T-M20、P3T-M15、P3T-M30、R2T-M30、R2T-M32用幅(mm)28繰り返し・詰め替え対応
  • 無菌試験用クリアチオグリコール酸液体培地 100mL ダブルパック 12×1ST Merck(メルクミリポア)

    無菌試験用クリアチオグリコール酸液体培地 100mL ダブルパック 12×1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(12個)
    6日以内出荷
    使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
    種類液体培地アズワン品番61-0195-56
  • 無菌試験用チオグリコール酸液体培地 100mL ダブルパック 12×1ST Merck(メルクミリポア)

    無菌試験用チオグリコール酸液体培地 100mL ダブルパック 12×1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(12個)
    11日以内出荷
    使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
    種類液体培地アズワン品番61-0195-57
  • M12T=3.5D24.5SPカラー POSH Faith

    M12T=3.5D24.5SPカラー

    POSH Faith
    ¥599税込¥659
    1セット
    4日以内出荷
    2PCS
  • M10T=37D12SPカラー POSH Faith

    M10T=37D12SPカラー

    POSH Faith
    ¥499税込¥549
    1セット
    3日以内出荷
    2PCS
  • M10T=25D12SPカラー POSH Faith

    M10T=25D12SPカラー

    POSH Faith
    ¥429税込¥472
    1セット
    3日以内出荷
    2PCS
  • M10T=5D12SPカラー POSH Faith

    M10T=5D12SPカラー

    POSH Faith
    ¥289税込¥318
    1セット
    3日以内出荷
    2PCS
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥8,690~税込¥9,559~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • (00199)SENKSCHR M IN.SECHSRD / M5 GF X 12 T25 D 三菱ふそう

    (00199)SENKSCHR M IN.SECHSRD / M5 GF X 12 T25 D

    三菱ふそう
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Dブラケットクロス Sキット SUS(エスユーエス)

    Dブラケットクロス Sキット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥241税込¥265
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
  • 机上ラック サンワダイレクト

    机上ラック

    サンワダイレクト
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。 モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。 手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。 机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。 付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
    幅(mm)560本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約560×240×91奥行(mm)240高さ(mm)91耐荷重(kg)5付属品ケーブルタイ×2仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム質量(kg)約1.86間口(mm)560ケーブル長(m)約1.4フレーム色ガンメタリックインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て式)組立方法組立出荷生産国中国供給電流(mA)400(全ポート合計)コンセントあり通信速度480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)総耐荷重(kg)5アジャスターなし引出しなし
  • 高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH omron(オムロン)

    高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH

    omron(オムロン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    食品・飲料業界に最適な近接センサ 洗浄剤耐性、防錆性能を強化。 食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。
    付属品取扱説明書材質(ケース)ステンレス(SUS316L)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
  • 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)

    溶接工程向け近接センサ

    omron(オムロン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • Dブラケット S タップ付 キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S タップ付 キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥263税込¥289
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
  • Dブラケット S(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥262税込¥288
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
  • G 1/8" グリースカップ エスコ

    G 1/8" グリースカップ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥635税込¥699
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
  • BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型 BALLUFF

    BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型

    BALLUFF
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ ユーボン

    ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ

    ユーボン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
    用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴムねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100特性防水性
  • パイプジョイント(Φ100ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ エスコ

    パイプジョイント(Φ100ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ

    エスコ
    ¥3,990税込¥4,389
    1セット
    当日出荷
    ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
  • DブラケットフラットSキット SUS(エスユーエス)

    DブラケットフラットSキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
    材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)15(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
  • Dブラケット S タップ付(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S タップ付(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥299税込¥329
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
  • Dブラケットクロス S(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケットクロス S(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥264税込¥290
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~)

    CKD
    ¥26,600~税込¥29,260~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 大型車用リアハブプラー KTC

    大型車用リアハブプラー

    KTC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    車輌のアクスルシャフト取付ボルトを使用するのでアルミホイールなどに傷をつけません。めがねレンチまたはソケット+駆動工具(二面幅27mm)を使用して締めこむだけの簡単作業です。
    用途大型車のリアホイールハブの抜き取り作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホイールハブで下記条件を満たすもの。8、10穴(アクスルシャフト取付ボルト数)P.C.D 140mm~188mmアクスルシャフト取付ボルトのサイズ M12~M16トラスコ品番823-0816質量(kg)3.5
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~)

    CKD
    ¥16,588~税込¥18,247~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)12
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~)

    CKD
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • パイプジョイント エスコ

    パイプジョイント

    エスコ
    ¥5,630税込¥6,193
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    材質パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • カッター イスカル

    カッター

    イスカル
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)