カテゴリ
- 機構部品(21)
- 農業機械(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 切削工具(7)
- 制御機器(6)
- バイク部品(5)
- 自動車補修部品(3)
- 電動工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(21)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- CKD(11)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- POSH Faith(4)
- イスカル(3)
- omron(オムロン)(3)
- ミスターマイスター(3)
- タンガロイ(2)
- BALLUFF(2)
- イーグルクランプ(1)
- 京セラ(1)
- KTC(1)
- コクヨ(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ユーボン(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- SCHMERSAL(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t-m12d」の検索結果

テープカッターロータリー T-M12D 替刃
コクヨ(22件のレビュー)¥37税込¥411個当日出荷適合本体T-M12、T-M13、T-M15、T-M16、T-M20、P3T-M15、P3T-M30、R2T-M30、R2T-M32用幅(mm)28繰り返し・詰め替え対応
18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
Dブラケットクロス Sキット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥241税込¥2651セット当日出荷セット内容DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から70日以内出荷食品・飲料業界に最適な近接センサ 洗浄剤耐性、防錆性能を強化。 食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。付属品取扱説明書材質(ケース)ステンレス(SUS316L)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
溶接工程向け近接センサ
omron(オムロン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から70日以内出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
Dブラケット S タップ付 キット
SUS(エスユーエス)¥263税込¥2891セット当日出荷セット内容DブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
Dブラケット S(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥262税込¥2881セット当日出荷セット内容DブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ
ユーボン¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴムねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100特性防水性
DブラケットフラットSキット
SUS(エスユーエス)¥259税込¥2851個当日出荷突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)15(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
Dブラケット S タップ付(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291セット当日出荷セット内容DブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
Dブラケットクロス S(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥264税込¥2901セット当日出荷セット内容DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
大型車用リアハブプラー
KTC¥36,980税込¥40,6781個当日出荷車輌のアクスルシャフト取付ボルトを使用するのでアルミホイールなどに傷をつけません。めがねレンチまたはソケット+駆動工具(二面幅27mm)を使用して締めこむだけの簡単作業です。用途大型車のリアホイールハブの抜き取り作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホイールハブで下記条件を満たすもの。8、10穴(アクスルシャフト取付ボルト数)P.C.D 140mm~188mmアクスルシャフト取付ボルトのサイズ M12~M16トラスコ品番823-0816質量(kg)3.5
パルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器)
パルサールブ¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷用途パルサールブでのメンテナンス導入時に。質量(kg)1危険物の類別非危険物
内径用ホルダ T-SCLPR/L (つっぱり1番)
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷適合チップひし形80°シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリューオン式
カッタ MFH25-M12-10-2T
京セラ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数2全長(mm)56質量(kg)0.1最高回転数(min-1[r.p.m])10800対応クーラントホール:有取付ねじM12×P1.75最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)8.5シャンク高さH(mm)19機能長さ(mm)35最大切削径(Φmm)25フランジ径(Φmm)23接続径(Φmm)12.5
Y0T49801T CS-M9200 11TギアD (ツバツキギア)
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷Sprocket 11T D (built in spacer type) CS-M9200-12
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-12
CKD¥20,400~税込¥22,440~1本4日以内出荷から17日以内出荷地球環境に優しい、メンテナンス性能の向上、幅広い用途・環境に対応接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)22使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)42作動方式復動形寸法F(mm)26ねじの種類M5寸法S(mm)17寸法D(mm)16寸法B(mm)29寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)23寸法P(mm)30以下:20、30を超え100以下:40、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)14寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:13、100を超える:43使用流体圧縮空気寸法I(mm)56寸法G(mm)58寸法K(mm)41寸法Q(mm)8寸法R(mm)8寸法U(mm)48寸法V(mm)18チューブ内径(Φmm)12寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)6ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M4貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)5寸法AA(mm)50以下:42、50を超え100以下:55、100を超える:85寸法HH(mm)M4深さ10許容吸収エネルギー(J)0.056寸法RD(mm)5軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)7寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)7.5座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:15、30を超え100以下:25、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)50寸法XA(mm)3
ドリルタッパーセット
BIG DAISHOWA¥119,800~税込¥131,780~1セット5日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。RoHS指令(10物質対応)対応
BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 1 → 8 mm
BALLUFF¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様【遮蔽】パーシャル長さ(mm)30取付方式非埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプケーブル