カテゴリ

  • メカニカル部品(3,228)
  • 物流用品(1,055)
  • 作業工具(705)
  • 農業機械(322)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • 建築金物(104)
  • 制御機器(89)
  • 測定用品(65)
  • 電動工具(48)
  • フォークリフト・産機・建機用品(46)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • バイク部品(40)
  • 切削工具(39)
  • 自動車補修部品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 機構部品(27)
  • 家電(19)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 安全標識(15)
  • 保管用品(14)
  • 医療(12)
  • 防犯用品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 自転車部品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • カー用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(4)
  • テープ(4)
  • 清掃用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-t20」の検索結果

6,308件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナ式点検鏡 TRUSCO

    アンテナ式点検鏡

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
  • すきまテープ(ロングタイプ) TRUSCO

    すきまテープ(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1巻
    当日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
    用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
  • ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器

    ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00

    廣杉計器(13件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(50個)
    当日出荷から11日以内出荷
    色白色不透明種類平ワッシャー
  • 鉄板入り樹脂(PP)製 ゴミ除けストレーナー タケノコ継手付き 排水ホース接続用 給水・排水用 岩崎製作所

    鉄板入り樹脂(PP)製 ゴミ除けストレーナー タケノコ継手付き 排水ホース接続用 給水・排水用

    岩崎製作所(13件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄板入りPP樹脂製のゴミ除けストレーナー(タケノコ継手付き)です。給水・排水時に水と一緒に流入する落ち葉や小石、ゴミなどを捕集し、ポンプやホース、散水機器の詰まりや故障を防止します。本体には軽量で耐腐食性に優れたPP(ポリプロピレン)樹脂を採用し、内部に鉄板を組み込むことで適度な重量を持たせています。これにより、ストレーナーが水源の底部に安定して沈みやすくなり、吸水時に空気を吸い込んでしまうことを防ぎます。ストレーナーを常に水源の底部付近に保持することで、安定した給水性能を維持し、ポンプの空運転防止や吸水効率の向上に貢献します。特に池、用水路、水槽、貯水タンクなどからの吸水用途に最適です。タケノコ継手付きのため、ホースを差し込んでホースバンドで固定するだけで簡単に接続できます。ポンプの吸水側に取り付けることで、異物の吸い込みを防ぎ、設備機器の保護やメンテナンス負担の軽減に役立ちます。農業用の給水・排水設備をはじめ、散水設備、スプリンクラー設備、ポンプ設備、水槽設備、仮設配管など幅広い用途に対応しており、水田や畑の灌水設備、農業機械への給水設備にも最適です。【特長】● 軽量で耐腐食性に優れたPP樹脂製● 鉄板入り構造により適度な重量を確保● 水源の底部に安定して沈み、空気の吸い込みを防止● ポンプの空運転防止と安定した給水を実現● 落ち葉や小石などの異物混入を防止● タケノコ継手付きでホース接続が簡単● 屋外設備や農業設備に最適。【用途】● 農業用給水設備● 農業用排水設備● ポンプ吸水設備用● 散水設備用● スプリンクラー設備用● 給水・排水設備用● 水槽設備用● 仮設配管用● 畑・水田の灌水設備用● 池・用水路・貯水タンクからの吸水用
    用途検索キーワード:/タケノコ/配管用/ゴミ取り/メッシュ/ポンプ/濾過/フィルター/除去/潅水/農業/井戸/散水/ろ過/ホース/異物/ウォーター/ストレーナー/樹脂/鉄/保護材質プラスチック製
  • 中輝度蓄光テープ TRUSCO

    中輝度蓄光テープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
    用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
  • 取替用フィルター Panasonic(パナソニック)

    取替用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷
    キッチンやダイニングは調理中の煙や油、ニオイなどで汚れた空気が充満しています。 また、酸素も消費するので必ず有効な給気口を設置してください。
    色白
  • ゴムロープ(フリーカットタイプ) ユタカメイク

    ゴムロープ(フリーカットタイプ)

    ユタカメイク(20件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷
    ゴムロープの長尺タイプで必要な長さでカット出来ます。
    用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
  • T型トルクスビットソケット用交換ビット KTC

    T型トルクスビットソケット用交換ビット

    KTC(6件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    T型トルクスビットスタンダードタイプ
    両頭機能片頭
  • T型 ボールバルブ(黄銅) Tハンドル オンダ製作所

    T型 ボールバルブ(黄銅) Tハンドル

    オンダ製作所(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ショートT型トルクスビットソケット交換ビット KTC

    ショートT型トルクスビットソケット交換ビット

    KTC(2件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    T型トルクスビットショートタイプ
    両頭機能片頭
  • 単管/筋かい用垂幕 安全興業

    単管/筋かい用垂幕

    安全興業
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    筋かいや単管、どちらにでも使用できます。マジックテープの止める位置を変えるだけで、単管と筋かいのどちらにも使用出来ます。 読まなくても分かるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。 取付は簡単ワンタッチ。脱着が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付・取外しもワンタッチで行えます。 上部で取扱いもラクラク。ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
    材質ターポリン取付方式垂れ幕寸法(高さH×幅W)(mm)550×450
  • T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
    全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • ワンアクションテント TRUSCO

    ワンアクションテント

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    付属品収納袋トラスコ品番114-8161材質収納袋生地:600×300Dナイロン(PVCコーティング)質量(kg)12.8色(天幕)ダークブルー軒高(m)1.65棟高(m)2.45材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式(一体型)奥行(m)2間口(m)2材質(天幕)150D PUコーティングナイロン適合用途日よけ用
  • 住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ 日東エルマテリアル

    住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅内装用の協力両面テープです。 クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。 テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。 初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
    用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。質量(g)90
  • レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1袋(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    二段式 取付スペース削減 狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
  • ロングT型トルクスビットソケット交換ビット KTC

    ロングT型トルクスビットソケット交換ビット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    T型トルクスビットロングタイプ
    全長(mm)108両頭機能片頭
  • 樹脂柄T型トルクスドライバ KTC

    樹脂柄T型トルクスドライバ

    KTC(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • チュービングディスペンサー用PTFEチューブ 武蔵エンジニアリング

    チュービングディスペンサー用PTFEチューブ

    武蔵エンジニアリング
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。
    用途チュービングディスペンサー用PTFEチューブ。材質PTFE長さ(m)10
  • 鉄製 ゴミ除けストレーナー タケノコ継手付き 排水ホース接続用 給水・排水用 岩崎製作所

    鉄製 ゴミ除けストレーナー タケノコ継手付き 排水ホース接続用 給水・排水用

    岩崎製作所(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄製の丈夫なストレーナーにタケノコ継手を装備した、給水・排水ホース接続用のゴミ除けストレーナーです。水と一緒に流入する落ち葉や小石、ゴミなどをしっかり捕集し、ポンプやホース、散水機器の詰まりや故障を防止します。タケノコ継手付きのため、ホースへの接続が簡単で、各種給排水設備への取り付けもスムーズに行えます。鉄製ならではの高い耐久性を備えており、屋外での使用や長期間の使用にも適しています。農業用の給水・排水設備をはじめ、水田や畑の灌水設備、スプリンクラー設備、ポンプ吸水口の保護、排水作業、仮設配管など、幅広い用途でご使用いただけます。【主な用途】・農業用給水設備・農業用排水設備・スプリンクラー設備・ポンプ吸水口の保護・排水ホース接続用・各種給水・排水設備・仮設配管設備
    用途検索キーワード:/タケノコ/配管用/ゴミ取り/メッシュ/ポンプ/濾過/フィルター/除去/潅水/農業/井戸/散水/ろ過/ホース/異物/ウォーター/ストレーナー/樹脂/鉄/保護材質鉄製
  • クッション封筒 今村紙工

    クッション封筒

    今村紙工
    ¥589税込¥648
    1箱(10枚)
    当日出荷
    内面エアー緩衝材のクッション封筒です。
    用途梱包袋に。材質未晒クラフト紙(内面ポリエチレン)色茶色
  • ゴムロープ(広口フック) ユタカメイク

    ゴムロープ(広口フック)

    ユタカメイク
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    両端に着脱可能なフックがあり、伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。
    用途各種荷押さえやシート張りなど仕様広口フック色ブラック高さ(mm)30包装形態ヘッダー袋入縦(mm)280横(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型イジリドメトルクスビット用交換ビット KTC

    T型イジリドメトルクスビット用交換ビット

    KTC
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    T型いじり止めトルクスビットスタンダードタイプ
    両頭機能片頭
  • 熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    クリア
    グリーン
    イエロー
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    +2

    熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
  • レマトップキュア TIPTOP

    レマトップキュア

    TIPTOP
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    フィルムが長いので剥がしやすく、滑らかな表面加工なので挿入しやすいです。また、繊維量も多いので切れにくくなっております。
    適合乗用車長さ(mm)100釘穴(mm)MAX6
  • ジェットストリーム スタイラス タッチペン交換用替ペン先 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム スタイラス タッチペン交換用替ペン先

    uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1セット
    当日出荷
    適合ジェットストリーム スタイラス: SXE3T-1800-05 1P/SXNT82-350-07 1P商品タイプ交換用ペン先
  • カットゴムロープ ユタカメイク

    カットゴムロープ

    ユタカメイク(4件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(100本)
    当日出荷
    カット済みで便利!タイヤチューブのリサイクル品なので強度は抜群!カットされたゴムロープが100本!
    用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。色黒高さ(mm)155金具ループ状包装形態箱入り縦(mm)360横(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートT型イジリドメビット交換ビット KTC

    ショートT型イジリドメビット交換ビット

    KTC
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    T型いじり止めトルクスビットショートタイプ
    両頭機能片頭
  • 400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ KITZ(キッツ)

    400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガスハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE(4B CAC)クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 角度調整パーツ TTシリーズ(レバータイプ) 向陽エンジニアリング(KOYOENG)

    角度調整パーツ TTシリーズ(レバータイプ)

    向陽エンジニアリング(KOYOENG)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    レバー操作で角度調整ができるヒンジです。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。レバーを押している間はロックが解除されます。レバーを引き上げるとロック解除状態が自己保持します。
    用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-9949材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)38全長(mm)240タイプレバータイプ表面処理三価ホワイト鍍金トルク(N・m)200ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミー ホルダー 吊下げタイプ 矢崎化工

    タイミー ホルダー 吊下げタイプ

    矢崎化工(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    吊り下げてご使用頂けます
    用途タイミーパック専用ホルダーです。
  • ロングT型イジリドメビット交換ビット KTC

    ロングT型イジリドメビット交換ビット

    KTC(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    T型いじり止めトルクスビットロングタイプ
    全長(mm)108両頭機能片頭
  • 恒温循環水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温循環水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
    用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温にトラスコ品番176-6738質量(kg)8電源(V)AC100・11(V・A)内容積(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150ヒーター容量(kW)1温度調節範囲(℃)室温+5~95温度調節精度(℃)±0.05
  • HTLP・UX継手 チーズ セキスイ

    HTLP・UX継手 チーズ

    セキスイ
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋳鉄形状チーズ
  • ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.106SUS ティー 藤井高圧

    ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.106SUS ティー

    藤井高圧
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバ KTC

    樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバ

    KTC(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 一体型スパナ タンガロイ

    一体型スパナ

    タンガロイ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
  • 角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ) 向陽エンジニアリング(KOYOENG)

    角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ)

    向陽エンジニアリング(KOYOENG)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ロック機能のないフリータイプのヒンジです。レバータイプ、ワイヤータイプとセットで使用することで操作性が向上します。
    用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-9948材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)27全長(mm)240タイプフリータイプ表面処理三価ホワイト鍍金ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・タンクスケール 日本度器

    ステンレス・タンクスケール

    日本度器
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • 電極棒 ランタン SUZUKID(スズキッド)

    電極棒 ランタン

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    TIG溶接の直流のワークに使用できます。長時間連続の高電流溶接でも高いアークの安定性です。ロボット溶接機や自動機に最適です。
    用途TIG溶接専用の電極棒。仕様2% ランタナ入材質タングステン
  • 電極棒 レアアース SUZUKID(スズキッド)

    電極棒 レアアース

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    TIG溶接の交流・直流両用にすべてのワークに使用できます。高いアークの安定性があり、長寿命です。低電流から高電流まで幅広いワークに対応。
    用途TIG溶接専用の電極棒。仕様レアアース複合材質タングステン