カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(495)
  • オフィス家具(134)
  • メカニカル部品(121)
  • 自動車純正部品(88)
  • 制御機器(50)
  • 物流用品(36)
  • 切削工具(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 梱包用品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • バイク部品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 機構部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 作業工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 測定用品(6)
  • 住設機器(5)
  • 事務用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全保護具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t/fa」の検索結果

関連キーワード
1,140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
9,790税込10,769
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
ジャッキスタンドラバークッション Meltec(大自工業)ジャッキスタンドラバークッションMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大切な車のジャッキアップポイントを保護する! ジャッキスタンド使用時に車両の干渉部分を保護します。 3tジャッキスタンド FA-82用です。
用途ジャッキ使用時の車キズ防止材質合成ゴム質量(g)約125適合品番【メルテックジャッキ】FA-82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×51×44
フッ素ゴムパッキン カクダイフッ素ゴムパッキンカクダイ(9件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA材質フッ素ゴム厚さ(mm)2寸法C(mm)2商品タイプ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
2,923税込3,215特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
6,975税込7,673
1個
当日出荷から24日以内出荷
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~)CKD
9,113税込10,024
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット三菱電機エンジニアリング(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
DC24V電源線のT分岐が可能です。 110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。 端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
質量(g)約140ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部-アース間)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)最大使用電圧(V)DC26.4過電圧保護II以下最大使用電流(A)信号:2A、電源、接地線:8A耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~)CKD
14,913税込16,404特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
FRC5シリーズ ソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)FRC5シリーズ ソケットコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から82日以内出荷
UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着材質ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金形状ストレートカバーオープンエンド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)
油圧シリンダ 100H-2R2FA32BBシリーズ ParkerTAIYO油圧シリンダ 100H-2R2FA32BBシリーズParkerTAIYO
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷
内径Φ32~Φ125までの10MPa用複動油圧シリンダ。、ISO 10762(JIS B8367-5)に対応。、フローティングクッションの採用により、スムースな立上を実現。、高性能クッションを標準装備。、摺動部のパッキン溝はISO規格溝寸法を採用。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●ストローク(mm):100●呼び圧力(MPa):10●FA形(ロッド側フランジ形)●内径(mm):Φ32●コード番号:839-1880アズワン品番67-3247-30
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
O2センサー PACデバイスO2センサーPACデバイス(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から4日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
レンチ BIG DAISHOWAレンチBIG DAISHOWA
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
Tシリーズ吸収缶 重松製作所Tシリーズ吸収缶重松製作所(28件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 201337-0093 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 201337-0093 純正ELPA
899税込989
1個
当日出荷
◇対応メーカー: シャープ SHARP ◇純正部品番号: 2013370093 ( 201337-0093 201 337 0093 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:JH-DT50D-W JH-DT55B-R SJ-AF50F-R SJ-AF50F-T SJ-AF50F-W SJ-AF50G-R SJ-AF50G-T SJ-AF50G-W SJ-AF50H-R SJ-AF50H-T SJ-AF50H-W SJ-AW50F-R SJ-AW50F-W SJ-AW50G-R SJ-AW50G-W SJ-AW50H-R SJ-AW50H-W SJ-F461E-N SJ-F462D-S SJ-F462E-S SJ-F501E-N SJ-F501F-N SJ-F502E-S SJ-F502F-S SJ-F503G-T SJ-FA46K-W SJ-FA46H-W SJ-G35E2-W SJ-G413G-W SJ-G415H-W SJ-G417J-W SJ-GA50E-R SJ-GA50E-T SJ-GA50E-W SJ-GA55E-R SJ-GA55E-T SJ-GA55E-W SJ-GE35C-N SJ-GE35F-W SJ-GE35G-W SJ-GE35H-W SJ-GE36D-T SJ-GE36E-W SJ-GF50B-R SJ-GF50B-T SJ-GF50Y-R SJ-GF50Y-W SJ-GF60A-N SJ-GF60A-R SJ-GF60B-R SJ-GF60B-T SJ-GF60Y-R SJ-GF60Y-W SJ-GH36D-W SJ-GH35G-W SJ-GK46J-T SJ-GK46J-R SJ-GK46K-T SJ-GK46K-W SJ-GK50J-T SJ-GK50J-R SJ-GK50K-T SJ-GK50K-W SJ-GS43C-N SJ-GS43C-T SJ-GS46C-N SJ-GS46C-T SJ-GT41B-B SJ-GT41B-G SJ-GT41B-R SJ-GT41B-T SJ-GT41B-W SJ-GT42C-R SJ-GT42C-T SJ-GT42C-W SJ-GT42D-R SJ-GT42D-T SJ-GT42D-W SJ-GT42E-R SJ-GT42E-W SJ-GT47B-R SJ-GT47B-T SJ-GT47D-T SJ-GT47D-W SJ-GT48C-R SJ-GT48C-W SJ-GT50D-T SJ-GT50D-W SJ-GT51C-R SJ-GT51C-T SJ-GT51C-W SJ-GT55B-R SJ-GT55B-T SJ-GT55C-R SJ-GT55C-T SJ-GT55C-W SJ-GW35C-T SJ-GW35C-W SJ-GW35F-R SJ-GW35F-W SJ-GW35H-R SJ-GW35H-W SJ-GW35J-R SJ-GW35J-W SJ-GW36D-R SJ-GW36D-W SJ-GW36E-R SJ-GW36E-W SJ-GX50D-R SJ-GX50D-T SJ-GX50D-W SJ-GX50E-R SJ-GX50E-S SJ-GX55D-R SJ-GX55D-T SJ-GX55D-W SJ-GX55E-R SJ-GX55E-S SJ-MF43K-H SJ-MF43K-W SJ-MF46H-H SJ-MF46H-S SJ-MF46J-H SJ-MF46J-W SJ-MF46K-H SJ-MF46K-W SJ-MF50J-H SJ-MF50J-W SJ-MF50K-H SJ-MF50K-W SJ-MW46H-H SJ-MW46H-S SJ-MW46J-H SJ-MW46J-W SJ-MW46K-H SJ-MW46K-W SJ-P411D-H SJ-P461D-H SJ-PF46C-H SJ-PF47A-S SJ-PF47B-S SJ-PF47Y-S SJ-PW31Y-T SJ-PW31Y-W SJ-PW35A-C SJ-PW35A-T SJ-PW35B-C SJ-PW35B-T SJ-PW35C-C SJ-PW35C-T SJ-PW35Y-T SJ-PW35Y-W SJ-PW38A-C SJ-PW38A-W SJ-PW38Y-C SJ-PW38Y-S SJ-PW41C-C SJ-PW42A-C SJ-PW42A-W SJ-PW42B-S SJ-TF49C-B SJ-TF50B-R SJ-TF60Y-W SJ-W411E-N SJ-W411F-N SJ-W412D-S SJ-W412E-S SJ-W412F-S SJ-W413G-T SJ-WA50E-R SJ-WA50E-W SJ-WA55E-R SJ-WA55E-W SJ-WX50D-R SJ-WX50D-W SJ-WX50E-R SJ-WX50E-S SJ-WX55D-R SJ-WX55D-W SJ-WX55E-R SJ-WX55E-S SJ-X414H-T SJ-X415H-S SJ-X416J-T SJ-X417J-W SJ-X418K-W SJ-X504H-T SJ-X506J-T SJ-X508K-S SJ-XF44A-C SJ-XF44A-T SJ-XF44B-S SJ-XF44B-T SJ-XF44Y-C SJ-XF44Y-T SJ-XF47A-C SJ-XF47A-T SJ-XF47B-S SJ-XF47B-T SJ-XF47Y-C SJ-XF47Y-T SJ-XF50Y-C SJ-XF50Y-T SJ-XW44A-C SJ-XW44A-T SJ-XW47A-T SJ-XW47Y-C使用場所冷蔵庫
分岐リード板 日東工業分岐リード板日東工業
9,998税込10,998
1セット(20個)
当日出荷から5日以内出荷
材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
150Mラミフィルム オーム電機150Mラミフィルムオーム電機
859税込945
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
大切なものを美しく閉じこめるラミネートフィルムです。コシとツヤ、強さに優れています。
材質PP、EVAフィルム厚さ(μm)150
父の日タッグ HEADS(ヘッズ)父の日タッグHEADS(ヘッズ)
629税込692
1パック(30枚)
6日以内出荷
ブルーとイエローの組み合わせが爽やかな、ハート型のカジュアルな父の日のタグです。このタグを付けるだけで簡単に父の日のギフトラッピングが完成します。
材質板紙210g/m2種類ハート寸法(幅W×高さH)(mm)65×76
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車ホイールシリンダカップミヤコ自動車
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
感熱タイプPDラベル ファンフォールド紙 東芝テック感熱タイプPDラベル ファンフォールド紙東芝テック
14,980税込16,478
1箱(9000枚)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
PDラベルを5規格(PD-Aヨコ、PD-Bヨコ、PD-Bタテ、PD-Cヨコ、PD-Cタテ)、粘着タイプも用途に合わせて強粘着・弱粘着・再剥離ご用意しており、お客様の物流にかかるコストを最小限に抑えます。
仕様ファンフォールド
絶縁被覆付差込形接続端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形接続端子TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791特価
1パック(15個)
当日出荷
接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)-40~+105質量(g/パック)30質量(g)30
SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKDSCPD3シリーズ ペンシルシリンダCKD
11,463税込12,609
1個
当日出荷から19日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
30,613税込33,674
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
35,363税込38,899特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-N-A~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-N-A~)CKD(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
関連キーワード
...