「tシリーズ吸収缶 硫化水素」の検索結果
適合マスクGM185-1、GM81S、GM81SF、GM71SD、GM31、GM30S
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー
種別取替式防じん・直結式小型防毒
材質シリコーン
質量(g)115以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
キャップが不要なワンタッチタイプ。外すときはつまんでポン!付けるときには押し込んでカチッ!とするだけです。
適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22
種別吸収缶
取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
取付方式外付け式
種別吸収缶
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2569
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)109
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3301J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
対象ガス有機ガス
仕様有機ガス用
区分(防塵)S1
質量(g)85以下
規格国検
破過時間250分以上
粒子捕集効率(%)81.0以上
国家検定合格番号TN502
試験濃度(%)0.03
規格値(分以上)50
粒子区分(試験粒子)NaCl
試験ガスシクロヘキサン
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN304
材質(接顔体)シリコーンゴム
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
小型・軽量タイプ。
適合マスクG-7、GW-7、HV-7
取付方式外付け式
適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RA
トラスコ品番819-5447
質量(g)30以下
規格国家検定区分RL2
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上
粒子区分DOP(試験)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号
種別防毒マスク
質量(g)117(±10)
タイプ吸収缶1個使用タイプ
機能フィットチェッカー内蔵
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4548-11
適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下
種別防毒マスク
質量(g)135
種類直結式小型
国家検定合格番号TN65
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV