1,151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。 材質 表面処理三価ホワイト
1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。 材質(本体)スチール製 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(6本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)72 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
1個
639 税込703
欠品中


1箱(50個)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取り外しが簡単なため、位置変更の予測される物や、仮設物の支持、固定などに最適です。
ねじ径M8 適合ドリル径(mm)9 引張強度N(kgf)588(60) 最小中空幅(mm)30
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。 材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
1パック(3本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ダイカストT 型カムロック 鍵違い
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。つまみと鍵の一体デザインです。 防塵シャッター付きです。2点抜けタイプです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)7 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応 No.1061811100
1個
639 税込703
6日以内出荷

スクリュークランプ式倣い加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンガーアンカー
中空構造壁用アンカー ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる オールスチール製で耐火性に優れる 電気亜鉛メッキ(有色)
仕様50
1パック(7本)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アイディールブレーンガムロックT
家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。 食器棚や洋服タンス、ローボードなど、100kgまでの一般家具向け。剥離紙のタブを引くだけで、かんたんに取り付けが可能です。
用途食器棚・洋服タンス・ローボードなど 材質ABS樹脂、強粘着スチレンゲル 質量(kg)上部転倒固定100(2個使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×54×72
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させることにより、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果発生します。ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。一体物なので、脱落の危険性がありません。フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させることにより、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果発生します。ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。一体物なので、脱落の危険性がありません。フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
材質 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様撥水・撥油性 適合(マスク品番)099、(フィストチェッカー)R15、(フィルターガイド)X・T フィルターメカニカルフィルター フィルター性能試験粒子:DOP、粒子捕集効率:99.9% メーカー商品コード11357
1個
1,598 税込1,758
欠品中

材質 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(1300個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)9.4 寸法D(mm)約16.5 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)17 寸法C(mm)約19.6 ねじ山種類メートル細目
1箱(300個)
7,398 税込8,138
翌日出荷

1箱(400個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させることにより、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果発生します。ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。一体物なので、脱落の危険性がありません。フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
材質 寸法A(mm)3 表面処理3価ホワイト B(°)50 強度区分4
1箱(600個)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ねじピッチ1.25 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル細目
1箱(250個)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C ハンドル色ブラック 材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10) 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上 表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)




1袋(40個)
667 税込734
翌々日出荷

材質 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)9.4 寸法D(mm)約16.5 表面処理クロメート 寸法B(mm)17 寸法C(mm)約19.6 ねじの呼びM10 ねじ山種類メートル細目
1箱(300個)
7,498 税込8,248
翌日出荷

1箱(400個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させることにより、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果発生します。ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。一体物なので、脱落の危険性がありません。フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
材質 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)8.3 偏芯(mm)(ねじ穴a-b)最大0.4 寸法a(mm)約60 寸法D(mm)約11.5 表面処理クロメート 寸法B(mm)12 寸法C(mm)約13.9 寸法D1(mm)9.7 寸法h(mm)(最小)5 ねじの呼びM8 ねじ山種類メートル並目
1箱(700個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)10 寸法a(mm)60- 寸法D(mm)約13.5 表面処理クロメート 寸法B(mm)14 寸法C(mm)約16.2 寸法D1(mm)12 寸法h(mm)6 ねじ山種類メートル細目
1箱(400個)
8,398 税込9,238
10日以内出荷