T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉用
長さ(mm)145
幅(mm)70
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
差込角(inch)3/8
全長(mm)300
トラスコ品番853-1901
材質クロームバナジューム鋼
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに
材質クロムバナジウム鋼
スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。
ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。
ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)-
寸法S(mm)-
寸法D1(Φmm)-
寸法W(mm)-
ねじ径M-
耐熱温度(℃)130
ハンドル色つや消しブラック
寸法Lf(mm)-
材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
差込角(inch)1/2
全長(mm)300
トラスコ品番853-1903
材質クロームバナジューム鋼
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
T 形の先端に角ドライブが付き、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
差込角(inch)3/8
全長(mm)268
トラスコ品番811-8041
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
トラスコ品番487-9431
種類ハンドル
差込角(mm)6.35
商品構成単品
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
スピーダー部分の回転がスムーズになり新発売されたDEENのスピーダーT型ハンドルです。
DEENJのスピーダーハンドルユーザーからの声を元に、全長の見直しやビットの保持力向上を行いました。
また、T型スライドハンドルとスピーダーエクステンションのジョイント部分のガタつきを軽減するため、スピーダーエクステンション側のスクエアホールの公差を極限まで小さく設計しました。
使わないときはスライドハンドルを外すとコンパクトになるので、携帯時、収納時にも場所を取りません。
全長(mm)210(1/4sq使用時)/221(1/4"ビット使用時)※T型スライドハンドル組み合わせ時、T型スライドハンドル:180、スピーダーエクステンション:201
差込角(sq.)6.35[1/4]
先端径(Φmm)12
1セット
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
差込角(mm)9.5
寸法L(mm)256
トラスコ品番807-0380
質量(g)360
寸法d(mm)10.3
寸法l(mm)200
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂
形状T型
硬度HRC45~57
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。
グリップの端に同サイズの六角棒がついています。
用途機械メンテナンス、保全修理に
材質(本体)S2鋼材、(グリップ)PP+TPR
表面処理クロムメッキ
先端形状ボールポイント
スマルクアダプター類、汎用のビットも使用出来るT型ハンドルです。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。締付トルクは3.0~10.0Nmの範囲が推奨です。コンフォートタイプのハンドルです。
用途ネジの締付、緩めに使用します
材質TPR+PP
幅(mm)【グリップ】100
全長(mm)65
質量(g)60
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
ハンドル色青
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
差込部はマグネット付、1/4"HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。締付トルクは3.0~10.0Nmの範囲が推奨です。コンフォートタイプのハンドルです。
用途ネジの締付、緩めに使用します
材質TPR+PP
幅(mm)【グリップ】100
全長(mm)65
質量(g)60
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
ハンドル色赤
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
差込角(mm)6.35
全長(mm)200
トラスコ品番114-6012
材質特殊工具鋼
全幅(mm)140
直径(mm)7.5
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
差込角(sq.)3/8インチ
全長(mm)200
ハンドル幅(mm)140
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
グリップの形状は手全体をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びたへこんだグリップにしっかりと収まります。Tハンドルの形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達できます。1000V絶縁。
1本
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)191
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード00563
1個
¥1,829
税込¥2,012
当日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に
セット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本
精度(%)トルク:±10
定格トルク(N・m)5.5
差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
用途に合わせてショートとロングの使い分けができます。握りやすく力の入れやすいT形ハンドルです。狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸はクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ボルトやナットの締め外しに。
トラスコ品番506-2796
材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)238
差込角(mm)6.35
全幅(mm)105
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
差込角(inch)1/2
全長(mm)450
トラスコ品番853-1904
材質クロームバナジューム鋼
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に
セット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本
精度(%)トルク:±10
差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
差込角(inch)3/8
全長(mm)450
トラスコ品番853-1902
材質クロームバナジューム鋼
1丁
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用
材質特殊合金鋼
形状T型
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に
セット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本
精度(%)トルク:±10
差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
材質ZDC、ZDC/SUS、S、NSP/PA
部品名称ハウジング、ハンドル、シリンダー、取付ナット、キー
表面処理塗装(黒色)、3価クロメート、黒色
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用
材質特殊合金鋼
軸長(mm)230
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
力が入りやすく締めつけやすい、T型のプラスドライバー。軸全身にマグネット付き。
用途ねじの締め付け・緩めに
先端形状プラス
商品構成単品
刃先マグネットあり
1本
¥759
税込¥835
翌々日出荷
ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
使用温度範囲(℃)-30~130
ハンドル色つや消しブラック
色(キャップ)ブラック
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ