早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状六角
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。
ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。
ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
首振りロック式の非常にコンパクトなヘッドを持ったビットラチェットです。
首振り部のボタンを押してロック解除し、角度を変えられます。
付属の専用エクステンションバーと組み合わせることで多様なシーンで活躍します。
・ヘッド部に差してビット用エクステンションバーとして
・グリップエンドに差して本体の延長
・ヘッド部に貫通させてT型レンチとして・・
など、通常のビットラチェットからT型レンチまで、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。
延長シャンクの平らな面と、早回しダイヤル部分の白いドットの向きを合わせて差し込むと中央まで貫通、ドットの向きを変えて差し込めば手前で止まる2WAY機構。
シャンクを中央まで差し込んで、ハンドルのエンド部分にビットを挿せばT型ハンドルとしても使えます。
寸法(mm)付属シャンク:100
全長(mm)127
適合ビット1/4"(6.35mm)ビット
ギア数60
1本
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
セット商品数13
差込角(mm)12.7
セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm
材質クロームバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(13点組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
TBロングタイプ
用途ナット等の締付け取外しに
材質S45C
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に
差込角(mm)9.5
精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。
T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。
9.5sq. 差込角なのでソケット、ヘキサゴンビットソケット等に使うことができます。
トラスコ品番383-9699
質量(g)700
寸法L(mm)698
差込角(mm)9.5
寸法d(mm)11
寸法l(mm)180
1丁
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
より力強い作業が可能なT型ハンドルタイプで、ラクにネジ締め作業ができます。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:6mm/ポジネジ用ビット:PZ2/ヘックスビット:3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・9・10mm/T型ラチェットドライバー/ビットホルダー
種類セット品
先端形状プラス/マイナス/ヘックス
商品構成セット品
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)19
先端外径(Φmm)36
1本
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
1個
¥5,240
税込¥5,764
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)22
先端外径(Φmm)42
1本
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
1個
¥7,110
税込¥7,821
翌日出荷
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
1個
¥9,010
税込¥9,911
翌日出荷
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)160
角対辺寸法(mm)8.0
先端外径(Φmm)16
1本
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)13
先端外径(Φmm)24
1本
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)12
先端外径(Φmm)24
1本
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)160
角対辺寸法(mm)6.0
先端外径(Φmm)12
1本
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)120
角対辺寸法(mm)5.0
先端外径(Φmm)12
1本
¥8,110
税込¥8,921
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)14
先端外径(Φmm)28
1本
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)10
先端外径(Φmm)20
1本
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)9.0
先端外径(Φmm)18
1本
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
差込角9.5mm(3/8)用各種ハンドルなどに取付け使用可能。
仕様ボール付
セット内容T型ホローレンチ(THC-3BH)、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)
寸法D1(Φmm)17
寸法D2(Φmm)17
ビット取付方法押込スライド式
本体長さL(mm)65
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900基準
全長(mm)200
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状四角
RoHS指令(10物質対応)対応
セット商品数6本
仕様ハンドルの端にも六角ブレードが付いています。
全長(mm)174/235
サイズ3・4・5・6・8・10mm
トレー寸法(mm)350×350×40mm
1個
¥31,200
税込¥34,320
3日以内出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900基準
全長(mm)300
ハンドル長さ(mm)155
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ