T字ハンガーの超お買い得品です。
材質スチール/クロームメッキ・粉体塗装
寸法(mm)ハンガーパイプ:直径22.2、外パイプ:直径25.4
質量(kg)3.4
直径(Φcm)35(ベース)
耐荷重(kg)5
長さ(cm)40(ハンガー部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×35×101~171
黒い鉄の素材感を表現した絶妙な仕上げです。
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き
材質スチール製、黒革風塗装
質量(kg)4.7
タイプ組立式
耐荷重(kg)10
寸法(cm)W60×D42×H110~150、(ベース)W42×D45、(ハンガー部)L60
パイプ径(Φmm)ハンガー:22、外:25(角)
高さ調節10cm間隔
アズワン品番61-7205-51
1個
¥32,100
税込¥35,310
翌々日出荷
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き
材質スチール製、アンティークゴールドメッキ
質量(kg)5.4
タイプ組立式
耐荷重(kg)30
パイプ径(Φmm)(ハンガー)25、(外)25.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)125×40×115~175
アズワン品番61-7206-31
内寸(cm)(バー)W102
1個
¥35,800
税込¥39,380
翌々日出荷
調達難易度の高いアンティークゴールドメッキのハンガーラックを、この低価格で!
材質スチール/アンティークゴールドメッキ
質量(kg)3
色アンティークゴールド
耐荷重(kg)10
長さ(cm)60(ハンガー部)
ボルト径3/8W(アジャスター付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×57×108~168
寸法(幅W×奥行D)(cm)57×57(ベース部)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
定番のシンプルな角タイプのT字ハンガー。10cm間隔で8段階に高さ調節が可能です。
仕様●素材:スチール製 クロームメッキ●サイズ:W60×D45×H108~178cm、ハンガー部/L60cm、ハンガーパイプ/19mm角、外パイプ/22mm角●重量:5.5kg●耐荷重:10kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番65-5561-80
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ハンガー、チューブ部分を自由に曲げることができて使い勝手のいいT字型スタンド。
服を横並びで掛けられるポールハンガー。丈の長い衣類もたっぷり収納可能。かばんも掛けられますフック付きなので、かばんや帽子などの小物類も一括収納できます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン
質量(g)約5200
耐荷重(kg)ハンガー:約10、フック1つあたり:約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.5×36.5×140
材質スチール製 黒革風塗装
質量(kg)5.5
耐荷重(kg)10
長さ(cm)ハンガー部:59
寸法(Φmm)ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6
寸法(cm)ベースサイズ:66×66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×66×120~180
アズワン品番62-2138-87
1台
¥30,200
税込¥33,220
翌々日出荷
POP掲示はおまかせ。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~700
仕様組立
仕様組立式※プラスドライバー必要
サイズベース
アズワン品番61-7236-42
素材スチール製 クロームメッキ
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌々日出荷
材質スチール
質量(g)394
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×390~720
TKG品番9-2034-0101
TKG品番(2017)6-1840-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
定番のシンプルな角パイプ仕様。
10cm間隔で8段階に高さ調節ができます。
角バーオプションがご使用いただけます。
材質スチール/アンティークゴールドメッキ
寸法(mm)ハンガーパイプ:19角、外パイプ:22角
質量(kg)5.5
色アンティークゴールド
耐荷重(kg)10
長さ(cm)60(ハンガー部)
ボルト径3/8W(アジャスター付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×108~178
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
軽量コンパクト。ワゴンや平台などオールマイティに活躍。
クリップのない美しい表示を実現。
高さ調整はワンタッチ。ポスターハンガーと本体は粘着テープでとりつけます。
ベースはコーナー・センターどちらにも使えます。
取付けは、レールの溝に差し込むだけでOK。取り外しは、上に持ち上げるようにすれば簡単に取り外せます。
ワンタッチ式で使いやすさ抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×450~750
材質アルミ、スチール、樹脂
布系や紙系のメディアはもちろん薄いパネル(5mm程度)も掲示できます。
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
ハンガー正面陳列用(水平シングルタイプ)
用途角バー用 フック パネルが使用できます。
仕様(ダボサイズ)Φ5×12、(コの字部)W30 t=2.6、(固定押しネジ)M5(0.8P)
材質スチール
仕上クローム
パイプ径(Φmm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
色白
寸法(mm)ベース直径:350×H1000~1700、丸バー Φ22.2、外パイプ:Φ25.4
傾斜角度(°)30°
材質スチール製
耐荷重(kg)5
ビニールシートを取り付けて飛沫感染防止の卓上スタンドに!
高さは43~72cmまで調節可能。
フィルムフックで簡単取り付け。洗顔用品を1か所にまとめて収納できるセットです。トレーはコンタクト
レンズケースなどの小物の収納に便利。置いた物が乾きやすい構造です。シェーバーハンガーはT字型
のシェーバーをすっきりと収納できます。チューブハンガーは2コ入りなので2種類のチューブで使い分け
できます。ヘアゴムなどを収納できるフック付き。フィルムフックに掛けるだけの簡単取り付け。
仕様取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)約130
シリーズタワー
耐荷重(kg)1.5(パーツ1つあたり:250g)
耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60
内寸(cm)トレー:W8.5×D7 シェーバーハンガー:W2(ホールド間) D1.6(ホールド部)
シンプルなスクエアシルエットのスタンドハンガーラックです。 重厚な鉄板ベースで安定性がありながら、トップは22mm角パイプですっきりと商品を見せられます。
用途10cm間隔で5段階の高さ調節ができます。 パイプガードフィルム付き アジャスター付き ボルト径:3/8w ※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
材質スチール製 黒皮風塗装
寸法(mm)ハンガーパイプ:22角、外パイプ:25角
質量(kg)10.4
耐荷重(kg)7
寸法(cm)ベース:40角、ハンガー部:長さ58.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×154
トップのギボシ装飾をなくし、シンプルな形状に改良しました。
用途10cm間隔で5段階の高さ調節ができます。 パイプガードフィルム付き アジャスター付き ボルト径:3/8w ※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
材質スチール製 黒皮風塗装
質量(kg)8.3
直径(Φmm)ハンガーパイプ:22.2、外パイプ:25.4
耐荷重(kg)5
寸法(cm)ベース:直径Φ42、ハンガー部:長さ60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×154
関連キーワード