カテゴリ

  • 空調・電設資材(41)
  • 電気材料(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)

「t形分岐」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T形分岐ラック ネグロス電工T形分岐ラックネグロス電工
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
T管 フカガワT管フカガワ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
T形コネクタ(分岐接続用) ニチフT形コネクタ(分岐接続用)ニチフ(3件のレビュー)
699税込769
1袋(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用種類T形コネクタ
T形分岐カバー ネグロス電工T形分岐カバーネグロス電工
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
T形コネクタカバー ニチフT形コネクタカバーニチフ(2件のレビュー)
209税込230特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。 電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
ボルトガタコネクター 三英社製作所ボルトガタコネクター三英社製作所(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
用途ボルト型コネクタはねじ構造の要領でナットを締付、電線同士を接続します。種類T形コネクタ
ボルコン 東神電気ボルコン東神電気(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
圧着工具 ニチフ圧着工具ニチフ
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
用途T形コネクタ全長(mm)240質量(g)470適合端子7、11、16mm2ハンドル色
T形コネクタ 分岐接続用 ニチフT形コネクタ 分岐接続用ニチフ
149税込164
1袋(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS10コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用種類T形コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個ほか
当日出荷から39日以内出荷
長さ(m)3
T形分岐ダクト ネグロス電工T形分岐ダクトネグロス電工
33,980税込37,378
1本
16日以内出荷
用途水平にT字型に分岐する部分に使用します。仕様塗装付属品専用カバー、カバー止め金具7セット
手動片手式圧縮工具T型コネクタ用 泉精器製作所手動片手式圧縮工具T型コネクタ用泉精器製作所
22,980税込25,278
1個
14日以内出荷
全長(mm)320トラスコ品番852-0350
ボルト型コネクタ 東神電気ボルト型コネクタ東神電気(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
ボルトガタコネクター用カバー 三英社製作所ボルトガタコネクター用カバー三英社製作所(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
種類T形コネクタ
直線カバー ネグロス電工直線カバーネグロス電工
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
T型コネクター用圧着ペンチ エスコT型コネクター用圧着ペンチエスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
全長(mm)320エスコ品番EA538L
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズSMC
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類RRc材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズSMC
539税込593
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
分岐接続金具 ネグロス電工分岐接続金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1セット(2個組)
翌々日出荷
直線ラックどうしをT形に接続できます。 横引きラックと立上りラックの接続もできます。 上下自在継ぎ金具WRFG1との組み合わせで、2通り以上の分岐接続ができます。
T形コネクタ 分岐接続用 TRUSCOT形コネクタ 分岐接続用TRUSCO
11,980税込13,178
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。材質/仕上電気すずメッキ種類分岐接続用端子
ハイダクト(配線ダクト) 分岐カップリング カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 分岐カップリングカナフジ電工
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
本体をL.T.X形に分岐させる場合に使用します。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
T型コネクター エスコT型コネクターエスコ
555税込611
1個
翌日出荷
RoHS対応品
種類T形コネクタ材質無酸素銅にすずメッキアズワン品番64-7867-22RoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)61~76
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) インチサイズ SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) インチサイズSMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ接続ねじ10-32UNF使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径No.10-32ねじの種類UNFねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)寸法M(mm)13.3保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)8最小穴径(mm)2.5
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) インチサイズ SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) インチサイズSMC
5,398税込5,938
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) ミリサイズ SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,798税込4,178
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) ミリサイズ SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) ミリサイズSMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじM5×0.8形状ブランチユニバーサルエルボボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)6.2有効断面積(mm2)(ナイロン)3.4(ウレタン)3.4管接続口径M5×0.8寸法L1(mm)16.5寸法A(mm)15.4ねじの種類M寸法D1(Φmm)8.2寸法D2(Φmm)9.8寸法L2(mm)10.9ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)寸法P(mm)8.2寸法L3(mm)18.4寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)8最小穴径(mm)2.5
圧縮銅管端子(関西電力認定) 大阪電具(ODK)圧縮銅管端子(関西電力認定)大阪電具(ODK)
7,598税込8,358
1箱(10個)
4日以内出荷
大容量柱上変圧器の二次端子と変圧器二次補足線または引込一次配線との接続、低圧架空配線路のT形分岐コネクタとの接続、気中開閉器の端子と補足線との接続および高圧電力ケーブル終末接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
ティー Panasonic(パナソニック)ティーPanasonic(パナソニック)
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
平面状のT形分岐部分に使用します。キャップ取り付けワンタッチ
形状ティー
FAグッズ CC-Link 終端抵抗内蔵防水コネクタ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 終端抵抗内蔵防水コネクタ三菱電機エンジニアリング
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
防水形T分岐ユニットに装着する終端抵抗110Ω内蔵コネクタです。
99.0- 122平方mm T形コネクター エスコ99.0- 122平方mm T形コネクターエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)アズワン品番64-7867-24適用電線断面積(mm2)99~122
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) インチサイズ SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) インチサイズSMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
T形分岐ラック ネグロス電工T形分岐ラックネグロス電工
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
T形分岐ラック ネグロス電工T形分岐ラックネグロス電工
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
T形分岐屋根形カバー ネグロス電工T形分岐屋根形カバーネグロス電工
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
特殊T形分岐ラック ネグロス電工特殊T形分岐ラックネグロス電工
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
特殊T形分岐ラック ネグロス電工特殊T形分岐ラックネグロス電工
4,988税込5,487
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
T形分岐ラック ネグロス電工T形分岐ラックネグロス電工
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
圧縮銅管端子(四国電力認定) 大阪電具(ODK)圧縮銅管端子(四国電力認定)大阪電具(ODK)
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷
大容量柱上変圧器の二次端子と変圧器二次補足線または引込一次配線との接続、低圧架空配線路のT形分岐コネクタとの接続、気中開閉器の端子と補足線との接続および高圧電力ケーブル終末接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管