「t溝 スロット」の検索結果
こんなお得な商品も!

Tスロットナット
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C
ピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。
仕様精密型鍛造した特殊ボルト
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

Tスロットナット
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
硬度HRC23~31
熱処理焼入
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(mm)1.2
寸法A(mm)1000
材質アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー
エスコ品番EA637GV-12
材質アルミニウム
全長(mm)1000
質量(g)88
適合T溝幅(mm)12
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)25
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240
関連資料技術情報はこちら(149MB)
アルミ加工用Tスロットエンドミル。ねじれ角30°に対して刃溝部を深く取ってある為、スムーズな切屑の排出が可能。従来のTスロットカッターに比べ切削能力が大幅にUP!。エキセントリック刃付けにより仕上面(面精度)が格段に向上。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく切削時の偏芯が極小。
用途アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼など
材質HSS-Co
刃数5
外径公差(mm)0~+0.05
リード角右捩れ30°
刃幅公差(mm)0~+0.1
ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC30
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3
材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440
質量(kg)0.22
表面処理黒染め
熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)20
クランプ高さ(mm)25
フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。2000mmでの販売となります。
長さ(mm)2000
質量(g)77.8
Tスロットパイプを使用してスロット滑車を取付ける際に、向きを変えるためのパーツです。
表面三価クロムメッキ
JIS規格準拠 加工までの工程を短縮し、高能率な作業を実現致します。
材質SKH56
ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)
2018年トラスコ掲載ページ1 1081
機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます
段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐ
セット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.39
B160
L28
H170
タイプフェノール樹脂製
F65
D25
C38
E25
G145
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】15300~33400
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.03
B100
L28
H170
タイプフェノール樹脂製
F30
D22
C38
E25
G85
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)115
クランプ力(N)【突出量】12700~25300
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.5
B63
L22
H168
タイプフェノール樹脂製
F14
D16
C32
E14
G52
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)【突出量】13700~21600
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.66
B125
L22
H108
タイプフェノール樹脂製
F50
D19
C32
E20
G114
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.41
B63
L22
H108
タイプフェノール樹脂製
F14
D16
C32
E14
G52
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)【突出量】13700~21600
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.98
B160
L22
H108
タイプフェノール樹脂製
F60
D25
C32
E20
G149
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)90
クランプ力(N)【突出量】17400~32500
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.52
B160
L28
H210
タイプフェノール樹脂製
F65
D25
C38
E25
G145
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】15300~33400
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.33
B125
L28
H210
タイプフェノール樹脂製
F45
D25
C38
E25
G110
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.21
B125
L28
H170
タイプフェノール樹脂製
F45
D25
C38
E25
G110
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.58
B100
L22
H133
タイプフェノール樹脂製
F40
D19
C32
E20
G89
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)【突出量】10900~25800
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.45
B80
L22
H108
タイプフェノール樹脂製
F25
D16
C32
E20
G69
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)【突出量】10300~21000
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.87
B80
L28
H170
タイプフェノール樹脂製
F17
D19
C38
E18
G65
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)115
クランプ力(N)【突出量】16600~26000
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.01
B160
L22
H133
タイプフェノール樹脂製
F60
D25
C32
E20
G149
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)90
クランプ力(N)【突出量】17400~32500
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.75
B125
L22
H168
タイプフェノール樹脂製
F50
D19
C32
E20
G114
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.98
B100
L28
H135
タイプフェノール樹脂製
F30
D22
C38
E25
G85
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)115
クランプ力(N)【突出量】12700~25300
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.55
B80
L22
H168
タイプフェノール樹脂製
F25
D16
C32
E20
G69
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)【突出量】10300~21000
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.69
B125
L22
H133
タイプフェノール樹脂製
F50
D19
C32
E20
G114
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.34
B160
L28
H135
タイプフェノール樹脂製
F65
D25
C38
E25
G145
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】15300~33400
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.15
B125
L28
H135
タイプフェノール樹脂製
F45
D25
C38
E25
G110
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.16
B100
L28
H210
タイプフェノール樹脂製
F30
D22
C38
E25
G85
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)115
クランプ力(N)【突出量】12700~25300
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.08
B160
L22
H168
タイプフェノール樹脂製
F60
D25
C32
E20
G149
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)90
クランプ力(N)【突出量】17400~32500
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ