排水管勾配に!
超大型気泡管搭載で視認性抜群!作業効率が一気にアップ!!
1台で4測定可能!
水平、1/50、1/75、1/100測定可能
質量(g)500
呼び寸法(mm)500
材質(フレーム)箱型アルミフレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面
気泡管カマボコ型レンズ気泡管・4本目盛入・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・感度0.5mm/m=0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・気泡管の比較:上:GL-25U、下:MGL-500
アズワン品番65-2053-89
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。
排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。
デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。
一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。
耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。
一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。
排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。
ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。
「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。
オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。
耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。
各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル(87597)、T-260ツールセット(49002)
長さ(mm)500(オートフィード装着時:580)
幅(mm)440
寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション)
質量(kg)37/20.4(本体のみ)
高さ(mm)575~930
回転数(min-1[r.p.m])165
ケーブル長(m)~23/~30(オプション)
定格電流(A)6.7
清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション)
モーター定格(HP):1/3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。
排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。
デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。
一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。
耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。
一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。
排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。
ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。
「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。
オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。
耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。
各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-44IWΦ12mm×15.2mソリッドコアケーブル(87592)、T-260ツールセット(49002)
長さ(mm)500(オートフィード装着時:580)
幅(mm)440
寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション)
質量(kg)31/20.4(本体のみ)
高さ(mm)575~930
回転数(min-1[r.p.m])165
ケーブル長(m)~23/~30(オプション)
定格電流(A)6.7
清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション)
モーター定格(HP):1/3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
関連キーワード