用途引張りを受ける柱の上下の接合
規格Zマーク金物
付属品太めくぎZN65×10本
T字型金具を90度曲げた補強金具。
材質鉄、ユニクロメッキ
厚さ(mm)2.8
寸法(mm)87×91.5×15
穴径(Φmm)4.0
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
立バンド用の取付足。
幅(mm)25
タイプ板プレス加工タイプ
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途引張りを受ける柱の上下の接合に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。
材質/仕上鉄
仕様立管の取付用に使用
厚さ(mm)3.5
種類T字脚
棚や机等の家具の補強に最適。
材質鉄
色クローム
穴数5
安全帯のフックや親綱をかける際に使用する際に使用する安全帯専用の金物です。
付属品YS-N45(シルバー)× 4本
材質JIS G 3131 SPHC
表面処理電気亜鉛めっき + 塗装
板厚(mm)2.3
耐力試験加力方向(鉛直Z:11.5kN 水平Y:15.5kN 水平X;10.0kN)
試験機関株式会社 カナイ
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
半面にキズ防止のフィルムが付いております。
材質ステンレスSUS430
色クローム
穴数5
羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。
種類T字脚
材質/仕上鉄
トラスコ品番282-0978
質量(g)36.2
サイズ(mm)W3/8
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
耐荷重約80kg/1セット。様々な設置状況に応じた固定方法が選択可能。強力粘着でしっかり固定
用途検査・分析機器の転倒防止
セット内容金具:1個
材質ステンレス
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
T型ワンタッチ交差部品。ハウス先端に使用するとハウスが美しく仕上がります。
用途母屋先端部分
額の裏面に取り付け、壁面に木ネジでとめるT型の金具です。作品を壁面にぴったりと固定することができ、白塗装をほどこしているので目立ちません。長穴式なので高さの微調整が可能です。
地震対策用の商品です。
材質真鍮白焼付塗装
セット内容本体1個、ネジ別途(長穴Φ3-10 1ヶ所、Φ3.2穴-Φ6皿 2ヶ所)
ステンレスSUS304の細身のT型金具です。
用途固定や接合に。
材質ステンレスSUS304
仕上バレル研磨
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
材質BSP
質量(g)15
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)で設置物と取付面の間に隙間がある場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別T字金具
仕様両側ゲル接着仕様
材質スチール
色オフホワイト(アイボリ)
エスコ品番EA951EA-146A
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状24型T型フラット
トラスコ品番482-0827
材質スチール
質量(g)49
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2.3
穴数4
長さL2(mm)65
幅W(mm)24
長さL1(mm)100
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用T型。2本のパイプをつなぐ突き合わせ継手、T型又はL型としても使えます。オープンジョイント方式なので、後からの付け加えが可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
トラスコ品番542-8305
材質鉄、表面処理:三価クロメート
寸法L1(mm)42
寸法L2(mm)16
寸法W(mm)52
板厚(mm)3
寸法L3(mm)24
穴径(mm)5.3
1セット(1個×5個)
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管34.0Φ用T型。2本のパイプをつなぐ突き合わせ継手、T型又はL型としても使えます。オープンジョイント方式なので、後からの付け加えが可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用T型。垂直に建てた支柱の横位置に角パイプを突きつけ固定組み合わせ方でT型・L型と使いわけ可能です。オープンソケット方式なので完成後の取り外し、付け加えが簡単にできます。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ