670件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様被覆熱電対 【外側被覆】茶 最高温度(℃)100 限界温度(℃)60 常用温度(℃)60 熱電対銅・コンスタンタン 素線の種類T熱電対 被覆材ビニル
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1式(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷


仕様許容差クラス2 長さ(m)5 素線径(mm)0.32 アズワン品番64-3413-79 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(T熱電対)
PVC被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対 熱電対T熱電対 被覆材PVC、絶縁、シース 心線径(Φmm)0.32単線 仕上がり寸法(mm)2.1×3.2 対数(P)1 材質(脚)プラス:銅、マイナス:コンスタンタン
1巻(10m)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定範囲(℃)-40~200 仕様汎用形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~200 応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答) 素線の種類T熱電対
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
16,980 税込18,678
当日出荷

山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(T熱電対)
PVC被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対 熱電対T熱電対 被覆材PVC、絶縁、シース 心線径(Φmm)0.65単線 仕上がり寸法(mm)2.6×4.0 対数(P)1 材質(脚)プラス:銅、マイナス:コンスタンタン
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm)2000 材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー
材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆 規格JIS C1605 クラス2 接続端子ミニチュアコネクタ(オス) 測温接点非接地形 リード線長さl(mm)補償導線:1000
1本
10,500 税込11,550
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

即納。高精度。JIS C1605 クラス2。
使用温度範囲(℃)-100~800 感温部(mm)Φ4.8×L300 素線の種類T
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠 材質(シース)SUS316 許容差JISクラス2(K) 曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保 素線の種類K
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)K熱電対
RoHS
仕様許容差クラス2 長さ(m)5 素線径(mm)0.32 アズワン品番64-3413-78 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(T熱電対)
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対 種別被覆熱電対 熱電対T熱電対 対数(P)1 被覆材フッ素樹脂(FEP)
1巻(10m)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質(被覆)フッ素樹脂 全長(m)2
1個
9,190 税込10,109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10本)
3,198 税込3,518
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

低温域の測定に適したT熱タイプ
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニール リード線(端末部)オメガコネクタ リード線長さ(m)2
1個
7,390 税込8,129
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エレサーマル極細T型熱電対
先端溶接済みの極細熱電対で小型部品の温度測定に最適です。先端の素線露出部が1mm以下で測定箇所にのみ接触するため、安全な温度測定が可能です。極細仕様のため熱伝導誤差を低減できます。
用途電子機器・基板上の温度測定用。 寸法素線径(Φ):0.13 許容差JISクラス1 素線径(mm)0.13 素線の種類T型
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5本)
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)T型熱電対ミニコネクタ
RoHS
素線径(mm)0.65以下 熱電対T型 端子M3Y端 アズワン品番64-7727-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5本)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

山里産業(ヤマリ)補償導線(T熱電対用)
エコ商品
PVC被覆を施したT熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線 茶(被覆) 対数(P)1 種別補償導線 熱電対T熱電対用 被覆材PVC より線構成(本/mm)7/0.3 仕上外径(Φmm)4.1×2.4
1巻(10m)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様熱電対センサ T セット内容ミニチュアプラグ TC-T01, ケーブル固定用ゴムプッシュ 材質ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+: 銅、-: コンスタンタン 対応機種TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL 耐熱温度(℃)200 アズワン品番61-8494-19
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
材質ガラス繊維入りナイロン66 耐熱温度(℃)200
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
材質ガラス繊維入りナイロン66 耐熱温度(℃)200 サイズ(mm)オス/16.9×34×8、メス/16.9×25.3×8 アズワン品番4-3528-03
1セット
1,490 税込1,639
欠品中

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインプラグ. 熱電対タイプに合うフラットピンを備えたミニチュア熱電対コネクタ製品です。幅広い用途に使用できます。 このミニチュアインラインプラグには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

押出成形機や射出成形機等に多く使用されているバイヨネット固定式の熱電対センサ。(K熱電対)、バイヨネットを外すだけで簡単に交換できます。
1本
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインソケット. フラットピンに対応するミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しており、幅広い用途に使用できます。 このミニチュアインラインソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷

仕様(末端処理)むき出し線 材質(モールド部)FEP(フッ素樹脂)、(リード線材質)FEP(フッ素樹脂)被覆 使用温度範囲(℃)-196~+40 先端サイズΦ2.0×12mm 許容差Class3
1個
6,190 税込6,809
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = T色 = 青コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインプラグ. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネルソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃Miniature connectors have flat pin and they are polarised by means of unequally sized pins. RS Proミニチュア熱電対パネルソケット. RS Proミニチュア熱電対パネル取り付けソケットシリーズは徹底的にテストされ、高い信頼性を実現します。極性化ガラス繊維入りポリエステル製で、正確な絶縁接続を確保しています。このミニチュア熱電対に接続するには、丈夫なナイロン製計器盤クリップを使用します。ミニチュア熱電対コネクタはフラットピン終端タイプで、サイズの異なるピンで極性化されています。. 特長 / 利点. 迅速に取り付けられるようにワッシャが付属します。 IEC仕様に適合した識別カラー 最大0.52のワイヤに対応 K、J、T、E、N、R / S、B、銅製熱電対ソケットタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = T色 = 青コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュア基板ソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = 基板実装プラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = 基板実装最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対基板取り付けソケット. 汎用性が高く、高品質な基板実装型ミニチュアソケットです。基板実装専用に設計されています。 熱電対タイプK、J、T、E、B、銅で用意し、IEC仕様に準拠し、識別カラーを施しました。. 高信頼性相互接続、ハイデューティ用途 直接PCB取り付け用ソリッドピン - 7.9 mmピッチ 冷接点センサ対応 最大動作温度: +220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = T色 = 青コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対ソケット、取り付けブラケット付き. ステンレス鋼取り付けブラケットを備えたミニチュアインライン熱電対ソケット製品です。 このミニチュア熱電対ソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃標準インライン熱電対プラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準インラインコネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは多数の産業用途に最適です。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤ熱電対ソケット併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = クイックワイヤプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃クイックワイヤコネクタ. 標準コネクタに丸型ソリッドプラグピンを装備しました。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。 誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. 標準及びミニチュア形式のインラインプラグ及びソケット 迅速な終端処理、端子カバーを取り外す必要がなく、ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 最大動作温度: +220 ℃ ソケット及びプラグは別売り タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、純粋な熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 IEC仕様準拠の識別カラー使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷