100,559件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やわらかコードで使いやすい。 電線が太いので電圧降下を低減します。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

定格電圧(V)AC125 定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)7.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)1.0以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンキ、ゴム、接着剤、マニキュアなどの溶解や希釈に。
用途洗浄/希釈用 成分T-1、トルエン:94%、キシレン:5%、エチルベンゼン:1% 種別T-1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
959 税込1,055
3日以内出荷



軽量・混合不要で使いやすく。廃棄物の削除が可能です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆です。 ペイントシンナーで希釈でき、取り扱いが容易で臭気が穏やかです。 高耐久性・高光沢です。 コンクリート・鉄部・木部・など幅広い適応性があります。 速乾性です。1日2回塗りが可能です。 肉もち感のあるウレタン 樹脂塗料の仕上がりが得られます。 広範囲のつや調整が可能です。(つや有り~3分つや)
用途コンクリート・サイディングボード・押出し成形セメント板などの上塗り。 屋内の鉄部・木部の上塗り。(鉄部への塗装では下塗りとして適切なさび止め塗料の塗装が必要です。) 外壁塗り替え仕様「トアアクセス21フィラー」の上塗り。 主成分ウレタン樹脂 主な用途木、鉄、外壁、コンクリート 膜厚(μm)30 貯蔵期間6ヵ月(未開封) 塗布方法はけ、ローラー、エアレス 乾燥時間(時間)0.5(23℃)(接触乾燥) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)エアレス:5~20、はけ・ローラー:5~15 特性速乾、高耐久 塗装間隔2H~7日(23℃) 標準塗布量(kg/m2)エアレス:0.13~0.16、はけ・ローラー:0.11~0.13 つやつや有
1缶(4kg)
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (604種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)角ムッフ T-1
センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。 実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上 仕様蝶ねじ2個付 トラスコ品番413-9364 質量(g)112 本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く) 締付範囲(Φmm)5~10
1個
799 税込879
当日出荷

回転打撃方式の接着系アンカーを攪拌するためのアタッチメントです。市販のソケットを組み合わせてご使用ください。
用途回転打撃方式の接着系アンカーの攪拌作業に。 トラスコ品番552-0450 材質合金鋼 寸法【凸部】13mm角 シャンク六角軸
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷




スペースの美観を損なうことのないシンプルなデザインです。 最大30kgの重量に耐えるディスプレイ専用レールです。
用途絵画などの額縁を飾るレールに 長さ(mm)2000 トラスコ品番174-6427 材質アルミニウム、表面処理:アルマイト仕上げ 幅(mm)19.5 ナチュラル 高さ(mm)14.7 質量(g)620
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1箱(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下調整スペーサー(t=1.0mm)
扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
仕様B-170用調整スペーサー 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 仕上2B
1個
69 税込76
当日出荷


平面型耐透過性インナー。 JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。 EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。 手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。 不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。 <推奨耐透過溶剤> DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 種別透過対策インナー手袋 材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH) 厚さ(mm)0.06 ブルー 規格JIS T 8116 入数(双)5 機能耐透過インナー手袋 全長(cm)41.0 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)- RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料耐透過性 耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン 耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
1セット(5双)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様配線は含まれていません。. JST RCYシリーズ2.5 mmプラグハウジング、ピンコンタクト用. RCYピンコンタクト用のRCYシリーズ2.5 mm 2極電線対電線プラグハウジングです。 このRCYプラグハウジングは、赤いPA 66 UL94V-2製で、内部ロッキング機構を復えています。 このRCYコネクタのかん合時のサイズは、長さが23.3 mm、幅が4 mmと極めて小さく、電子機器のコンパクトな信号及び電源回路に最適です。 かん合するRCYソケットハウジングについては、品番 ; 688-1448 688-1448 を参照してください。 ピッチ(mm)2.5 極数2 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷

T-1 84はちよん防災チェア無地 T-1 高知トップ教材 動画あり
普段は腰掛や踏み台、花台、小物台などとして使用できる防災チェアになります。日常の中で家具として使用しながら、非常時、緊急時の場合は簡易トイレとして機能します。45Lの家庭用ゴミ袋を被せる事で災害時のトイレとして衛生的に使用可能です。座面の中フタを取り外すだけの簡単仕様です。もしものときの備えとしてだけではなく、腰掛などの用途で普段使いして頂けます。
用途普段は腰掛、踏み台として、災害時、非常時、緊急時は防災トイレに。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×352 無地 耐荷重(kg)900
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下調整スペーサー(t=1.0mm)
U字スリットのため取付が簡単。
用途B-150,B-160,B-161シリーズの調整スペーサー 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 仕上2B
1個
69 税込76
当日出荷

1箱(20本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (513種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)T-1 ストレート オーガー
最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用。ストレートオーガー。
適合サイズ(Φmm)32 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 モデル番号:T-1
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(11個)
667 税込734
翌日出荷

YS-2010Sの色違い品です。色の違いで所有区分を明確にでき、使い分けの際にも重宝します。しっかりした生地で両面とも火花、ノロをはじきます。
材質耐炎繊維織物(杉綾織)難燃シリコン両面コーティング 形状ロール 厚さ(mm)1 重さ(g/m2)約715 RoHS指令(10物質対応)対応 ハトメ無し
1ロール
99,980 税込109,978
当日出荷

1枚(50枚)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

1袋(2本)
3,490 税込3,839
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。 長さ(mm)2 仕様ピクチャーレール用部品 トラスコ品番836-0137 材質ポリエチレン 幅(mm)20.0 高さ(mm)16 質量(g)1.6 品名専用キャップ 2018年トラスコ掲載ページ10 0759
1個
299 税込329
当日出荷


1箱(1個)
2,598 税込2,858
翌日出荷

1セット
1,598 税込1,758
翌々日出荷