定格電圧(V)AC125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)7.0
パネル取付方式ナット締め付け
耐電圧(V/min)AC1000
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)582×329×52
外寸(mm)630×440×64
内寸(mm)590×400×58
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
コンテナ種類メッシュ
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプT型
寸法L(mm)48
寸法d(mm)M12×1.5
寸法S(mm)18
寸法D(Φmm)24
寸法E(mm)14
寸法C(mm)30
寸法M(mm)21
寸法h(mm)12
最大引張荷重(kN)5.58
寸法P(Φmm)12
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
Hカッタ。
寸法(mm)89
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード97945
モデル番号:T-12
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
主な適合純正品番5CG-2583T-11
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
混率(%)表:塩化ビニール100、裏:レーヨン100
素材レザー合成皮革
前中心丈(cm)80
脇幅(cm)61
紐長(cm)120
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)12×14
全長(mm)230
トラスコ品番853-3521
質量(g)115
1丁
¥869
税込¥956
3日以内出荷
1個
¥1,910
税込¥2,101
7日以内出荷
Wi-Fiホームルータ 12ストリーム。新規格 Wi-Fi 6E+安定通信機能搭載。Wi-Fi 6E(Wi-Fi規格IEEE802.11ax)、トライバンド対応のWi-Fiホームルータ。無線通信速度 6GHz帯最大4804Mbps、5GHz帯 最大4804Mbps、2.4GHz帯 最大1147Mbps(理論値)。10Gbps WAN/LANポート搭載。親機と中継機を連携して自動でネットワークを構築する「メッシュ中継機能」を搭載。全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。通信の優先順位(高/中/低)を端末レベルで設定できる「QoS(Quality of Service)」を実装。Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。
規格IEEE802.11ax
伝送速度(Mbps)(6GHz帯)最大4804、(5GHz帯)最大4804、(2.4GHz帯)最大1147(理論値)
周波数(GHz)2.4/5/6
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
1個
¥3,939
税込¥4,333
7日以内出荷
1個
¥654
税込¥719
7日以内出荷
YS3型(木調)(横スリット<板張り>):軽快で連続感のある板張調のデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットBまたは上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。また、上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)を選択する場合は、コーナー部にも必要となりますので、コーナー1カ所につき1セット発注してください。直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。※コーナー部にコーナー目隠しポールBを使用する場合は、コーナー継手B目隠し用を選択してください。フェンス本体を切り詰める際は、YS3型、YR1型 フェンス本体切詰部品拾い出し表を参照し部品を発注してください。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。フェンスAA YS3型、YR1型以外のフェンスとは連結できません。
YS1型 横スリット<ゆらぎ>:木調ならではのゆらぎを表現したやさしさのあるデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
寸法【高さ】T-12
YT1型 横採光:木調パネルとの間にポリカーボネート板を使用し、目隠しと採光を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
寸法【高さ】T-12
YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
寸法【高さ】T-12
YL1型(横ルーバー):パネルの表裏に曲線を施し、目隠しと通風を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
型スパチュラ型
仕様SMDタイプ
その他ハッコー912でT12こて先をご使用の際は、ロングニップルを必ず装着して下さい。
適合機種ハッコーFM-2025(ステーション:FX-951、FX-952)ハッコー912(ハッコー942)
1セット(10個)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
材質OPP
寸法(mm)0.03×120×230+40
1袋(1袋)
¥829
税込¥912
4日以内出荷
1組
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
1組
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式
色ブラック
適合機種メーカーEPSON
各種認証E&Qマーク
サービス分類リサイクル・リビルト
1本(3000枚)
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
1個
¥1,709
税込¥1,880
7日以内出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別リターン式
色ブラック
適合機種メーカーEPSON
各種認証E&Qマーク
1本(3000枚)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
形状ユニオンティ
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(-) ミリ:3 x 2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。テクヒーターは、端末、電源コード、プラグを取り付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
厚さ(mm)発熱部:10.5
電源コード(m)1
プラグあり
質量(g/m)240
許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ