13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッド。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三洋化成T型ニップル
エコ商品
用途ホースの2方向への分水に使います。 材質POM樹脂 再生紙使用マーク適合
1袋(3個)
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エイトT型 六角棒 スパナ
エコ商品
強力締め付けが容易で、バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇る鉄ハンドルT型六角棒、縦軸とレンチが一体で更に強度アップ
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 材質(ハンドル) 寸法(L1×L2)(mm)320×200 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2 直径(Φmm)125 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900 シリーズつるぎ 硬度R 外径D(Φmm)125 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)125 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディンプルシリンダ錠式で、信頼と実績のキーボックスです。 外せて持ち運べるキーハンガー。落ちない名刺ホルダー。 整理に便利な整理カードと名刺ホルダー。安全性に配慮したTRシリンダー、鍵の潤滑剤ニューキーシュット装備です。
メタリックブラウン 付属品TRシリンダーキー×2、ニューキーシュット×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒、縦軸とレンチが一体で更に強度アップ
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状T型 仕上パーカー 材質(ハンドル) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三洋化成高圧洗浄機用給水ホース
エコ商品
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。 ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.7(23℃) 構造糸入り2重管防藻ホース 使用温度範囲(℃)0~60 耐寒性-40℃ 脆化温度(℃)-40 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気絶縁用途に最適。離型性にも優れたフッ素樹脂小口径熱収縮チューブです。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れております。絶縁用途の他に極小径ロールへの被覆など、さまざまな分野にフッ素樹脂の高機能を付加することができます。
材質フッ素樹脂(FEP) 長さ(m)1 再生紙使用マーク適合
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ルネセイコウトラス バレルテーブル
エコ商品
洗練されたミニマルデザイン。 折りたたみ式テーブル
奥行(mm)500 高さ(mm)680 材質MDF/スチール ダークブラウン/ブラック 耐荷重(kg)30 グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ100
エコ商品
TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm)100 取付必要高(mm)210 質量(kg)0.9 LED寿命(時間)40000 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ100
エコ商品
TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類高彩色LED 演色指数(Ra)93 明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm)100 取付必要高(mm)210 質量(kg)0.9 LED寿命(時間)40000 取付可能天井厚(mm)5~25 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ75
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.3 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス 埋込穴(Φmm)75 アルミダイカスト 取付必要高(mm)190 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)