カテゴリ

  • メカニカル部品(10,660)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,095)
  • オフィス家具(1,265)
  • 制御機器(808)
  • 物流用品(729)
  • ねじ・ボルト・釘(692)
  • 農業機械(494)
  • 自動車純正部品(467)
  • 配管・水廻り設備部材(446)
  • FA担当者のオススメ新商品(410)
  • 機構部品(405)
  • バイク純正部品(387)
  • 建築金物(359)
  • パソコン/周辺機器(342)
  • 油圧機器・油圧ホース(285)
  • バイク部品(273)
  • 測定用品(174)
  • 切削工具(123)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(95)
  • 電気材料(94)
  • 作業工具(92)
  • 自動車補修部品(91)
  • 建材・エクステリア(90)
  • 空調・電設資材(82)
  • フォークリフト・産機・建機用品(73)
  • 店舗什器・備品(65)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • 家電(57)
  • 保管用品(50)
  • 防犯用品(38)
  • 事務用品(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • トラック用品・パーツ(25)
  • 電動工具(21)
  • 溶接用品(20)
  • 清掃用品(18)
  • 完成車(18)
  • 介護用品(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 梱包用品(15)
  • 厨房用品(15)
  • 自転車部品(15)
  • 縫製用品(15)
  • 医療(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • トラック純正部品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 照明(11)
  • カー用品(11)
  • 安全用品(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 作業服(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 防災用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 空圧工具(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 日用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 住設機器(6)
  • 安全保護具(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • テープ(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)

「t-2 b」の検索結果

関連キーワード
22,455件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCOT型コンテナ ネスティングタイプTRUSCO(8件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
T-2B用測定子 Peacock(尾崎製作所)T-2B用測定子Peacock(尾崎製作所)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/生地)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(150個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
448税込493
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製 モノタロウ圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製モノタロウ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105RoHS指令対応証明書(0.2MB)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ B形TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30材質(絶縁体)塩化ビニール
ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B廣杉計器(8件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボフジトク(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(18件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類VPプーリ
絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形) TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。透明種類絶縁付圧着スリーブ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状突き合せ用
アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト) 安田アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト)安田(5件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプフラットバー公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)45耐荷重(kg)11材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード12428
異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC
459税込505
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
【T10】 2026年 シンプル卓上カレンダー[卓上・壁掛け両用2ヵ月インデックス/B6ヨコ] 永岡書店【T10】 2026年 シンプル卓上カレンダー[卓上・壁掛け両用2ヵ月インデックス/B6ヨコ]永岡書店
750税込825
1冊
5日以内出荷
2ヵ月インデックスつきのB6ヨコカレンダーです。卓上・壁掛け両用。5週・6週混合タイプ。4色印刷(裏面は3色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き(B6ヨコ/表4色+裏3色/1ヵ月:タテ128×ヨコ89ミリ)
タイプ卓上判型B6ヨコページ数28ジャンルカレンダー著者名永岡書店編集部初版年月2025/09/10
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t 電成興業ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t電成興業(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様防水
ポンスタンパーB型 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーB型新朝日コーポレーション(SACOS)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキタイプB型印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
セロハンテープ B2 STATIONERYセロハンテープB2 STATIONERY
149税込164
1個
当日出荷
透明テープ種類大巻
ステンレス平型蝶番(L65×W50×t2)穴なし TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番(L65×W50×t2)穴なしTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
375税込413
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)15質量(g)70寸法L(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)8.8寸法W(mm)50寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10683
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオンフジトク(15件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
369税込406
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
基本レバー形トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
288税込317
1個
当日出荷から59日以内出荷
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等耐電圧AC500V 1分間以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバー絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-25~55耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品キャップ(AT-4003)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
サンテナーB#23T-3 ライトブルー サンコー(三甲)サンテナーB#23T-3 ライトブルーサンコー(三甲)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKB23T3BLL材質PP有効内寸(mm)493×348×60外寸(mm)545×390×75内寸(mm)500×355×66フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])34.9(3560)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B23T-2
サンテナーB#23T-2 青 サンコー(三甲)サンテナーB#23T-2 青サンコー(三甲)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKB23T2BL材質PP有効内寸(mm)493×348×94外寸(mm)545×390×105内寸(mm)500×355×100フタなし底形状その他 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])25.0(2550)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B23T-3
Semi-Fシリーズ NK100B33~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B33~KANA(片山チエン)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。
付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット)歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
エコB山マット アラオエコB山マットアラオ
24,980税込27,478
1巻
当日出荷
従来のゴム製に比べて重量が50%もダウンしているため、作業性がアップします(メーカー比)
トラスコ品番788-4991材質再生樹脂質量(kg)20kg規格2t × 1m × 10m
コロタップ400 転造タップ B125 サンドビックコロタップ400 転造タップ B125サンドビック
9,398税込10,338特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。
FC-M8000-2/B2(26/36T)/MT700-2 ダブル/11スピード チェーンリング 26T-BC (36-26T 用) SHIMANO(シマノ)FC-M8000-2/B2(26/36T)/MT700-2 ダブル/11スピード チェーンリング 26T-BC (36-26T 用)SHIMANO(シマノ)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷
アルミ T2-TYPE (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ T2-TYPE (フロント)BUILD A LINE(ビルドアライン)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
WスリングBタイプ片端シンブル TRUSCOWスリングBタイプ片端シンブルTRUSCO
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
翌日出荷
1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)質量(g)約3電源(V)5(USBより給電)適合規格VCCI Class B外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×15×21 ※付属品および突起物等を除く準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 2.0周波数範囲5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)最大866アクセス方式インフラストラクチャーモード
CJ Series(CJ2B16) SMCCJ Series(CJ2B16)SMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
押ボタンスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
ステンレス平型蝶番(L75×W50×t2)穴なし TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番(L75×W50×t2)穴なしTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
431税込474
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)16質量(g)85寸法L(mm)75寸法t(mm)2寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)8.8寸法W(mm)50寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10684
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W54×t2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W54×t2)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)52材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード11625
自在Tバンド 2個入り 佐藤産業自在Tバンド 2個入り佐藤産業(2件のレビュー)
869税込956
1セット(2個)
当日出荷から13日以内出荷
妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。
付属品M5×25アプセットボルト、蝶ナット
T-2B用ベース Peacock(尾崎製作所)T-2B用ベースPeacock(尾崎製作所)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)CKD
14,115税込15,527
1個
当日出荷から13日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
...