カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(768)
  • ねじ・ボルト・釘(666)
  • 物流用品(521)
  • 制御機器(510)
  • 農業機械(488)
  • メカニカル部品(395)
  • 配管・水廻り設備部材(348)
  • パソコン/周辺機器(275)
  • バイク部品(258)
  • 機構部品(234)
  • 油圧機器・油圧ホース(208)
  • FA担当者のオススメ新商品(197)
  • 切削工具(113)
  • 測定用品(100)
  • 建築金物(98)
  • 自動車補修部品(82)
  • 作業工具(68)
  • 空調・電設資材(66)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(61)
  • フォークリフト・産機・建機用品(61)
  • 電気材料(55)
  • 家電(50)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 事務用品(27)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 防犯用品(26)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 電動工具(20)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 縫製用品(15)
  • オフィス家具(14)
  • 介護用品(14)
  • 溶接用品(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 自転車部品(13)
  • 保管用品(12)
  • 清掃用品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • カー用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 厨房用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 作業服(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 照明(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 医療(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 日用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 防災用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)

「t-2 b」の検索結果

関連キーワード
5,943件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCOT型コンテナ ネスティングタイプTRUSCO(8件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
BBQ シリコン ブラシ CAPTAIN STAGBBQ シリコン ブラシCAPTAIN STAG
419税込461
1個
当日出荷
バーベキューソースやオイルを食材にむらなく塗れる。お好み焼き・たこ焼きのソースにも。アミに油を塗るのにも便利。
材質ハンドル:ポリプロピレン ハケ:シリコーン質量(g)33寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×205×10
VN型コンテナ TRUSCOVN型コンテナTRUSCO(11件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
T-2B用測定子 Peacock(尾崎製作所)T-2B用測定子Peacock(尾崎製作所)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウパーツボックスコンテナ 縦横連結可能モノタロウ(19件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理材質ポリプロピレン付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー最大積載段数3
小型コンテナー アズワン小型コンテナーアズワン(1件のレビュー)
3,880税込4,268
1個
当日出荷
パーツボックス モノタロウパーツボックスモノタロウ(458件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。材質ポリプロピレンブラック/クリア/オレンジ仕切りあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PTFE ブラシ アズワンPTFE ブラシアズワン
17,300税込19,030
1本
当日出荷
材質柄/PTFE、毛/PFA(PTFE)毛材PFA(PTFE)耐熱温度(℃)260毛厚(mm)0.14
T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/生地)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(150個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地
NFボックス モノタロウNFボックスモノタロウ(481件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)コンテナ種類ベタ目化学物質安全性参考資料(1.2MB)スタッキング
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)温度調節器 サーマックシリーズ E5CBomron(オムロン)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から76日以内出荷
仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(29件のレビュー)
359税込395
1パック(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
鍛造シャックル弓型 オーエッチ工業鍛造シャックル弓型オーエッチ工業(19件のレビュー)
848税込933
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ベルトスリングなどの連結に表面処理ユニクロメッキ
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
ラジエターキャップ HKTラジエターキャップHKT(319件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)ニチアス(1件のレビュー)
65税込72
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(ステンレス) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
469税込516
1パック(13個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付大洋製器工業(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ工具セット 両開タイプ 差込角9.5mmモノタロウ(18件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット(50点組)
当日出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に差込角(mm)9.5セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
448税込493
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)大阪魂(15件のレビュー)
468税込515特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ B形TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30材質(絶縁体)塩化ビニール
カードケース(ハード) クラウン[事務用品]カードケース(ハード)クラウン[事務用品](4件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。1枚ずつ袋に入っています。
材質硬質塩ビ製クリアRoHS指令(10物質対応)対応
Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー)Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付BUFFALO(バッファロー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。 トラッキング現象へ配慮した安全設計。 2つの自動節電機能で賢く省エネ。 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。 ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数5電源供給方式電源内蔵マグネットあり仕様【スイッチング・ファブリック】10Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数2000(セルフラーニング)、【バッファー容量】128KB付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載材質金属質量(g)約310規格VCCI Class B消費電力(W)(最大)2.5端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)接続方式1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約143×86×29(突起部除く)電源電圧(V)100(50/60Hz)機能Auto-Negotiation (10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露不可)データ転送速度1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)データ転送ストア&フォワード伝送距離(m)(最大)100符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
R2テープカッターM32用リール コクヨR2テープカッターM32用リールコクヨ(10件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
適合本体R2T-M32B/R材質PP繰り返し・詰め替え対応
マジックインキ ギター マーキングチョーク 寺西化学マジックインキ ギター マーキングチョーク寺西化学(5件のレビュー)
579税込637
1箱(10本)
当日出荷
道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに。 道路工事、水道工事などでのマーキングに最適です。 折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。
用途道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに最適長さ(mm)111形状(断面)六角形外径(Φmm)14×16入数10本商品タイプ使い切り本体
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パッドアイ 水本機械製作所パッドアイ水本機械製作所(15件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂袋ナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(10件のレビュー)
559税込615
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクローム
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ大阪魂(35件のレビュー)
539税込593特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Yomron(オムロン)(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から121日以内出荷
捻込シャックル 黒 大洋製器工業捻込シャックル 黒大洋製器工業(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から13日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
スナップリング(穴用) TRUSCOスナップリング(穴用)TRUSCO(16件のレビュー)
629税込692
1パック(4個)ほか
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様穴用形状穴用スナップリング
...