カテゴリ

  • メカニカル部品(635)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 保管用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全保護具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「t-3011」の検索結果

701件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(144件のレビュー)
499税込549特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
Vトルクスビット ベッセルVトルクスビットベッセル(8件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス両頭機能片頭
コスモシリーズワイド21 埋込スイッチハンドル Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込スイッチハンドルPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネーム付ハンドル Panasonic(パナソニック)ネーム付ハンドルPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様表示なしネーム付
V5トルクスビット ベッセルV5トルクスビットベッセル
739税込813
1本
当日出荷から翌々日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)8先端形状トルクス呼称V5本数10両頭機能片頭
コスモシリーズワイド21 埋込スイッチハンドル Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込スイッチハンドルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
超硬ツイストドリル リューター(日本精密機械工作)超硬ツイストドリルリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
高品質の超硬合金ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630・BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基盤の穴あけに材質超硬合金軸径(Φmm)3.175
ヘルメット取り付け部品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取り付け部品トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
329税込362
1組
当日出荷
材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス 補助コンタクト SIEMENSシーメンス 補助コンタクトSIEMENS
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロイヤルストーン 東リロイヤルストーン東リ(1件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1箱(12枚)
当日出荷から5日以内出荷
色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質表層透明ビニル層(0.3mm)品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
ツーリングフレーム TRUSCOツーリングフレームTRUSCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
奥行(mm)130安全機構セーフティーロック機構
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
ニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(汎用タイプ) DT-3011N/DT-3015N DT-3011N-JP ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(汎用タイプ) DT-3011N/DT-3015N DT-3011N-JPニデックドライブテクノロジー
169,800税込186,780
1個
当日出荷
〇DT-3011N〇汎用タイプデジタルストロボスコープ〇電源は AC100~115V。〇DT-3015N〇充電式電池内蔵タイプデジタルストロボスコープ〇電源はニッケル水素電池。〇閃光源はキセノンランプ〇閃光を使って高精度の回転速度計測とストップモーションによる動作分析が可能。〇広範囲計測が可能〇高精度発行により30.0~35,000fpmの広範囲の計測が可能。〇位相調整機能を搭載〇同期状態のまま像の移動が可能な位相調整機能を搭載。〇メモリ機能搭載〇電源OFFの際に発光周波数を記憶し、次の電源ONの時にその周波数で発光できます。〇外部信号用コネクタを標準装備〇外部信号による同期、遅延発光が可能。
質量(kg)約1.2(電源ケーブル含む)タイプAC電源入力型
アキレス腱プロテクター mizuno(ミズノ)アキレス腱プロテクターmizuno(ミズノ)
2,500税込2,750
1個
当日出荷
野球由来のプロテクターシリーズ。軽量かつ動きやすいアキレス腱の保護具が登場。カゴ台車・ボックス台車を使用する際に!Point1.野球のレガース由来の耐衝撃性の高さPoint2.軽さと形状により歩行動作を邪魔しにくいPoint3.伸縮性のあるベルトで着用簡単Point4.裏面は劣化しにくいクッション素材を採用こんな方におすすめ!◆物流・倉庫作業に従事している方やカゴ車・台車を使用している方。◆もっと着用が簡単で、動きやすいプロテクターが欲しい方。
種別アキレス腱材質本体:ポリエチレン、パッド:ポリエチレンフォーム・ポリウレタン合皮・ポリエステル14:ネイビーサイズF寸法(長さL×幅W)(mm)約233×171(パッド面)
ロングパイル人工芝 1m×10m アイリスオーヤマロングパイル人工芝 1m×10mアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
【国産】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防カビ機能付きです。微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)10000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)8.22
TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源TRACO POWER
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ロングパイル人工芝 1m×1m アイリスオーヤマロングパイル人工芝 1m×1mアイリスオーヤマ
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
【国産】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防カビ機能付きです。微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(g)970
TX いじり止め 穴付ビット エイトTX いじり止め 穴付ビットエイト(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から4日以内出荷
いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ115mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い長い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩全長(mm)115先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり再生紙使用マーク適合
クライオバイアル インナーキャップ 滅菌済 T301シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)クライオバイアル インナーキャップ 滅菌済 T301シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
30,980税込34,078
1箱(5袋×100本)
6日以内出荷
キャップのネジ部分に付いたシリコンO-リングにより密封性が高く、リーキングやコンタミネーションが防止されます。、キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。、チューブの側面に目盛り付きの白い書き込みスペースがあります。、ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)
21,380税込23,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット・一般走行での安定感が向上
変換六角ニップル アソー変換六角ニップルアソー
489税込538
1個
4日以内出荷
配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバー Lowfer Sports KYB(カヤバ)ショックアブソーバー Lowfer SportsKYB(カヤバ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計・純正形状採用によるメリット
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃TOTIME
9,398税込10,338
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃TOTIME
8,498税込9,348
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
(BT301)ASHTRAY 三菱ふそう(BT301)ASHTRAY三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(BT301)ASHTRAY 三菱ふそう(BT301)ASHTRAY三菱ふそう
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
ITALIANA 棚受 LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1箱(100個)
4日以内出荷
樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用シリーズITALIANA
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1パック
4日以内出荷
樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用材質亜鉛合金(ZDC)/SEBS樹脂質量(g)8仕上ニッケルめっき/透明棚受け金具その他棚受
防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMT タキロン防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMTタキロン
94,980税込104,478
1巻
当日出荷から30日以内出荷
摩耗や耐候性、耐水性に優れたインレイド構造で、太陽や水に強く、プールサイドなど屋外の用途にも安心して施工できます。素材は滑りにくく、適度なクッション性をもつ樹脂を使用し、安全で快適な歩行感が得られます。滑りにくく安全性の高い床材です。
用途プールサイドや更衣室に。長さ(m)10幅(mm)1820材質シート:塩化ビニール樹脂質量(kg)56
ごくかる丸(補強付) ステンレス ナイロンキャスター エム・あいごくかる丸(補強付) ステンレス ナイロンキャスターエム・あい
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。キャスター金具・キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。補強付きなので安定感抜群、とても丈夫です。ペール、寸胴、ザル、バケツなどさまざまな容器にご使用頂けます。
用途丸型容器専用台車です。丸型容器には四角形の台車を使用することで、前後左右から容器を支えることにより、安定感抜群に移動・保管をすることが可能です。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304
TIG溶接器用部品 出力端子 パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 出力端子パナソニックコネクト
1,498税込1,648
1台
6日以内出荷
ミニリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)ミニリビング扇風機ユアサ(ユアサプライムス)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
座った高さにちょうど良いコンパクトサイズ。低い位置からの送風で床座スタイル・ごろ寝にちょうどいい。操作が簡単な押しボタン式。風量切替は弱・中・強の3段階。
質量(kg)約2.8羽根枚数5消費電力(W)(50/60Hz)23/28風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.3×29.1×51.6首振り左右羽根径(Φmm)300
(27480)ウォッシャー タンク ニッサン(27480)ウォッシャー タンクニッサン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
デジタルストロボスコープ ニデックドライブテクノロジーデジタルストロボスコープニデックドライブテクノロジー
199,800税込219,780
1台ほか
翌々日出荷から24日以内出荷
センサ用電源DC12V40mA入力信号Hレベル:2.5~12V Lレベル:0~0.5V パルス幅50μs以上※入力インピーダンス10KΩ以上ランプ(閃光源)キセノンランプ表示器6桁赤色7セグメントLEDパルス出力外部:12V電圧信号パルス幅約400μs使用周囲温度(℃)0~40入力(W)ランプ:15タイマー発光:連続点灯または設定時間(1~120min)後に発光停止メモリー機能電源OFF時に設定値保存 SELECT番号保存設定器ロータリエンコーダ、タクトスイッチ
ニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(印刷機専用) DT-3011P/DT-3015P DT-3011P-JP ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(印刷機専用) DT-3011P/DT-3015P DT-3011P-JPニデックドライブテクノロジー
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
〇DT-3011P〇印刷機用汎用タイプデジタルストロボスコープ〇操作性に優れ、耐環境に強い印刷機専用デジタルストロボスコープ。〇AC100~115V。〇DT-3015P〇印刷機用充電式電池内蔵タイプデジタルストロボスコープ〇操作性に優れ、耐環境に強い印刷機用充電式電池内蔵タイプデジタルストロボスコープ。〇ニッケル水素電池。〇前面保護ラバー付き〇衝撃からストロボ前面を守ります。〇防滴対応の全密閉形〇水やゴミの浸入を防ぐ防滴対応の全密閉タイプ。〇同期状態のまま、トンボや絵柄を見やすい場所へ移動する静止像の前後移動が可能。
質量(kg)約1.6(ゴムカバー、電源ケーブル含む)タイプ印刷機用AC電源入力型
LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 SGモデル 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 SGモデル三菱電機
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
高機能スペシャルグレードモデル高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)75光源寿命60000時間シリーズGTシリーズモデルSGモデル傾斜天井取付角度(°)30まで耐震性S2本体鋼板カバーポリカーボネート(透明)レンズ付電源デジタルインターフェース搭載グリーン購入法適合
チップ MT30 イスカルチップ MT30イスカル
27,980税込30,778
1箱(2個)
3日以内出荷
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (伸縮自在パイプ付) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (伸縮自在パイプ付)KVK
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁、可変ピッチ式(シャワーヘッド、ホース)白ホース長さ(m)1.45JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)220~350吐水口長さ(mm)220~350
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様)KVK(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁、可変ピッチ式(シャワーヘッド、ホース)グレーホース長さ(m)1.45JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様)KVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用) 可変ピッチ式
適合場所浴室使用地区寒冷地仕様逆止弁、可変ピッチ式(シャワーヘッド、ホース)グレーホース長さ(m)1.45JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300
...