カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • プラグジョイントコネクタ(5)
  • 切削工具(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 塗料(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ

「t-3025」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナル T-3025 サトーパーツターミナル T-3025サトーパーツ(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル ロングタイプ サトーパーツターミナル ロングタイプサトーパーツ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ターミナル ロングタイプ
用途T-3025が10mm伸びたターミナルです。バナナプラグの挿入時、充電部の露出が無い為、感電防止になります。定格125V-10A耐電圧AC1000V (1分間)材質(絶縁体)ナイロン6取付板厚(mm)7.0(MAX)ナット二面幅(mm)10ナット【締付けトルク】0.6N・m以下パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
トルクスビット A4 ベッセルトルクスビット A4ベッセル(5件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
溝長(mm)8全長(mm)25.4先端形状トルクス呼称A4差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ロイヤルストーン 東リロイヤルストーン東リ(1件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1箱(14枚)
当日出荷から5日以内出荷
色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質表層透明ビニル層(0.3mm)品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
超硬ツイストドリル リューター(日本精密機械工作)超硬ツイストドリルリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
高品質の超硬合金ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630・BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基盤の穴あけに材質超硬合金軸径(Φmm)3.175
Tスロットボルト ナベヤTスロットボルトナベヤ(1件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
表面処理黒染め材質S45C熱処理焼入HRC30±5
ドレンパイプ用T型チーズ 因幡電工ドレンパイプ用T型チーズ因幡電工(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
ネオドレンパイプを分岐または合流させるときに使う継手です。
色調アイボリー材質PVC
マニホールドブロック ダイキン工業マニホールドブロックダイキン工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷から60日以内出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)25仕様マニホールドブロック
鋼製長尺足場板 アルインコ鋼製長尺足場板アルインコ
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
厚さ(mm)40材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
ロングパイル人工芝 2m×5m アイリスオーヤマロングパイル人工芝 2m×5mアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
【国産】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防カビ機能付きです。微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)5000幅(mm)2000厚さ(mm)30質量(kg)8.34
鋼製長尺足場板 アルインコ鋼製長尺足場板アルインコ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
翌日出荷
メンテナンスフリーで長寿命を実現。 本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。 リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。 やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
材質高張力鋼板 Z22高さ(mm)40許容荷重(kN)1.47
ロングシャンクトルクスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ロングシャンクトルクスドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法l(mm)250商品構成単品
マニホールドブロック ダイキン工業マニホールドブロックダイキン工業
46,980税込51,678
1個
当日出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数3仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8460幅(mm)180質量(kg)6高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径1/4ねじの種類Rc
粉末成型金型 NPaダイス エヌピーエーシステム粉末成型金型 NPaダイスエヌピーエーシステム
189,800税込208,780特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
単位面圧力200MPaまで使用可能です。 超鋼製のため、SKD製に比べて耐摩耗性が30倍以上です。 上下で均等に荷重がかかる両軸成形が出来るため、上下の密度分布差が小さい成形体を形成することが出来ます。 メーカー製品のコンパクトプレスとの併用を推奨します。 精密ラッピング(鏡面)仕上げ。
材質超硬
円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)取扱説明書(1.8MB)検出対象磁性金属
02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(両面取出 千鳥型) ダイキン工業02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(両面取出 千鳥型)ダイキン工業
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
形式マニホールドブロック呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉ヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
メルトブローアブソリュートデプスフィルター PP製 CST-250Aシリーズ クリーンテックメルトブローアブソリュートデプスフィルター PP製 CST-250Aシリーズクリーンテック
959税込1,055
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
アブソリュート(絶対濾過精度)の密度勾配を有したデプスフィルターで指定孔径≧99%の除去効率です。オールPP製のため耐薬性に優れています。センターコアがあるため、機械的強度に優れてます。密度勾配を有している為、高流量・低圧損・ロングライフを実現しています。メディア部繊維が熱溶着されている為、繊維の離脱がありません。
材質PP全長(mm)250寸法(Φmm)内径/28、外径/63最高使用温度(℃)60
オイルレスフランジカーボン付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジカーボン付ブッシュノーブランド
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
(FT30-)ドライブ シャフト(R) MAZDA(マツダ)(FT30-)ドライブ シャフト(R)MAZDA(マツダ)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
ガレア GF2T MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ガレア GF2TMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
44,980税込49,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ジョリパットフレッシュ AICA(アイカ工業)ジョリパットフレッシュAICA(アイカ工業)
16,980税込18,678
1缶(20kg)
4日以内出荷
今の色からリフレッシュしたい、壁が汚れてきた気がすると感じた時のリフォームにピッタリです。 砂壁の質感に仕上がるリフォーム用塗材です。
塗布面積(m2/缶)25~33※使用方法によって異なります主な用途外カベ危険物の類別非危険物
マルチボアツーリングシステム NTツールマルチボアツーリングシステムNTツール
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
ドレンパイプ異径チーズ オーケー器材ドレンパイプ異径チーズオーケー器材
199税込219
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
Pasidal Thunderbolt3-AOC PasidalPasidal Thunderbolt3-AOCPasidal
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
用途昨今の技術向上により取り扱うデータは肥大し続けています。 映像編集の現場から3Dグラフィック開発、研究所や大学研究室などが扱う膨大なデータは最大40Gbps データ通信が可能な ThunderboltTM3 で高速転送。 ThunderboltTM3 オプティカルケーブルはすべてのプロフェッショナルのための最適なデータ転送環境を提供します。コネクタ形状Thunderbolt 3(オス) - Thunderbolt 3(オス)ブラック変換タイプオス - オスセット内容ケーブル本体、製品保証書、製品説明書コネクタ1Thunderbolt 3コネクタ2Thunderbolt 3
オイレス #501ガイドユニットBTタイプ オイレス工業オイレス #501ガイドユニットBTタイプオイレス工業
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ)ルーチ・リミット フレックスLuci(ルーチ)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
質量(g)67/1012mm
CoroCut(R)3 倣い加工用チップ サンドビックCoroCut(R)3 倣い加工用チップサンドビック
45,980税込50,578
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途仕上げ材質1125被削材PMN勝手なしコーティングTIALN刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数3
CoroCut(R) 3 溝入れ加工用チップ サンドビックCoroCut(R) 3 溝入れ加工用チップサンドビック
45,980税込50,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途仕上げ被削材PMN勝手なしコーティングTIALN刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数3
GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 3枚刃スロットエンドミル住友電工ハードメタル
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40許容差(μm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)NB(日本ベアリング)
64,980税込71,478
1本
12日以内出荷から31日以内出荷
・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSNT
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
9,598税込10,558
1個(500g)
5日以内出荷
ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Vishay ホーロー抵抗器,280W,100kΩ,±5% VISHAYVishay ホーロー抵抗器,280W,100kΩ,±5%VISHAY
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 280Wシリーズ = RWST25168パッケージ/ケース = B02NA許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃巻線型ホウロウハイパワー抵抗器: 72 → 700 W. Vishay Sfernice RW及びRWSTシリーズ巻線型ホウロウハイパワー抵抗器 高電流の用途に使用する電気トランクションモデル トランジェントと過負荷の連続を伴うひじょうに過酷な環境での使用に適合 用途: 電気的トラクション. 標準: NF 93214RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ高圧油圧シリンダPM-30(基本形) JPNミニ高圧油圧シリンダPM-30(基本形)JPN
37,980税込41,778
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)30ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形
シート・ボード型緩衝材 アローエコカット品 ホワイトバリーンシート・ボード型緩衝材 アローエコカット品ホワイトバリーン
10,980税込12,078
1式(100枚)
15日以内出荷
柔らかい板状の緩衝材板状緩衝材、アローエコを使いやすいサイズにカットしたものです。 アローエコは、官製はがきの裁断クズなどを再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。 ・希望のサイズに合わせて、容易に切断可能。 ・高い保温・保冷・断熱効果 ・軽量 ・紙特有の柔らかさ ・安心、高品質の日本製 ・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合) ・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノ等、輸送物の緩衝材(パッキン)として段ボール等の中敷きとして農産物、水産物、冷凍食品、贈答品、ふるさと納税の返礼品等の緩衝材・断熱材としてRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ高圧油圧シリンダPMD-30(基本形) JPNミニ高圧油圧シリンダPMD-30(基本形)JPN
54,980税込60,478
1個
22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)30ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.19MB) (0.19MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形ポート位置標準
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(545件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から11日以内出荷