カテゴリ

  • 農業機械(697)
  • オフィス家具(279)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
  • 制御機器(110)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • 自動車純正部品(60)
  • メカニカル部品(57)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(37)
  • 自動車補修部品(34)
  • バイク部品(28)
  • 測定用品(28)
  • 防犯用品(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 保管用品(19)
  • 電気材料(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 切削工具(16)
  • 自転車部品(15)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • エンジン工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 家電(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「t-3k」の検索結果

1,765件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モールテープ 未来工業モールテープ未来工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
モール、プラスティック、金属、ガラス等に簡単に貼り付けることができます。
交換こて先(PX-60RTシリーズ) goot(太洋電機産業)交換こて先(PX-60RTシリーズ)goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善)バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリムYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。
用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。材質スチール(粉体塗装)キャスターあり組立時間約10-20分取扱説明書(1.44MB)
投薬ケース(固定式) エスティーメディカル投薬ケース(固定式)エスティーメディカル
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
投薬トレー(PT・ST)にセット出来ます。ネームシール10枚付。
チェックバルブ C/CFシリーズ IBSチェックバルブ C/CFシリーズIBS(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
使用圧力範囲(MPa)真空~4.9タイプ汎用型ポート数2耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
チーズ(プラモール付属品) 未来工業チーズ(プラモール付属品)未来工業
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
チェックバルブ CHシリーズ IBSチェックバルブ CHシリーズIBS
35,980税込39,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。
タイプ高圧型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7
部品 シート 京セラ部品 シート京セラ
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から6日以内出荷
替こて先 PX-280用 goot(太洋電機産業)替こて先 PX-280用goot(太洋電機産業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から13日以内出荷
接地端子盤 ET・ETO 河村電器産業接地端子盤 ET・ETO河村電器産業
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
接地抵抗値が測定できるよう、測定端子(P・C)付き
取付方式その他結線方式ネジ
ネオジム磁石 角形 TRUSCOネオジム磁石 角形TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石2018年トラスコ掲載ページ1 1162
USBプラグカバー 2個入 オーム電機USBプラグカバー 2個入オーム電機
399税込439
1個
当日出荷
USB-Aプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー商品タイプキャップタイプ
光モール付属品 両サドル 未来工業光モール付属品 両サドル未来工業
329税込362
1セット(10個)
翌々日出荷
光モール用の両サドルです。 サドル内側の爪により、ビス固定前の仮固定ができます。
寸法B(mm)15
デジタルマルチ温調器 専用センサー アズワンデジタルマルチ温調器 専用センサーアズワン
7,190税込7,909
1本
当日出荷から48日以内出荷
替コテ先 goot(太洋電機産業)替コテ先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換こて先です。
Jワイド 簡易耐火枠 神保電器Jワイド 簡易耐火枠神保電器
599税込659
1個
翌日出荷
【施工上のご注意】ボックスネジは必要以上に締付けないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となりますJ・ワイド製品に使用する指定の器具専用の取付枠です。他社製品は取付け保証できません。
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.4(4.1)
誘導灯用煙感知器 東芝ライテック誘導灯用煙感知器東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
材質本体/PC/ABS幅(mm)Φ104寸法(mm)Φ104×35質量(kg)0.12
デスクライト オーム電機デスクライトオーム電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
手元を明るく照らすタッチ式2段階調光明るさ約2000ルクス。JIS規格AA形準拠発光面32cmのT形ワイド発光(机全体を広く照らす)側面発光式で手元をより明るく照らす目が疲れにくい色温度約5000ケルビンを採用間接側面発光式でLEDの眩しさを軽減多重影・手元影が出にくい構造しなやかに曲がり、折れにくくて錆びないステンレス製フレキシブル手に優しく馴染むシリコンを表面素材に採用
用途学習・精密作業用消費電力(W)約9付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約895定格DC18.5V、0.38A全光束(Lm)最大900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)360×360×125光源チップ型LED(交換不可)色温度約5000ケルビン(昼白色)照度(Lx)約2000(直下35cm点灯時)
シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMANシリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズLINKMAN
239税込263
1本
当日出荷
非収縮耐熱ガラスチューブエクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ3mm(厚さ:0.32mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-72
簡易耐火枠 3連用 神保電器簡易耐火枠 3連用神保電器
369税込406
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9694-43
接地端子盤 ETシリーズ 河村電器産業接地端子盤 ETシリーズ河村電器産業
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
USBポートカバー オーム電機USBポートカバーオーム電機
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
USBポートのキズ・汚れ保護に USBポート口にはめて使用します 簡単に取付できます
材質ABS
交換ノーズ 取付用交換工具キット スギハラ(SUGIHARA)交換ノーズ 取付用交換工具キットスギハラ(SUGIHARA)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
扱いやすく誰でも簡単に、リベットかしめ治具とハンマー1つでスプロケットノーズバーのノーズ交換が可能です。(交換時にノーズやボディを傷つけません) 6種の工具がコンパクトに収納でき、使用時は速やかに取り出せ、収納時は紛失を防ぎます。
3口テーブルタップ オーム電機3口テーブルタップオーム電機
339税込373
1個
翌々日出荷
コンセントを増やせます1500ワットまで
用途補修用電源15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
タイプCプラグカバー 2個入 オーム電機タイプCプラグカバー 2個入オーム電機
399税込439
1個
当日出荷
USB Type-Cプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー商品タイプキャップタイプ
バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善)バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリムYAMAZEN(山善)
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。
用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。材質スチール(粉体塗装)棚段数3組立時間約10-20分取扱説明書(1.52MB)
コンタクトボード LION (ライオン事務器)コンタクトボードLION (ライオン事務器)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から46日以内出荷
裏面の強力マグネットでスチール面に取り付けるボードです。(吊り下げ金具は付いていません。)
グリーン購入法適合付属品イレーザー、マーカー小(赤 ・黒各1本)、マグネットポケット厚さ(mm)5板面カラー:白繰り返し・詰め替え対応
ニューツーウェーコーナー定木ピン角仕上げ用 フクビ化学ニューツーウェーコーナー定木ピン角仕上げ用フクビ化学
63,980税込70,378
1箱(200個)
3日以内出荷
ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。 片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。
ライトニング&マイクロUSBプラグカバー 2個入 オーム電機ライトニング&マイクロUSBプラグカバー 2個入オーム電機
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライトニング/マイクロUSBプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー
リサイクルトナー 沖データ対応 TNR-C3K1シリーズ エネックスリサイクルトナー 沖データ対応 TNR-C3K1シリーズエネックス
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル対応機種C810dn/830dn/MC860dn/860dn印字枚数7000枚保証期間18ヶ月適合メーカーOKI
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)ダイコー
169税込186特価
1枚
当日出荷
使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1厚さ(mm)3呼び圧力10K
ライトステップ用片側開口手摺 長谷川工業ライトステップ用片側開口手摺長谷川工業
59,980税込65,978
1セット
翌日出荷
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個(3kg)
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
コロミル245 フライス加工用チップ サンドビックコロミル245 フライス加工用チップサンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。
用途一般正面フライス用。
(47600)アクチュエーター ASSY ニッサン(47600)アクチュエーター ASSYニッサン
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(26150)フォグランプ ニッサン(26150)フォグランプニッサン
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5108A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5108A~)CKD
10,961税込12,057
1台
当日出荷から21日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)ダイコー(2件のレビュー)
55税込61特価
1枚
当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)3材質ノンアスジョイントシート使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力10K
(93400)ゲート アセンブリ; リヤー ニッサン(93400)ゲート アセンブリ; リヤーニッサン
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から80日以内出荷
...