カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
  • バイク純正部品(91)
  • 制御機器(56)
  • 自動車純正部品(39)
  • メカニカル部品(37)
  • 切削工具(31)
  • 農業機械(30)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 自動車補修部品(26)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • バイク部品(23)
  • 電動工具(15)
  • 医療(11)
  • 家電(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • トラック純正部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-8f」の検索結果

631件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリツプ,オイルシ-ル 1T8-F3156-00 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ,オイルシ-ル 1T8-F3156-00YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
3日以内出荷
ナナフォーム Mタイプ nana(東洋印刷)ナナフォーム Mタイプnana(東洋印刷)
14,980税込16,478
1箱(500折)
翌々日出荷
ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。
適合プリンタドットプリンタ
TAC工具用スパナ タンガロイTAC工具用スパナタンガロイ
799税込879
1個
当日出荷
スーパーファイン紙 インクジェット用 チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マイクロミシン エレコムスーパーファイン紙 インクジェット用 チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マイクロミシンエレコム
529税込582
1パック(80枚)
当日出荷
インクジェットプリンタでオリジナルのチケットが簡単に作成できる、チケットカードです。 文化祭・地域のお祭り・結婚式の二次会など、様々なシーンでご利用いただけます。 切り離すことができる半券が付いています。 イラストや画像の印刷に最適なスーパーファイン用紙を使用しています。用紙は両面印刷が可能です。 微細なミシン目を折りたたんで切り離すマイクロミシンカットタイプで、切り離し後のエッジがきれいに仕上がります。 エレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」を無料ダウンロードすると、簡単にデザイン・印刷が可能です。
紙厚(mm)0.2坪量(g/m2)170
SWAT チタン座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SWAT チタン座金NBK(鍋屋バイテック会社)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイル・カットダウン・マシン ゆきり名人 オーシーエムオイル・カットダウン・マシン ゆきり名人オーシーエム
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
揚げ物の余分な油を減らしカロリーダウン!!320×260×H230mm電源:単相100V 50/60Hz消費電力:100W 定格時間:2分コード長さ:1.5m質量:2.6kg付属品:回転カゴ、回転カゴ仕切り、スイッチ汚れ防止カバー。別売りで油を吸着し、お手入れを軽減する「お手入れ簡単紙」があります。油切り名人でペットボトルのキャップ約2杯分をカット! 海老フライ4本から11gの油が取れました。 油11gはカロリーにすると101.2kcalになります。
材質ABS・PP樹脂質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×230TKG品番9-0743-0601TKG品番(2017)6-0659-1501
英習罫ノート 無地表紙シリーズ 日本ノート英習罫ノート 無地表紙シリーズ日本ノート
139税込153
1冊
翌々日出荷から9日以内出荷
表も裏もシンプルなクラフト表紙です。製本方法や罫内容から選べる豊富なバリエーション。
適合中学生、高校生向けサイズセミB5質量(g)120(単品)寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数26枚製本糸綴じ
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。 伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 伝送エラーをストップペア―ごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア―間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。 2.8mm×8.5mmのフラット薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。 また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。 ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 金メッキコネクタサビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
仕様スリムコネクタあり/ツメ折れ防止カバーあり/100%導通検査/色配線:T568B(TIA/EIA-B)/耐ノイズ:◯コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応難燃性UL1581(ULVW-1)垂直燃焼試験対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)2.8×8.5伝送速度(Gbps)40/25伝送帯域(MHz)2000ケーブルタイプフラット
電動4輪運搬車エネトラ4 和コーポレーション電動4輪運搬車エネトラ4和コーポレーション(2件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。最大積載量(kg)120仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)質量(kg)35(バッテリー含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60モーター直流ブラシモーター430W/3200rpmハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870機能過電流保護ブレーキ形式前輪ディスクブレーキバッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器充電器入力AC100V~240Vフレーム(mm)(フロントガードフレーム)90RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)5作動温度(℃)-10~60
ステンレス製缶スタンド バッグインコンテナー エム・あいステンレス製缶スタンド バッグインコンテナーエム・あい
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
バッグインコンテナーを固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。卓上に置いて使用できる高さです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様SKCT016 #10用材質ステンレス304寸法(mm)460(360)×410×570(453)適合容器バッグインコンテナー危険物の類別非危険物
ステンレススタンド バッグインコンテナー#20用卓上用SKCT014 エム・あいステンレススタンド バッグインコンテナー#20用卓上用SKCT014エム・あい
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
寸法(mm)460(360)×410×570(505)適合容器バッグインコンテナー危険物の類別非危険物
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
2,850税込3,135
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ラバー シール (D4) MAZDA(マツダ)ラバー シール (D4)MAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
プロテクター ロアー フューエルタンク (D4) MAZDA(マツダ)プロテクター ロアー フューエルタンク (D4)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
プロテクター フューエルタンク (D4) MAZDA(マツダ)プロテクター フューエルタンク (D4)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
プロテクター フューエル タンク (D4) MAZDA(マツダ)プロテクター フューエル タンク (D4)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
スペーサー (D4Y3) MAZDA(マツダ)スペーサー (D4Y3)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ガスケット               KX250T8F 11061-0025 Kawasakiガスケット KX250T8F 11061-0025Kawasaki
909税込1,000
1個
5日以内出荷
タンクプロテクター MAZDA(マツダ)タンクプロテクターMAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
ガスケット               KX250T8F 11061-0031 Kawasakiガスケット KX250T8F 11061-0031Kawasaki
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
遠隔電源制御装置 ネットワーク対応PC・サーバー用年間スケジューラー TIME BOOT 明京電機遠隔電源制御装置 ネットワーク対応PC・サーバー用年間スケジューラー TIME BOOT明京電機
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
リブーターは、ネットワーク対応型の電源制御装置(電源タップ)です。ネットワーク機器を自動、または遠隔で復旧が可能です。 本製品は、AC100Vアウトレット×8系統、無電圧接点入出力×各1系統を有する19インチ1U型スケジューラーであり、年間スケジュール機能を有している最上位モデルです。 ■活用用途:スケジュール・無人運転 向け。 ■主な機能:1. 死活監視と自動制御:Ping監視により、応答の無いネットワーク機器を自動で電源再起動(リブート)しフリーズ解消。2. 遠隔制御:WEB画面での操作・WEBコマンド・TELNETコマンドによる制御。メールにて電源制御コマンド送信にて遠隔制御を容易に実現。3. スケジュール運転:・設定時間に機器を自動電源ON/OFF。※年間スケジュール搭載(詳細版 - カレンダー組込、祝日/年月日指定を含め個別設定可)。活用例: サイネージ配信プランに従い細やかなスケジュール運転を実現。4. 接点インターフェース搭載:無電圧接点入出力各1系統を搭載、電源出力との連動でき、幅広い分野での活用が可能。 ■活用シーン: * 店舗・共有施設: デジタルサイネージ。 * 文教・スタジアム: 教育現場講義システム、デジタルサイネージ。 ■導入効果:復旧時間の削減、保守員の負担軽減、年間スケジュール運転による節電効果。
仕様ハードウェア:*アウトレット数:8個(抜け防止型)。※NEMAについて:抜け防止型にNEMAの型名はありません。NEMA5-15Rを利用可能。*手動スイッチ:1個(本体スイッチ)。*電源制御出力:最大1500W。消費電力:最大5.8W。*入力電源電圧:AC100V±10%(50/60Hz)。*使用環境:温度0~40℃、湿度20~85%(ただし結露なきこと)。*外形寸法:438(W)×43.4(H)×238(D)mm[脚ゴム除く]。*重量:約4.0kg。*保護回路:ガラス管FUSE内蔵(15A)、サージアブソーバー(ライン間、ライン対地間)。付属品取扱説明書兼保証書1枚、シリアルケーブル1本、3/2P変換プラグ1個、ラック取付金具。*別売品:温度センサ(RP-TS004)、リモートスイッチ(RP-SW001)。厚さ(mm)43.4質量(g)4000規格特定電気用品認証品(電気用品安全法)、RoHS2指令準拠。電源電源制御:*Ethernet:WEB、SSH、TELNET、E-mail。*Serial:ターミナル(調歩式)、MODEM(ATコマンド)。*Schedule:年間※NTPサーバーによる補正機能あり(時計:月差約±30秒)。機能*表示機能:LED×11個による本体電源、アウトレット、LANの状態の表示。*死活監視機能:PINGによる判断。ハートビートによる判断。連動した電源制御。*温度監視機能:毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御(ON/OFF)。*電源制御機能:8アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*接点制御機能:1接点出力の制御機能(ON/OFF)。*状態通知機能:SNMP、E-mail、MSRP/MPMP(明京独自方式)。*Shutdown機能:電源OFFに連動したシャットダウンスクリプトを実行。*WOL機能:電源ONに連動してMagicPacketを出力。*UPS連携機能:UPSからの停電信号を受けた電源制御(OFF)。※REBOOT(OFF後ONする動作)。通信方式*プロトコル:ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP、APOP、BOOTP、DHCP、SSH、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、WOL。*インタフェース:・Ethernet:10BASE-T/100BASE-TXRJ-45×1(IEEE802.3準拠)。・Serial:RS-232CD-sub9×2。・温度センサ:専用通信RJ-11×1。・接点:入力1、出力1(無電圧接点)。使用環境温度(℃)0~40℃外形寸法(縦×横)(mm)238×438使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A フランジマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
高性能電源インレットフィルタ優れた EMI フィルタ。2 つの 3 素子差動モード回路で 1 GHz までのノイズを減衰します。優れた周波数性能 IEC320-C14 インレット(汎用用途向け 最大 1 GHz の周波数の EMI 保護 全周波数範囲で高い挿入損失 拡張フランジ設計により、シールドのレベルが向上しています 用途 テスト装置 医療診断 通信機器
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●シリーズ:Corcom EJT●動作周波数:60Hz●長さ:50.3mm●奥行き:22.2mm●高さ:53.3mm●寸法:50.3 x 22.2 x 53.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7135-05
ケーブル(スロットル)         KX250T8F 54012-0156 Kawasakiケーブル(スロットル) KX250T8F 54012-0156Kawasaki(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
TE Connectivity IECインレット フランジマウント 3A 250 V ac, 3EJT8F TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECインレット フランジマウント 3A 250 V ac, 3EJT8FTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
シリーズCorcom EJT定格電圧250 V ac定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~40結線方法ワイヤリード実装タイプフランジマウント動作周波数(Hz)60
ガスケット(ヘッド)         KX250T8F 11004-0089 Kawasakiガスケット(ヘッド) KX250T8F 11004-0089Kawasaki
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ピン(ピストン)           KX250T8F 13002-0018 Kawasakiピン(ピストン) KX250T8F 13002-0018Kawasaki
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ガスケット ゼネレータ カバー   KX250T8F 11061-0323 Kawasakiガスケット ゼネレータ カバー KX250T8F 11061-0323Kawasaki
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
(33300)PTO ASSY ニッサン(33300)PTO ASSYニッサン
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
(K6010)フロント スポイラー ニッサン(K6010)フロント スポイラーニッサン
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
コントロールユニット エレクトロ A/T (F8) MAZDA(マツダ)コントロールユニット エレクトロ A/T (F8)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
(23710)エンジン モジュール ニッサン(23710)エンジン モジュールニッサン
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
ブッシング(フロントフォーク) スラ KX250T8F 44065-0016 Kawasakiブッシング(フロントフォーク) スラ KX250T8F 44065-0016Kawasaki
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
(87600)バツク アセンブリ; シート ニッサン(87600)バツク アセンブリ; シートニッサン
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
(74360)ボルスタ; NO 9,リヤー ボデー ニッサン(74360)ボルスタ; NO 9,リヤー ボデーニッサン
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
インテリジェントHUB 三菱電機インテリジェントHUB三菱電機
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
仕様●接続段数:CC-Link IEでのカスケード:最大20段、Ethernetでのカスケード:制限なし適合機種CC-Link/IE用質量(kg)0.95外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)147×70×122定格入力電圧(V)DC24(許容電圧範囲DC20.4~28.8V)定格入力電流(A)1.2突入電流(A)最大:60/1ms以下設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合:【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)起動時間(秒)約60装置クラスClass I
ブッシング(フロントフォーク) ガ KX250T8F 44065-0017 Kawasakiブッシング(フロントフォーク) ガ KX250T8F 44065-0017Kawasaki
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ガスケット クラッチ カバー インナ KX250T8F 11061-0324 Kawasakiガスケット クラッチ カバー インナ KX250T8F 11061-0324Kawasaki
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
STマイクロ, トライアック STMicroSTマイクロ, トライアックSTMicro
9,498税込10,448
1セット(50個)
7日以内出荷
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口メネジ PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口メネジPISCO(ピスコ)
529税込582
1個
10日以内出荷
真空取出口形状は、オネジメネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:標準RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
...