底面補強リブ深さ14mmでたわみにくく、重量物収容に最適です。スタッキング(積み重ね)できます。底面強化構造で底ダレがしにくく長持ちします。
トラスコ品番356-3880
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)880
有効内寸(mm)307×231×101
適合カード差しTS
外寸法・幅(mm)364
外寸法・高さ(mm)134
外寸法・奥行(mm)270
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スタッキング(積み重ね)できます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0774
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
スタッキング(積み重ね)できます。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しA85
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
積み重ねできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
セキスイ ボックスコンテナ(T型)材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃~80℃。スタッキングできます。
材質ポリプロピレン
フタなし
外寸法・幅(mm)480
外寸法・奥行(mm)380
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)322
有効内寸法・幅(mm)422
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
スタッキングタイプ。1100×1100のパレットにきっちり積載できます。クリア調で中身が見えます。
材質(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しPZ-4001(別売)
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなし
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
色ブルー
フタフタなし
コンテナ種類べた目
スタッキング可
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
T-9用のフタです
仕様●梱包単位:20(メーカー直送の場合、梱包単位以下は小口運賃別途)●色:イエロー●外形寸法(mm)間口:373●外形寸法(mm)奥行:296●外形寸法(mm)高さ:25●適合コンテナ:T-9●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860278966
アズワン品番65-8993-84
1ケース(20個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。
また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。
低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
付属品電源コード
厚さ【発熱部】7.5±1m
標準質量(g)183
プラグあり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。
また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。
低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
付属品電源コード
厚さ【発熱部】7.5±1m
標準質量(g)183
プラグなし
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号24 118 009
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
適合フタ/NS-10F(別売)
質量(kg)0.6
フタ別売
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139
外寸法・幅(mm)398
外寸法・高さ(mm)139
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123
外寸法・奥行(mm)268
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)223
有効内寸法・高さ(mm)123
有効内寸法・幅(mm)350.5
T-9用のフタです
仕様●梱包単位:20(メーカー直送の場合、梱包単位以下は小口運賃別途)●色:グレー●外形寸法(mm)間口:373●外形寸法(mm)奥行:296●外形寸法(mm)高さ:25●適合コンテナ:T-9●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860278959
アズワン品番65-8993-86
1ケース(20個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号24 118 009
T-9用のフタです
仕様●梱包単位:20(メーカー直送の場合、梱包単位以下は小口運賃別途)●色:グリーン●外形寸法(mm)間口:373●外形寸法(mm)奥行:296●外形寸法(mm)高さ:25●適合コンテナ:T-9●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860278942
アズワン品番65-8993-85
1ケース(20個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
電力(W)【-20℃恒温槽内空気中】19/36、【0℃恒温槽内空気中】18/30、【20℃恒温槽内空気中】17/25
厚さ【発熱部】7.5±1m
標準質量(g)183
1巻
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
呼び圧力5K
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
仕様●色:黒●適合コンテナ:T-9●外形寸法(mm)間口:384●外形寸法(mm)奥行:306●外形寸法(mm)高さ:25、高さ(mm):25、奥行(mm):306、間口(mm):384●体積固有抵抗値:10^4Ωcm以下●材質:特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860098021
アズワン品番65-8993-40
1ケース(20個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
仕様●積重ね段数:10段●内容物許容重量:25kg●容量:(L):9●色:黒●適合フタ(別売):T-9F●適用カード差し(別売):A85●外形寸法(mm)間口:374●外形寸法(mm)奥行:296●外形寸法(mm)高さ:126●有効内寸(mm)間口:307●有効内寸(mm)奥行:231●有効内寸(mm)高さ:107●表面抵抗値:10(UE6)Ωcm以下●体積固有抵抗値:10^4Ωcm以下●材質:特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860098038
アズワン品番65-8993-39
1ケース(5個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS5K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高使用温度(℃)50
呼び圧力5K
空調ドレンの最適管材。
長さL(mm)4000
用途収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです
材質ポリプロピレン
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。
種類5段・片引
サイズA4
材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)
色ライトグレー
外形寸法(mm)256×330×41
引出し内寸法(mm)232×327×41
引出し組合せ浅型
引出し奥行(mm)327
外寸法・幅(mm)256
外寸法・高さ(mm)261
外寸法・奥行(mm)330
引出し高さ(mm)41
引出し幅(mm)232
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタなし
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
フタなし
適合カード差しA85
コンテナ種類ベタ目
材質PP
フタなし
コンテナ種類ベタ目
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)10出
色トーメイ
サイズT120
シリーズT120
勾配鼻隠板:6寸
1箱(50個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。
コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
仕上2B
均等耐荷重(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード