カテゴリ

  • バイク部品(55)
  • 制御機器(21)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 空調・電設資材(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 医療(6)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 安全標識(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「t-ev」の検索結果

関連キーワード
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(G926T)EVチャージジャンクション ブロック トヨタ(G926T)EVチャージジャンクション ブロックトヨタ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(2315)ハウジング ASSY,M/T EV モータ ミツビシ(2315)ハウジング ASSY,M/T EV モータミツビシ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
(2315)ハウジング ASSY,M/T EV モータ ミツビシ(2315)ハウジング ASSY,M/T EV モータミツビシ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
テナント用電灯分電盤 T1EVシリーズ 河村電器産業テナント用電灯分電盤 T1EVシリーズ河村電器産業
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
テナント用電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
Tech-EV 絶縁グローブ Tech-EVTech-EV 絶縁グローブTech-EV(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1双
当日出荷
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。厚さ(mm)0.55ブルー材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用入数(双)1機能絶縁
テナント用電灯分電盤 T1EV 河村電器産業テナント用電灯分電盤 T1EV河村電器産業
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
テナント用電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
テトンボVクリップ ミツヤテトンボVクリップミツヤ
179税込197
1ケース(90本)ほか
当日出荷
さしやすい三角形のゼムクリップ(ゴールドカラー)。
用途クリップ材質鋼線ゴールド(真鍮メッキ)繰り返し・詰め替え対応
EVA前掛胸当 TRUSCOEVA前掛胸当TRUSCO(1件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷
環境にやさしいEVA素材を使用。ポリエチレンよりも柔らかく弾力があり、塩素を含まないので、焼却してもダイオキシンが発生しません。また、塩化ビニールやゴムと比べても非常に軽量で、弾力にも優れています。風雨や紫外線を浴びても劣化しにくく、耐久性に優れています。
用途食品加工、レストラン、品質検査、水仕事材質ポリエチレン酢酸ビニールサイズ(cm)90×105トラスコ品番287-1483種別前掛材質/仕上ポリエチレン酢酸ビニール質量(g)82
TELVA デジタルストップウォッチ クレファー(CREPHA)TELVA デジタルストップウォッチクレファー(CREPHA)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
シンプルな操作で使いやすい、基本的な機能を備えたデジタルストップウォッチです。スプリットタイム計測/デュアルタイム計測/1/100秒計測/ギャップタイム計測ができます。液晶画面もシンプルで大変見やすくなっています。
仕様計測:スプリットタイム計測/デュアルタイム計測/1/100秒計測/ギャップタイム計測材質ストラップ:ナイロン、ケース:ABS樹脂・アクリル寸法(mm)高さ78×幅78.1×厚さ18.3質量(g)55機能カウントダウンタイマー電池LR44
EVA前掛腰下 TRUSCOEVA前掛腰下TRUSCO(3件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
環境にやさしいEVA素材を使用。燃やしても有毒ガスがでません。
用途食品加工、レストラン、品質検査、水仕事半透明厚さ(mm)0.1トラスコ品番287-1491種別前掛材質/仕上ポリエチレン酢酸ビニール質量(g)78サイズ(cm)90×90
Vクリップ22mm 1000本 ミツヤVクリップ22mm 1000本ミツヤ
589税込648
1箱(1000本)
当日出荷
さしやすい三角形のゼムクリップ(ゴールドカラー)。約1000本入り。全長22ミリ。
材質鋼線全長(mm)22ゴールド(真鍮メッキ)包装紙箱入り繰り返し・詰め替え対応
トランス用端子台(固定式)TEVシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)トランス用端子台(固定式)TEVシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
639税込703
1個
翌日出荷から翌々日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ極数8P
安全スニーカー GT-EvoX サンダンス安全スニーカー GT-EvoXサンダンス(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1足
5日以内出荷から10日以内出荷
ハイカット仕様でくるぶしまでガッチリガード・足首マジックテープで履きやすさ抜群!高い屈曲性で動きやすい!薄底ソールで、高所作業にも対応
用途高所作業その他一般作業に材質(ソール)合成ゴム
Bluetooth 環境センサー ラトックシステムBluetooth 環境センサーラトックシステム
13,980税込15,378
1台
当日出荷
高精度 PA方式 CO2センサー、PM2.5センサー搭載のBluetooth 環境センサー スマホでCO2濃度、PM2.5、温湿度をチェック 高精度CO2センサーで換気を促進 高精度PMセンサーで呼吸器の不調を予防 本体LEDでレベル表示(CO2/PM2.5から選択) 環境アドバイザーで快適ゾーンを視覚化 Bluetoothでかんたん接続 常時接続で計測データを取得しグラフ表示 本製品の複数台登録が可能 複数スマホで計測値の通知受信が可能(未接続時) 壁掛け、横置き両対応
セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド/保証書材質2.4質量(g)約120(本体のみ)温度(℃)[計測可能レンジ]5 ~ 60、[精度]±0.2対応OSiOS 12以降、Android 6以降センサー【CO2センサー】[方式]PASens(R)方式、[計測可能レンジ]0 ~ 40000ppm、[精度]400~2000ppmの条件下で±50ppm±5%【PMセンサー】[精度]0~100μg/m3 ±10μg/m3、100~1000μg/m3 ±10%、[PM計測値の表示内容]PM1.0:1m3当たりに含まれる粒子径0.3~1.0μmの全重量(μg)、PM2.5:同様に粒子径0.3~2.5 μmの全重量(μg)、PM4:同様に粒子径0.3~4.0 μmの全重量(μg)、PM10:同様に粒子径0.3~10.0μmの全重量(μg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×36(突起部含まず)電源電圧(V)5/1A(添付のMicro-USBポートより供給)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(ただし結露しないこと)無線規格Bluetooth 5通信距離(m)最大20(見通し)湿度(%)[計測可能レンジ]0 ~ 100、[精度]±3.5RH(±2%@20~80℃)対応ソフトウェアエアミル2B(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
絶縁工具セット フル 27点セット Tech-EV絶縁工具セット フル 27点セットTech-EV
199,800税込219,780
1セット(27点)
当日出荷
IEC60900規格品です。Tech-EVシリーズのフルセットです。低電圧作業、及び電気自動車(HV)やハイブリット自動車のバッテリーの脱着や板金作業など様々な作業に対応できるセットです。2段式工具箱と専用マット付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900規格トラスコ品番436-1202セット内容T型ハンドル、ディープソケット12角5点(7mm-14mm)、トルクレンチ、エクステンションバー2点(50mm、100mm)、スパナレンチ5点(7mm-14mm)、片口めがねレンチ5点(7mm-14mm)、スクリュードライバー6点(+1+2+3-5.5-6.5-8.0)、ロングディープソケット10mm、ラチェットハンド質量(kg)11.5ケース寸法(mm)530×220×290入組点数27
絶縁工具セット ミニ 4点セット Tech-EV絶縁工具セット ミニ 4点セットTech-EV
47,980税込52,778
1セット(4点)
翌々日出荷
IEC60900規格品です。Tech-EVシリーズの基本セットです。ハイブリッド車や電気自動車のバッテリー付近の作業に対応します。専用ケースとマット付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900規格トラスコ品番436-1211セット内容トルクレンチ、ディープソケット6角2点(8mm、10mm)、ラチェットハンドル質量(kg)1.6ケース寸法(mm)300×210×65入組点数4
デジタル温度調節器 アズワンデジタル温度調節器アズワン
4,950税込5,445
1本
当日出荷
端子接続から2端子コンセントへの変換が可能です。
仕様100V15A種別(アラート用出力付) 電源変換タップケーブル長(mm)約300アズワン品番3-6774-01
三角ゼム大 ミツヤ三角ゼム大ミツヤ
389税込428
1個
5日以内出荷
寸法:全長29mm材質:鉄線包装:収納便利なPSケース(フック式)入数:約240本色:ゴールド(真鍮メッキ)
入数240本繰り返し・詰め替え対応
Vゼム大 ミツヤVゼム大ミツヤ
179税込197
1個
6日以内出荷
寸法:全長29mm材質:鉄線包装:収納便利なPSケース(フック式)入数:約80本色:ゴールド(真鍮メッキ)
入数80本繰り返し・詰め替え対応
動作補助手すり I型セット Panasonic(パナソニック)動作補助手すり I型セットPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷
安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。段差のある場所や居室におすすめ。玄関など段差のある場所での立ち座りの補助はもちろん、居室に設置をすればドア開閉動作の補助にもなります。
付属品丸棒L526mm×1、エンドブラケット×2寸法(mm)Φ35×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
カチャっと君every フラット 三重金属工業カチャっと君every フラット三重金属工業
64,980税込71,478
1台
7日以内出荷
病院でお使いの車椅子と点滴台を連結し、車椅子搬送の安全性を向上します。 製品の車椅子への付け外しには工具が必要です。 KCT-EVF8、KCT-EVS6は点滴台の固定位置を調節可能です。 KCT-EVS6は平地はもちろん、スロープでの走行も可能です。
規格フラット
動作補助手すり L型セット Panasonic(パナソニック)動作補助手すり L型セットPanasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1セット
4日以内出荷
安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。玄関やトイレにおすすめの手すり。立ち座りの動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。
付属品丸棒L501mm×2、コーナーブラケット×1、エンドブラケット×2寸法(mm)Φ35×600×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
動作補助手すり 内廻りセット Panasonic(パナソニック)動作補助手すり 内廻りセットPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1セット
4日以内出荷
安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。廻り階段の昇降をより安全に。身体の体勢が不安定になりがちな廻り部に。身体を支えるポイントが増え、より安定した昇降が可能になります。
付属品丸棒L1292mm×1、出隅取付け用×2(エンド金具×2含む)寸法(mm)Φ35×1300基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
エレキギター用ソフトケース KCエレキギター用ソフトケースKC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
エレキギター全般用ソフトケース クッションの無い簡素なタイプ 収納ポケット付きなので、楽譜や小物を収納可能 手提げ・肩掛けに対応 エレキギターの持ち運びや収納に便利
タイプエレキギター用
TELVAデジタルストップウォッチ 操作音オフ機能・ホイッスル付き クレファー(CREPHA)TELVAデジタルストップウォッチ 操作音オフ機能・ホイッスル付きクレファー(CREPHA)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
操作音のON/OFF設定が可能なストップウォッチです。通常計測の他、ラップタイム・スプリットタイム・カウントダウンタイマー・60ラップメモリー計測が可能。また、時刻・カレンダー表示・アラームなど様々な機能付きです。ストラップにはホイッスルが標準装備されています。
仕様計測:通常計測(最大計測時間:9時間59分59秒99)、積算計測、ラップタイム計測、スプリットタイム計測、材質風防:アクリル、ケース:樹脂寸法(mm)高さ85×幅683.4m×厚さ21.2ホワイト質量(g)68機能カウントダウンタイマー(最大計測時間:9時間59分59秒)、60ラップメモリー、時刻・カレンダー表示、アラーム、操作音ON/OFF機能電池CR2032
カチャっと君every スロープ 三重金属工業カチャっと君every スロープ三重金属工業
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
病院でお使いの車椅子と点滴台を連結し、車椅子搬送の安全性を向上します。 製品の車椅子への付け外しには工具が必要です。 KCT-EVF8、KCT-EVS6は点滴台の固定位置を調節可能です。 KCT-EVS6は平地はもちろん、スロープでの走行も可能です。
規格スロープ
完全ワイヤレスイヤホン AVIOT完全ワイヤレスイヤホンAVIOT
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
機能ワイヤレス(左右分離)対応アプリケーション専用アプリ対応マルチペアリングBluetooth:8台
高所用セーフティ サンダンス高所用セーフティサンダンス
3,998税込4,398
1足
7日以内出荷
形状記憶 低反発インソール付き
用途高所作業・運送・バイク仕様ワイズ:3E形状ミドルカット質量(g)430(26.0cm片足)材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)合成ゴム(耐滑)足幅3E材質(先芯)鋼鉄製(耐衝撃性70J・耐圧迫性10kN)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
Vゼム小 ミツヤVゼム小ミツヤ
179税込197
1個
9日以内出荷
寸法:全長22mm材質:鉄線包装:収納便利なPSケース(フック式)入数:約120本色:ゴールド(真鍮メッキ)
入数120本繰り返し・詰め替え対応
テナント用電灯動力分電盤 TEVK 河村電器産業テナント用電灯動力分電盤 TEVK河村電器産業
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
テナント用動力回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)600深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0付属回路WHMスペース付
玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 1.5型(取っ手仕様) Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 1.5型(取っ手仕様)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱セット内容本体、扉、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×570仕上樹脂化粧シート関連資料施工のポイント(1.59MB)
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーのセット品です。
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W220 Cチャンネル回避型 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W220 Cチャンネル回避型Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.4材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20
カチャっと君every Light(ライト) 三重金属工業カチャっと君every Light(ライト)三重金属工業
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
車いすと点滴台をしっかり連結して安全な搬送を実現!
材質本体:スチール点滴台固定部:プラスチック耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×64×10
チェキ instax mini Liplay 富士フイルムイメージングシステムズチェキ instax mini Liplay富士フイルムイメージングシステムズ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)82.5×122.9×36.7質量(g)255フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m充電時間(時間)約2~3液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット撮影距離(cm)10~∞セルフタイマー約2秒/約10秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
カチャっと君every Flat(フラット) 三重金属工業カチャっと君every Flat(フラット)三重金属工業
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
車いすと点滴台をしっかり連結して安全な搬送を実現!
材質本体:スチール点滴台固定部:プラスチック耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×64×30
玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×780仕上樹脂化粧シート関連資料施工のポイント(1.59MB)
(S450T)REPAIR SET 日野自動車(S450T)REPAIR SET日野自動車
4,220税込4,642
1個
7日以内出荷
(S337T)カバー,シフトレバーハウジング(ケース オヨビ メイン ユニット) 日野自動車(S337T)カバー,シフトレバーハウジング(ケース オヨビ メイン ユニット)日野自動車
30,038税込33,042
1個
7日以内出荷
玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 3型(取っ手仕様) Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 3型(取っ手仕様)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱セット内容本体、扉、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×570仕上樹脂化粧シート関連資料施工のポイント(1.59MB)