1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。 1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。 薄型タイプなので狭いスペースでの使用にも最適です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 左右下の側面に差し込み口が1口ずつあります。
プラグ形状スイングプラグ コンセント形状2P 適合(電気用品安全法)PSE 材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約58 定格125V・15A・1500W コンセント個数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×48×14 機能絶縁キャップ付き
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ