カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t001-56-053」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線LANアクセスポイント QX-W1240 NEC無線LANアクセスポイント QX-W1240NEC
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
Wi-Fi 7 (IEEE802.11be(draft))/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)に対応した法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 7新技術(※1)を採用し、Wi-Fi 7の特長である高スループットかつ低レイテンシ―を実現。従来利用していた2.4GHz帯、5GHz帯に加え6GHz帯を含む3つの周波数帯域(バンド)を同時に利用できるトライバンドにも対応しており、バンドを使い分けながら混雑を避け、最大12.9Gbps(※2)の高速で安定したWi-Fi通信を実現します。Wi-Fi 6Eにも対応しています。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●無線LAN規格(802.11n):802.11a/802.11b/802.11g/n/ac/ax/be(draft)●本体サイズ(H):42mm●最大消費電力:39W●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(W):225mm●本体サイズ(D):225mm●無線同時接続可能ノード数:512付属品壁/天井取り付け用ブラケット備考IEEE802.1Q VLAN[IPアドレス設定可能数]:4094[128]、パケットフィルタ(ACL)、スタッティックルーティング、telnet/ssh/WEBコンソール、ftp・ftpクライアント、LLDP、NTPクライアント、Syslog、SNMP v1/v2c/v3、標準MIB、Private MIB、RMON、DHCP C/R/SV、スパニングツリーS/R/M本体質量(g)1400インターフェース自律/集中管理の両モード対応、Tri Band(6G、5G:W52/W53/W56帯、2.4G)、MIMOタイプ4x4:4、受電ポートx2搭載(IEEE802.3at)、10/100/1000BASE-T×1、USB×1、BLE(将来サポート予定)伝送方法Wi-Fi 7 (IEEE802.11be(draft))/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)通信速度最大速度(理論値) 6G:5.76Gbps、5G:W52/W53/W56帯時5.76Gbps、2.4G時1.38GbpsRoHS指令(10物質対応)対応セキュリティ機能SSIDステルス設定、MACアドレスフィルタリング(White/Black List)、WPA/WPA2/WPA3、Auto/TKIP/AES、802.1X認証、MACアドレス認証、WEB認証、マルチステップ認証、ローカル認証、ダイナミックVLAN、DFS、QoS(WMM)、WLANメッシュ(将来サポート予定)、NAT、WIDS/WIPS
バネザガネ M5 2ゴウ BIGM(丸山製作所)バネザガネ M5 2ゴウBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M52ゴウ部品名称バネザガネ M5 2ゴウ関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.09MB)図解NoMS551DR4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.63、MS613R4T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、MK65-1 調圧装置部品_No.56、MSA513-K 調圧弁、吐出弁部品_No.53、MS511ENR-K 調圧装置部品_No.62、MS513EFR-M 調圧弁、吐出弁部品_No.53、SD413EA 調圧弁 吐出弁部品_No.48、BSW-210-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.47、MSA413R2T-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、MS653DR6T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、CSH-94-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.66、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.47、MK41EC-2 調圧装置部品_No.63、MS413CAS-M 調圧弁、吐出弁部品_No.48、SSW-303C 調圧装置部品_No.60、MS651 調圧装置部品_No.56、MRS60-300BST 調圧弁、吐出弁部品_No.60など
ナカシン BIGM(丸山製作所)ナカシンBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
部品名称ナカシン関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.7MB)図解NoLVM1501T 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.53、LVM400V-2 50HZ 希望付属品部品_No.32、LVM2201 60HZ 送風機、噴頭部品_No.56、LVE3502 送風機、噴頭部品_No.59、LVM2201 50HZ 送風機、噴頭部品_No.56、LVM1501T 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.53、LVM400V-2 60HZ 希望付属品部品_No.32、LVM400V-2 60HZ 噴頭部品_No.17
バルブシート BIGM(丸山製作所)バルブシートBIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
部品名称バルブシート関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.12MB)図解NoMS310ESL-3K 調圧装置部品_No.53、MS410DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.51、MS410ESR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.55、MS310EC-2K 調圧装置部品_No.56、MS310ESL-2K 調圧装置部品_No.57、MS410ESR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.53、MSA410R2T-M 調圧装置部品_No.52、MS310EA-K 調圧装置部品_No.53、MS410ESL-2K 調圧装置部品_No.57、MS310EC-3K 調圧装置部品_No.56、SD31ED-2 調圧装置部品_No.56、MS310EC-2M 調圧装置部品_No.56、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.55、MS410EC-3K 調圧装置部品_No.55、MS410EW-3K-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.55、MS310EW-2H 調圧装置部品_No.53、MS410ENL-K 動力噴霧機2部品_No.55、MS310 調圧装置部品_No.57、SD31EA 調圧装置部品_No.53など