カテゴリ
- 農業機械(23)
- 切削工具(22)
- 自動車補修部品(10)
- オフィス家具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- カー用品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 安全保護具(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(23)
- イスカル(12)
- コクヨ(8)
- KSフィルター(5)
- ケナメタル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(4)
- カーメックス(2)
- ダイキン工業(2)
- TRUSCO(2)
- トーアボージン(2)
- QNAP(2)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(2)
- grace(2)
- TRW(2)
- 岩田製作所(1)
- ABC商会(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t0604」の検索結果

インライン形チェック弁
油研工業(3件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から91日以内出荷一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン
アオイ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(200m)
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381巻当日出荷材質ポリウレタン色黒長さ(m)200使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(100m)
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381巻当日出荷最高使用圧力(MPa)0.8色黒使用流体空気材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性
チャック付き安全靴 604T
ドンケル¥11,980税込¥13,1781足3日以内出荷着脱のしやすさが作業効率を向上させます用途官公庁・主要生産工場・電力・自動車整備など、脱着がラクな商品を求めている作業者向け形状ハイカット質量(g)1330(26.0cm1足)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)1200(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H材質(先芯)鋼甲被タイプひも靴タイプ長編上靴
ライトアングルチェック弁
ダイキン工業¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷から61日以内出荷ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。仕様Jシリーズライトアングルチェック弁最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥13,980~税込¥15,378~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
4枚刃防振ロングエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷から62日以内出荷ロングでありながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。 PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです材質600Nano刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃高硬度用SIコート
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷から31日以内出荷高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材 高硬度用TiSiNコート 高硬度用刃形被削材低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCDコーティングTiAlNシャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ多孔板防熱面604T-6
トーアボージン¥9,980税込¥10,9781個7日以内出荷◯面体はアルミ多孔板で高防熱性、堅牢◯簡単にレンズ交換でき経済的◯高熱現場に最適◯MPヘルメット用金具質量(g)240高さH(mm)245幅W(mm)365材質(シールド)アルミ(レンズ:アクリル)
ナンミル マルチマスターねじ式アダプター HM390 ETP-MM-04
イスカル¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷から翌々日出荷最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TPKR 0401-PCTRRoHS指令(10物質対応)対応
チップ OEMT-AER-76
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
C ヘリオクト/チップ COAT
イスカル¥11,980税込¥13,1781セット(10個)翌々日出荷から30日以内出荷丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
ヘリ4ミル マルチマスターヘッド E90SO-MM-04
イスカル¥27,980税込¥30,7781本6日以内出荷肩削り、高送り加工対応のマルチマスターねじ式アダプターです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OEMT-AER-76
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
インライン形 パイロットチェックバルブ
廣瀬バルブ¥49,980税込¥54,9781個27日以内出荷最高使用圧力(MPa)35ねじの種類G接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
油性ボールペン替芯 4C-0.7芯
ゼブラ(12件のレビュー)¥63税込¥691本当日出荷商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合シャーボ(SK-シャーボ、SK-シャーボ+1、SK-シャーボケア+1、SK-シャーボG、ジェル・シャーボは除く)、シャーボ X、手帳用(T-3)、手帳用500(T-5)、手帳用DX(TU-601 / TU-602 / TU-603 / TU-604)、手帳用ツゥーカラー(B2A1)、ペンポッド(BA17)、クロスモード、手書きリンク専用油性ボールペン、ミンナ和柄(BA26)、ワークダッシュ(BA60)、トレッチェント(B3A10)、フォルティア500(BA81)、SL-F1mini(BA55) / SL-F1mini(BA56)全長(mm)67質量(g)1.0最大径(Φmm)2.4インク油性入数1本色数単色繰り返し・詰め替え対応
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正
ELPA¥664税込¥7301個当日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号: ARMH00B01630 ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:NR-F510XPV/NR-C37CM/NR-F568XG/NR-E416V/NR-F472T/NR-F506XV/NR-F511PV/NR-F506XPV/NR-F433T/NR-F506T/NR-F504T/NR-F555XV/NR-F557T/NR-F602WPV/NR-ETR436/NR-E412PV/NR-C343GC/NR-C341GC/NR-FV45V6/NR-FV45S1/NR-C370M/NR-E431GV/NR-FV45S2/NR-F606XV/NR-F560XPV/NR-F568TV/NR-E434T/NR-F510V/NR-C328M/NR-F681XPV/NR-C372GN/NR-F606T/NR-F471XPV/NR-F502TM/NR-C343C/NR-FTF468/NR-F430V/NR-F461V/NR-FVF453/NR-C372N/NR-FV45V2/NR-F603T/NR-C371N/NR-E412V/NR-FTF457/NR-C373GC/NR-C342C/NR-F476TM/NR-C32CM/NR-F475XPV/NR-C37FGM/NR-E436T/NR-C37DM/NR-C340GC/NR-C32HGM/NR-C329M/NR-FV46A/NR-F502PV/NR-F455T/NR-F611PV/NR-E431V/NR-C371GN/NR-C370GC/NR-FV45S6/NR-FT46A/NR-CMR370/NR-E437TE/NR-F472PV/NR-F507T/NR-F673WPV/NR-F681WPV/NR-C32FGM/NR-F602XPV/NR-C327M/NR-F438T/NR-C342GC/NR-F607T/NR-E414GV/NR-F551XV/NR-FTF55A/NR-F561PV/NR-FV45S3/NR-C37FM/NR-F471PV/NR-C377M/NR-F470PV/NR-F618TV/NR-FVF455/NR-C377MS/NR-ETR400/NR-F478XGM/NR-E413V/NR-FT55A/NR-FVF505/NR-F460V/NR-F503V/NR-FV45V3/NR-F618XG/NR-ETR437/NR-C341C/NR-E435T/NR-F557XV/NR-F610PV/NR-F412T/NR-F503XPV/NR-E430GV/NR-F552PV/NR-C32HM/NR-F518XG/NR-F603WPV/NR-FVF452/NR-E438T/NR-F532T/NR-E412T/NR-F470V/NR-E417EX/NR-F672XPV/NR-FVM471S/NR-FV45S5/NR-F530XV/NR-C379M/NR-F605T/NR-F560PV/NR-C378M/NR-E433T/NR-ETR438/NR-F457T/NR-F505T/NR-F611XPV/NR-F473TM/NR-FV45V5/NR-E437T/NR-C320M/NR-C37HC/NR-C37EM/NR-F505XV/NR-F472XPV/NR-FTF456/NR-E436TE/NR-FVF458/NR-F507XV/NR-FV46V/NR-E413PV/NR-F556T/NR-C32FM/NR-F510PV/NR-F436T/NR-FV45V1/NR-C373C/NR-F437T/NR-E418EX/NR-ETR401/NR-F477TM/NR-FVF461/NR-F553XPV/NR-ETR435/NR-E462T/NR-F505XPV/NR-EV41S5/NR-F468T/NR-C32AM/NR-FVM470S/NR-F604T/NR-F672WPV/NR-F561XPV/NR-F552XPV/NR-F504GV/NR-C32DM/NR-F471V/NR-FVF456/NR-F556XV/NR-FT55B1/NR-C37HGM/NR-FPM472S/NR-F605XV/NR-FTM477S/NR-FVF504/NR-F511V/NR-C370C/NR-ETF433/NR-C37BM/NR-FTF45A/NR-F555T/NR-E474T/NR-E438TG/NR-F554T/NR-E415PV/NR-FTF557/NR-E473T/NR-FTM476S/NR-E430V/NR-F518TV/NR-F473V/NR-F475TM/NR-F511XPV/NR-F503TE/NR-E414V/NR-F501XV/NR-F607XV/NR-C340C/NR-F502V/NR-F474TM/NR-F610XPV/NR-C32EM/NR-F601XV/NR-F611WPV/NR-F503T/NR-C32BM/NR-F434T/NR-F472V/NR-F478TM/NR-F452TM/NR-F473XPV/NR-C37AM/NR-F502XPV/NR-F412V/NR-FTF424/NR-FVF454/NR-F553T/NR-F431V/NR-FTF556/NR-F456T/NR-FVF460/NR-SJD5102/NR-JD5100S/NR-JD5101V/NR-JD5103V/NR-SJD5103/NR-JD5101S/NR-JD5100V/NR-JD5102V ※この商品は CNRMJ-108850 の後継品です。
トラック用折りたたみ傘シェード
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から4日以内出荷折りたたみ傘のようにワンタッチで使えるトラック用フロントシェード。パッと開いて簡単取付で紫外線と日射しをブロック。シャフト部が360度回転して、モニターなどに干渉せずに使用できる。ルームミラーなどにも対応したU字スリットタイプ。便利な収納袋付き。2トン標準車~ワンボックス車に材質ポリエステル、スチール、PP、PVC質量(g)約350縦(cm)約75横(cm)約160