カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 切削工具(24)
- 農業機械(23)
- 自動車純正部品(20)
- オフィス家具(10)
- 自動車補修部品(10)
- トラック純正部品(10)
- 制御機器(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- カー用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 物流用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 保管用品(2)
- 安全保護具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(23)
- SMC(22)
- 三菱ふそう(18)
- イスカル(13)
- MAZDA(マツダ)(10)
- コクヨ(8)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(5)
- KSフィルター(5)
- ケナメタル(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 油研工業(3)
- VISHAY(3)
- カーメックス(2)
- ダイキン工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- トーアボージン(2)
- QNAP(2)
- HARAX(ハラックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t0604」の検索結果

インライン形チェック弁
油研工業(3件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から91日以内出荷一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン
アオイ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(200m)
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381巻当日出荷材質ポリウレタン色黒長さ(m)200使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(100m)
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381巻当日出荷最高使用圧力(MPa)0.8色黒使用流体空気材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性
チャック付き安全靴 604T
ドンケル¥11,980税込¥13,1781足3日以内出荷着脱のしやすさが作業効率を向上させます用途官公庁・主要生産工場・電力・自動車整備など、脱着がラクな商品を求めている作業者向け形状ハイカット質量(g)1330(26.0cm1足)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)1200(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H材質(先芯)鋼甲被タイプひも靴タイプ長編上靴
ライトアングルチェック弁
ダイキン工業¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷から61日以内出荷ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。仕様Jシリーズライトアングルチェック弁最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
両口チーズユニオン KFG2T
SMC¥789~税込¥868~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥13,980~税込¥15,378~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
T Series(TLM0604N)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷内径(Φmm)4使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)6色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.5最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20
4枚刃防振ロングエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷から62日以内出荷ロングでありながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。 PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです材質600Nano刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
T Series(TU0604BU)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6色青(半透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ALetto ブックシェルフ
カグクロ¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷無駄のないスッキリとしたデザインで、どんな空間にもスッと馴染みます。付属品ブックエンド×4材質表面材:低圧メラミン化粧板、芯材:パーチクルボード、フレーム:スチール粉体塗装、アジャスター:ABS間口(mm)600内寸法(mm)収納スペース:W530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1050機能アジャスター機能、ブックエンド:96mmピッチ5か所調整可、落下防止バー
タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振Zロング
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷ZrN-A(ジルコニア)コーティングで幅広い被削材に対応します。従来コートより1.5-2倍程度の工具寿命で工具費削減に役立ちます。用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数4コーティングZrN-Aねじれ角(°)35
4枚刃高硬度用SIコート
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷から31日以内出荷高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材 高硬度用TiSiNコート 高硬度用刃形被削材低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCDコーティングTiAlNシャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
T Series(TU0604G)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質ポリウレタン色緑(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604B)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質ポリウレタン色黒(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TLM0604B)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷内径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)6色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TU0604YR)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質ポリウレタン色橙(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604R)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質ポリウレタン色赤(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TLM0604BU)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷内径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)6色青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TU0604C)
SMC¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6色透明(素材色)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)